カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)

「ml-1000-c4」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
チオシアン酸アンモニウム溶液 for 1000mL, c NH4SCN =0.1mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109900 1ST Merck(メルクミリポア)チオシアン酸アンモニウム溶液 for 1000mL, c NH4SCN =0.1mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109900 1STMerck(メルクミリポア)
7,009税込7,710
1個
16日以内出荷
種別109900 1STアズワン品番61-0308-82危険物の類別非危険物
シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.005mol/L 0.01 N チトリゾール TM 109932 1ST Merck(メルクミリポア)シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.005mol/L 0.01 N チトリゾール TM 109932 1STMerck(メルクミリポア)
5,919税込6,511
1個
16日以内出荷
種別109932 1STアズワン品番61-0309-02危険物の類別非危険物
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付サトーパーツ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付サトーパーツ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付サトーパーツ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.05mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109965 1ST Merck(メルクミリポア)シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.05mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109965 1STMerck(メルクミリポア)
12,099税込13,309
1個
33日以内出荷
種別109965 1STアズワン品番61-0309-24危険物の類別非危険物
ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C40G) SMCML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C40G)SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~) SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~)SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~) SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~)SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動