「ml-1000-m1」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誤配線防止モールド サトーパーツ

    誤配線防止モールド

    サトーパーツ
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    色(本体)R(赤)
  • キレダー アグロカネショウ

    キレダー

    アグロカネショウ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(50g×2袋)
    当日出荷
    イシクラゲ・コケ類・藻類の専用防除剤
    用途イシクラゲ・ゼニゴケ仕様【使用時期】日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時、西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)、花き類・観葉植物:コケ類生育期、樹木等:イシクラゲ/イシクラゲ生育期・コケ類/コケ類生育期、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ生育期使用方法日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス):散布、花き類・観葉植物:畦間栽培、茎葉散布、樹木等:散植栽地を除く植木等に周辺地に雑草茎は散布、つつじ類(鉢植え):雑草茎は散布適合場所樹木等:公園、庭園、宅地、道路、駐車場、運動場等希釈倍率つつじ類(鉢植え):500倍使用量日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時[薬量]3~4kg/10a(3~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)[薬量]2~4kg/10a(2~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)花き類・観葉植物:コケ類育成期[薬量]2~4kg/10a・[希釈水量]100~300L/10a樹木等:イシクラゲ生育期・コケ類生育期[薬量]2~4g/m2・[希釈水量]イシクラゲ生育期:200mL/m2、コケ類生育期:100~1000mL/m2つつじ類(鉢植え):鉢内土壌表面積1m2当り1L使用可能回数日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等:3回以上適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等、つつじ類(鉢植え)農林水産省登録第(号)13870毒劇区分普通物適合雑草日本芝(こうらいしば):藻類、コケ類、西洋芝(ペントグラス)・花き類・観葉植物:コケ類、樹木等:イシクラゲ、コケ類、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ農耕地/非農耕地非農耕地用
  • リクロルート RP-18 40~63μm 1000mg/6mL 30本 102122 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロルート RP-18 40~63μm 1000mg/6mL 30本 102122 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    77,980税込85,778
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0291-81危険物の類別非危険物
  • アルムグリーン アルム農材

    アルムグリーン

    アルム農材(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個(500mL)ほか
    6日以内出荷
    国内で唯一、漢方生薬発酵熟成液で農水省の農薬登録を取得した農材。植物生長調節剤として芝・バラ・イチゴで取得。発根促進、健康育成を安心・安全に進めます。有機JAS別表2適合資材。12種類の漢方発酵液が、根張りの強い健康な植物体を作ります。芝の発根力を 高め、成長を促進します。バラの挿し木に強い発根力を発揮します。イチゴ育苗期の根づくり や、クラウンの肥大を促進します。全て天然物なので人や環境を汚しません。
    用途芝(高麗、ベント)稀釈倍率500~1,000倍稀釈で。1L/m2、バラ稀釈倍率500~1,000倍稀釈。10-20ml/株、イチゴ稀釈倍率500倍希釈。200ml/株形状液体
  • アルムグリーン アルム農材

    アルムグリーン

    アルム農材
    28,990税込31,889
    1個(10L)
    3日以内出荷
    国内で唯一、漢方生薬発酵熟成液で農水省の農薬登録を取得した農材。植物生長調節剤として芝・バラ・イチゴで取得。発根促進、健康育成を安心・安全に進めます。有機JAS別表2適合資材。12種類の漢方発酵液が、根張りの強い健康な植物体を作ります。芝の発根力を 高め、成長を促進します。バラの挿し木に強い発根力を発揮します。イチゴ育苗期の根づくり や、クラウンの肥大を促進します。全て天然物なので人や環境を汚しません。
    用途芝(高麗、ベント)稀釈倍率500~1,000倍稀釈で。1L/m2、バラ稀釈倍率500~1,000倍稀釈。10-20ml/株、イチゴ稀釈倍率500倍希釈。200ml/株成分生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、アミノ酸、核酸類、ビタミン類形状液体容量(L)10適合作物芝・バラ・イチゴ農林水産省登録第(号)17851
  • 津波の伝わる速度学習実験器 ナリカ

    津波の伝わる速度学習実験器

    ナリカ
    29,500税込32,450
    1個
    4日以内出荷
    波の伝わり方は、水深によってどのように変化するのかを実験を通して調べ、さらにその結果から実際に地震が発生した際に津波はどれくらいの時間で到達するのかを考えるストーリー形式の実験装置です。 発展として、実験結果から津波にはどのような危険があり、どのような対策が考えられるのかを学習します。
    セット内容1m水そう/波発生用板/手付ビーカー1000mL/ストップウォッチ 5個
  • デスティニーWDG バイエルクロップサイエンス

    デスティニーWDG

    バイエルクロップサイエンス
    14,980税込16,478
    1個(100g)
    6日以内出荷
    一年生から多年生まで幅広く広葉雑草を防除できる 幅広い除草スペクトラム タンポポ、オオアレチノギク、ウラジロチチコグサ、チチコグサモドキ、ハハコグサ、ヒメムカシヨモギ、ブタナ、ニガナなどの幅広いキク科雑草に。 イヌノフグリ類などゴマノハグサ科雑草に。 シロツメクサ、カラスノエンドウなどマメ科雑草に。 その他、カタバミ、タデ科、ナデシコ科、アブラナ科など幅広い雑草に高い効果。 幅広い使用適期幅 雑草発生前から雑草発生初期(3葉期まで)と使用できる時期が広いので余裕をもった防除計画を組むことができます。 低い薬量で長い残効性 1m2当りの使用量が0.015から0.02g(10アール当り15gから20g)と低く、秋散布の場合120日以上の長い期間広葉雑草の発生を抑えます。 使いやすい製剤と包装 作業時の粉立ちが少なく水に溶けやすい製剤です。 包装は100g包装なので、1,000リットルタンクに1袋分投入することで5,000m2散布することができます。(1m2当り0.02gの製剤を水量200mlで散布する場合)
    適合場所ゴルフ場、公園、舗道、専門競技場、鉄道、運動場、駐車場、庭園、堤とう、宅地、道路、のり面剤形微粒及び細粒適合雑草ブタナ、アレチノギク、ヒメムカシヨモギ、チチコグサ、ハハコグサ、チチコグサモドキ、ウラジロチチコグサ、ノボロギク、オオアレチノギク、タネツケバナ、トキワハゼ、ムラサキサギゴケ、タビラコ(コオニタビラコ)、カタバミ、オオイヌノフグリ、タチイヌノフグリ、オニタビラコ、セイヨウオオバコ、ヨモギ、ミミナグサ、カラスノエンドウ、ハルジオン、マメカミツレ、アカツメクサ、イヌガラシ、コニシキソウ、オオニシキソウ、オニノゲシ、ギシギシ成分ヨードスルフロンメチルナトリウム塩:10.0%性状淡褐色水和性微粒及び細粒有効期限(年)4適合作物日本芝、樹木等農林水産省登録第(号)21952毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 塩素イオン計 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。
    セット内容計器本体(乾電池付)、塩素イオン電極(CLD-11)ケーブル1m付、塩素イオン標準液(50mL)10mg/L、1000mg/L各1本、電極内部液(30mL)、スポイト、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲塩素イオン/0~2000mg/L、電極出力/-1000~1000mV、水温/0.0~50.0℃外形寸法(mm)本体:70(W)×40(H)×173(D)、電極:Φ16.5×192本体質量(g)約290測定方式イオン電極法アズワン品番68-0510-24メモリー機能最大30件
  • フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ アズワン

    フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ

    アズワン
    47,700税込52,470
    1台
    17日以内出荷から18日以内出荷
    入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
  • ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ アズワン

    ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ

    アズワン
    47,700税込52,470
    1台
    17日以内出荷から18日以内出荷
    入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。