カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- バイク純正部品(11)
- 卓上消耗品(7)
- 厨房用品(7)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 介護用品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(11)
- 中央化学(5)
- バイオクラフト(5)
- エスコ(3)
- ビーエム機器(3)
- cotta(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- テラモト(2)
- ニチバン(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 三菱ふそう(2)
- 福井クラフト(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- エプリッチ(2)
- アズワン(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- マキタ(1)
- ミドリ安全(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ml-106」の検索結果

脚絆 メッシュ ML-106 マジック式
ミドリ安全(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組当日出荷メッシュタイプで通気性抜群です。用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに厚さ(mm)0.7色ブラックタイプマジック式丈(cm)16特性通気性
ゴムマット固定用テープ
エスコ¥2,180税込¥2,3981巻(1巻)当日出荷ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17色黒質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズ
ビーエム機器¥13,980税込¥15,3781個(1000本)4日以内出荷尿沈渣スピッツチューブ。17x105mm。チューブ本体には、0.1ml・0.2ml目盛付。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:P.S●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0mlアズワン品番65-3854-58
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズ
ビーエム機器¥57,980税込¥63,7781セット(4個×1000本)4日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:P.S●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0mlアズワン品番65-3854-59
フィルターホルダー 106型 コック付 ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 106シリーズ
宮本理研工業¥49,980税込¥54,9781個欠品中肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ストップコック(活栓)付きですから、減圧ろ過中、一時的に作業を停止する場合、真空ポンプを度々停止することなく、ストップコック(活栓)を閉めるだけでろ液を完全に止められます。106型(コック付)
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106CLシリーズ
ビーエム機器¥16,980~税込¥18,678~1個(1000本)ほか18日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:クリアレン●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0ml
ドライファストルブ
呉工業(クレ)(131件のレビュー)¥759税込¥8351本(300mL)当日出荷スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
エプリッチすいすいパウチゼリー アセロラ風味
エプリッチ¥1,898~税込¥2,050~1セット(120g×6個)ほか翌日出荷美味しく簡単にエネルギーたんぱく質ビタミンが補給できるスッキリな口当たりのゼリー飲料です。容量 120g(106ml)エネルギー 160kcalたんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.10μg脂質 0.1gリンカリウムをほとんど含みません乳大豆不使用。用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味
エプリッチ¥1,898~税込¥2,050~1セット(120g×6個)ほか翌日出荷美味しく簡単にエネルギーたんぱく質ビタミンが補給できるスッキリな口当たりのゼリー飲料です。容量 120g(106ml)エネルギー 160kcalたんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.10μg脂質 0.1gリンカリウムをほとんど含みません乳大豆不使用。用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
BMダストカー 替袋E 小
テラモト¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から4日以内出荷分別回収に便利な多彩な色展開。用途集積・運搬カート用袋種類ダストカー用袋商品タイプ袋のみ容量(L)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630材質ナイロン質量(g)約375
BMダストカー エコ袋 小
テラモト(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。用途集積・運搬カート用袋種類ダストカー用袋商品タイプ袋のみ容量(L)約132ボトル収容量空き缶(350ml)約198本、ペットボトル(500ml)約106本規格エコ替袋・小寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630材質ポリエステル(再生PET)100%質量(g)約490
計量スプーンショート #1134シリーズ
イノマタ化学¥129税込¥1421個当日出荷から8日以内出荷大さじと小さじの計量スプーンが付属しています。食器洗い乾燥機に対応しております。背の低いキャニスターなどにすっぽり入ります。粉末や液体調味料の計量に適した商品です。
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥3,598税込¥3,9581セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)106直径×高さ(mm)76Φ×38
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
スマートブロック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません仕様ΦL×W(mm) :17.4 深さ(mm) :106.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 8×15mLコニカルチューブアズワン品番61-0165-49
業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(角型)
ジェーシーエム¥109,800税込¥120,7801台(70L)3日以内出荷温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き付属品棚板2枚消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)温度範囲(℃)2~8(冷蔵)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコマート HSF261 デリツィア アル リモーネ(6個取)
cotta¥6,198税込¥6,8181個(1個)3日以内出荷オリジナルの3D効果でジューシーなフルーツ型の作品を作るためのシリコン型のシリーズ。 準備のベースにわずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界線が備わっています。仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)一個あたり106規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
0.1mol/L 過塩素酸 N/10 24-1060-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】24-1060-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0775-20危険物の類別非危険物CAS登録番号7601-90-3