カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-120br」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフティングペイント DAYTONA(デイトナ)リフティングペイントDAYTONA(デイトナ)(38件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml耐熱温度:160~170℃
ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本入 アーテック[学校教材・教育玩具]ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本入アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
(1)25cm定規(別売)が収納できる(2)混色に便利な小分けタイプと絵皿タイプの2枚パレット(3)コンパクトサイズの絵具ケースセット内容:●138×300×35mm(収納時) ●12色11mlチューブ各1本+ホワイト20mlチューブ1本 ●混色カード アクリルガッシュ用120色、パレット2枚、ミニタオル付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。付属品ミニふきん
コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通象印マホービン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 高温抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてから抽出します。お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」。「レギュラー(ふつう)」「ストロング(濃い)」レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」はずせる「水タンク」。スイングバスケット、フィルターケースがはずせて洗えるのでお手入れ簡単。水タンクもはずせるから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構。ジャグを取りはずすとフィルターケース内のしずくもれ防止弁が下がって、フィルターケースからのコーヒーのポタ落ちを防ぎます。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」「コーヒーカップ6杯」※カップ1杯約120mLドリップ方式
容量(mL)810消費電力(W)650本体質量(kg)約1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×15.5×28
クールマン原液 旭エンジニアリングクールマン原液旭エンジニアリング(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
充電式コーヒーメーカー マキタ充電式コーヒーメーカーマキタ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)質量(kg)1.5(バッテリ除く)目盛(mL)240/200/160/120本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分水タンク容量(L)240
スタートロン燃料トリートメント スターブライトスタートロン燃料トリートメントスターブライト
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製の燃料トリートメントです。このスタートロンディーゼル燃料添加剤は軽油を最高の状態に保持する目的で開発された商品で,古くなった軽油を復活させ、タンク内の水分を蒸発させます。またエンジン内のカーボンの蓄積を配乗、インジェクターをクリーニングします。主成分は酵素に基づいた革命的な新しい添加剤が入っており、この成分により劣化した燃料を復活させます。年間稼働日数の少ない船には効果が抜群です。メーカーによるとこの添加剤による軽油の安定期間は最長2年と記載されています。【使用方法】使用方法はとても大事なので必ず使用量を守ってください 。初期投与量は 16 ガロン (60 L) の燃料に対して 1 オンス (30 ml) を追加します。2回目からは 32 ガロン (120 L) の燃料に対して 1 オンス (30 ml) を追加します。常に各燃料満量直前にスタートロンを追加してください。キャップを外し、タンクに所定の量を注ぐだけです。主成分はケロシンなので過剰摂取や少々多く入れ過ぎても問題はありません。これ一本で960リットルの軽油に対応します。スラッジがたくさん溜まっている、今まで1度も燃料タンクを清掃したことがない場合は「スタートロン 燃料タンククリーナー」を使用しタンク内を清掃した後に投入してください。
容量(mL)240
大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCOウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)イチネンTASCO
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ローター方式…シングルステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)モーター回転数…2880r.p.m電源、モーター…100V、60W オイル封入量…90mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
スッキリデント部分・総入れ歯兼用入れ歯洗浄剤 リベロスッキリデント部分・総入れ歯兼用入れ歯洗浄剤リベロ
699税込769
1パック(120個)
翌日出荷
たっぷり120錠入りでお得。漂白洗浄成分が気になるニオイをすっきり消臭。ミントの香りで爽やかさアップ。使用方法(1)約150mlの水またはぬるま湯に本品を1錠入れます。(2)入れ歯を5分程度浸します。(3)洗浄を終えたら水でよくすすぎます。※部分入れ歯も同じ方法でご使用ください。
Cキューブオーツーワン ロート製薬Cキューブオーツーワンロート製薬
2,298税込2,528
1個(120mL×2本)
4日以内出荷
「ロートCキューブ オーツーワン」は、酸素透過性ハードレンズ(O2レンズ)・ハードコンタクトレンズ専用の強力酵素洗浄保存液。これ1本にレンズを一晩浸けるだけで、しっかり洗浄。強力洗浄の秘密は、洗浄力のポイントとなるタンパク分解酵素と脂質溶解成分が開栓時に初めて混ざるから!一般的に、タンパク分解酵素が混ざった状態で長期間置くと洗浄力が落ちてしまいます。そこで、それを避けるためにオーツーワンだけのオリジナルボトルを採用。開栓してから酵素が働き始めるので、使い終わるまでの約1ヶ月間、酵素のフレッシュで強力な洗浄パワーが持続します。タンパク汚れ除去・化粧品汚れ除去・保存ができます。抗菌成分配合。こすり洗い用にも使えます。装着前に、レンズを水道水でよくすすいでください。片手で簡単オープン!1本(120mL)で約1ヶ月分です。
主成分タンパク分解酵素、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤
シェラカップ NAGURI DAYTONA(デイトナ)シェラカップ NAGURIDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
名栗加工を施したウォールナット製ハンドルが付いた、ステンレス製シェラカップ。錆びに強く飲み物や料理が冷めにくいので、取り皿やコップなど幅広く活躍。便利な目盛り付きで、調理ツールとしても使用可能。・本体サイズ:Φ120×165×55(mm)・重量:約120g ・満水容量:約320ml(目盛り200/100ml)
用途ステンレス製シェラカップに名栗加工を施したウォールナットのハンドル付き錆びに強く飲み物や料理が冷めにくいので、取り皿やコップなど幅広く活躍便利な目盛り付きで、調理ツールとしても使用可能本体サイズ:120×165×55(mm)、重量:約120g 満水容量:約320ml質量(g)約120本体サイズ(mm)Φ120×165×55満水容量(mL)約320(目盛り200/100
F型クランプ金具 オーツカ光学F型クランプ金具オーツカ光学
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
従来のクランプ金具と比較して製品をデスクに取り付けた際の固定位置を前進させ、剛性を高める事で使用時の安定性向上を図る事が可能です。
用途主な適合機種:OLIGHT6-F,OLIGHT5-F,ENVL6K-F/CF,MGL-F/C, ENVL-F/CF,SKKL-F/CF ,SL130F/SL120F,ボアルーペF,バーライトF,ML230F,EL270F,OLIGHT3L-F,OLIGHT3F,旧型SKKL-F/CF,旧型ENVL-F/CF,OLIGHTF(廃盤品),LSK-F/CF(廃盤品),LSKs-F/CF(廃盤品),LEK-F/CF(廃盤品),LEKs-F/CF(廃盤品)
電気ケトル 象印マホービン電気ケトル象印マホービン
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホテルや旅館でも使える低消費電力タイプ。
用途湯沸し時消費電力600Wの低消費電力タイプ。ホテルに宿泊された外国人旅行客にも対応できるように「イラスト+5ヵ国語表記(日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語)のクイックガイド」もついています。湯沸かし時間:カップ1杯(140ml)=約120秒、満水0.8L=約8分30秒容量(mL)(定格)800質量(g)800(1000、電源プレート含む)消費電力(W)(湯沸かし時)600本体寸法(mm)220×165×H180(H200、電源プレート含む)
スタッキングカフェドリッパー&カップセット DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー&カップセットDAYTONA(デイトナ)
3,200税込3,520
1セット
3日以内出荷
コーヒードリッパーとステンレスカップのセット。カップの中にドリッパーが収納でき、コップのハンドルは折りたためてコンパクトに。ドリッパーは、ペーパーフィルターの要らないステンレスフィルターを採用。ペーパーフィルターよりもコーヒー豆の油分を通しやすく、香り豊かな味わいを楽しめます。ドリッパーの蓋は、ドリップ後の受け皿として使用でき便利。中空構造のカップは保温効果が高く、ステンレス製でお手入れも簡単。迷子防止ネーム入り収納袋付き。・材質:カップ/ステンレス、ドリッパー&受け皿/ポリプロピレン(フィルター部/ステンレス)・カップ容量:220ml・重量:カップ/約180g、ドリッパー&受け皿/約50g・樹脂耐熱温度:120度・収納時サイズ:Φ90×H85mm
用途コーヒードリッパーとステンレスカップのセットドリッパーがカップに収納可能。折りたたみハンドルでコンパクトに持ち運びペーパーフィルター不要のステンレスフィルター採用。コーヒー豆の油分を通し、香り豊かな味わいを楽しめるカップは保温効果が高い中空構造。ステンレス製でお手入れ簡単カップ容量:220ml、重量:カップ/約180g、ドリッパー&受け皿/約50gカップ容量(mL)220耐熱温度(℃)120収納時寸法(mm)Φ90×H85
サイフォン式コーヒーメーカー 2杯用 抽出時間選択可 オーム電機サイフォン式コーヒーメーカー 2杯用 抽出時間選択可オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
本格的なコーヒーが楽しめるサイフォン式最大でカップ2杯までのコーヒーが作れます(1杯を120ml とした場合)1分/2分/3分からお好みの抽出時間が選択できます抽出完了後は自動で30分保温されます
付属品計量スプーン質量(g)約760定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約0.7定格消費電力(W)750取扱説明書(3.12MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)150×260×140水量(L)最大使用:0.24
CM1600フルキット 旭エンジニアリングCM1600フルキット旭エンジニアリング(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器 SISスプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器SIS
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET質量(kg)22容量(mL)120サイズ(cm)13.5×4.5
てのひら実験室 育てるエビもどき(袋タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室 育てるエビもどき(袋タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具]
364税込400
1個
3日以内出荷
卵を塩水に入れると生まれる不思議な生き物を育てよう簡単に不思議な生き物が飼育できるキットです。材質:ブラインシュリンプエッグ、PE。サイズ:120×150×10mm。セット内容:スポイト2ml×1、エビもどきの卵×1
用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容スポイト2ml×1、エビもどきの卵×1材質ブラインシュリンプエッグ、PE寸法(mm)120×150×10
ターナー ポスターカラープライム 13色14本入り アーテック[学校教材・教育玩具]ターナー ポスターカラープライム 13色14本入りアーテック[学校教材・教育玩具]
1,850税込2,035
1個
3日以内出荷
表現の幅が広がるマゼンタ入りサイズ:138×300×35mm(収納時)。セット内容:13色11mlチューブ各1本+ホワイト20mlチューブ1本 混色カード ポスターカラー用120色 パレット2枚 ミニタオル付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
スーパーマルチクリーナー120 ハクバ写真産業スーパーマルチクリーナー120ハクバ写真産業
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
指紋・汚れをきれいに拭き取るだけでなく、抗菌効果や静電気除去効果もあるクリーナー液です。人体や環境にやさしいアンモニア・アルコール不使用の天然成分100%!いろいろな場所に使える大容量120mlタイプ。アンモニア・アルコール不使用の大容量クリーナー液指紋や汚れを強力に拭き取る、天然成分100%のクリーナー液です。アンモニア・アルコール不使用で環境にも機器にもやさしく、デリケートな製品にも安心してお使いいただけます。たっぷり使える大容量120mlタイプ。抗菌効果と静電気除去効果抗菌効果があり、スマートフォンやキーボード、マウスなどに効果的です。さらに静電気除去効果もあり、ホコリが付着しがちなカメラやパソコンのディスプレイや、レンズなどにも効果的です。
用途カメラ、レンズ、タブレットPC、スマートフォン、パソコン、パソコン周辺機器、机まわりなどのお掃除にお勧めです。仕様天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)、アンモニア・アルコール不使用、静電気防止効果付属品マイクロファイバークロス(サイズ:145×180mm)成分クリーナー液:精製水、界面活性剤(天然成分100%)、マイクロファイバークロス:ポリエステル容量(mL)120繰り返し・詰め替え対応
クリップクッカー DAYTONA(デイトナ)クリップクッカーDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
スクエア形状だからパッキングが簡単。ワンタッチハンドルが便利なクッカーのセット。ハンドルは握るだけでロック可能。簡単に脱着できるので自由な位置に付けられて調理や配膳にも便利です。焦げ付き防止加工を施したフライパンとハードアルマイト加工を施した鍋とリッドがセットになったソロキャンプ向の基本調理セット。材質には、熱伝導率の高いアルミ合金を採用。アルミの特性上、熱を均一に広げるためには適度な厚みが重要です。フライパンは1.5mmの厚め設計で熱の広がりを重視しました。一方、鍋とリッドは1.2mmの厚さで、軽量化と機能性を両立した設計となっています。煮る、炊く、焼く、炒めるといった多彩な調理がこれひとつで可能です。鍋には容量と炊飯に便利な目盛り付きで、アウトドアでの調理をより快適にサポートします。表面にはフッ素樹脂加工を施しており、焦げつきにくく汚れも落としやすいようにお手入れしやすい仕様。リッドはフライパンや鍋の蓋としても使用可能なので、調理の幅も広がります。スクエア形状はデットスペースが少なく収納効率抜群。積載スペースが制限されてしまうキャンプツーリングにはピッタリです。撤収時に同じようなメッシュ袋が沢山で、どれがどれの袋なのか迷った経験ありませんか?クリップクッカーならネームタグ付きのメッシュ袋だから撤収時に迷子になりにくくなります。・材質:アルミニウム合金(ハードアルマイト加工)、フライパン表面 フッ素材脂加工、リッドハンドルカバー シリコン、収納袋 ポリエステル・表面処理:ハードアルマイト(ダークグレー)・板厚:鍋及びリッド 1.2mm、フライパン 1.5mm・重量:約410g・収納寸法:約175×120×90mm・サイズ:鍋 約166×111×70mm 容量 900ml、フライパン 約173×118×28mm 容量 300ml
スワン ブラックスワン W 池永鉄工スワン ブラックスワン W池永鉄工
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
駆動方式:手動式氷削能力:標準0.2kg/分円盤有効径(mm):120付属品:製氷カップ1個(容量約500ml)バラ氷も削れるタイプです。小さなボディですが掻いた氷は雪のようなフワフワな氷をご堪能いただけます。見た目もかわいいデザインになっております。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×202×H436(最大533)
化学合成エンジンオイル 108062 K&N化学合成エンジンオイル 108062K&N
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:108062粘度[SAE]:10W-40規格表示:JASO MA-2タイプ:エンジンオイル重量[キログラム]:1.0重量[グラム]:1000容量[リッター]:1クォート(945ml)幅:120高さ:250奥行(引き):60備考:100%化学合成油特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。
特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。幅(mm)120質量(kg)1高さ(mm)250備考100%化学合成油タイプエンジンオイル奥行(mm)60容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】JASO MA-2粘度10W-40[SAE]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器 SISスプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器SIS
5,998税込6,598
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET質量(kg)22容量(mL)120サイズ(cm)13.5×4.5
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
4日以内出荷
ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コレクションプレート BM機器コレクションプレートBM機器
799税込879
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
マイクロ遠沈管1.5・2.0ml用80本立て用。材質はPP。-80℃~+120℃で使用可能です。
くまくま子供手桶 イエロー ナカヤ化学産業くまくま子供手桶 イエローナカヤ化学産業
185税込204
1個
3日以内出荷
白クマのイラストがかわいいお風呂道具耐熱温度:120度C、耐冷温度:-120度C、容量:900ml材質:ポリプロピレン。サイズ:140×250×103mm
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)140×250×103
T AG クリエイトセット ターナー色彩T AG クリエイトセットターナー色彩
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷
(1)よく使うホワイトは20mlが2本入り(2)開閉が便利なスライドケース(3)30cm定規(別売)が収納できるサイズ:122×338×35mm(収納時)。セット内容:●11色11mlチューブ 各1本+ホワイト20mlチューブ2本 ●混色カード アクリルガッシュ用120色、パレット2枚、ミニタオル、パレットクリーナー11ml付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容122×338×35mm(収納時)、11色11mLチューブ 各1本+ホワイト20mLチューブ2本、混色カード アクリルガッシュ用120色、パレット2枚、ミニタオル、パレットクリーナー11mL付
T AGプレンティ ターナー色彩T AGプレンティターナー色彩
2,010税込2,211
1セット
3日以内出荷
(1)30cm定規(別売)が収納できる(2)11ml絵具が17本まで収納可能(3)よく使うホワイトは11mlと20ml入りセット内容:●137×353×37mm(収納時) ●14色11mlチューブ 各1本+ホワイト20mlチューブ1本 ●混色カード アクリルガッシュ用120色、パレット2枚、ミニタオル、パレットクリーナー11ml付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
12色13本 クリエイトセット アーテック[学校教材・教育玩具]12色13本 クリエイトセットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,950税込2,145
1個
3日以内出荷
30cm定規がセットできるセット内容:●122×338×35mm(収納時) ●11mlチューブ(ホワイトのみ20mlチューブ2本) ●混色カード ポスターカラー用120色、パレット2枚、ミニタオル付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11mLチューブ11色+20mLチューブホワイト2本入り、Wパレット付PPケース、ミニタオル、混色カードレモンイエロー、イエローディープ、バーミリオン、カーマイン、ライトグリーン、ビリディアン、セルリアンブルー、コバルトブルー、モーブ、バーントシェナー、ブラック