カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,944)
- 厨房用品(145)
- 物流用品(127)
- 制御機器(75)
- メカニカル部品(59)
- トラック純正部品(55)
- 食品・飲料(46)
- 農業機械(46)
- 電気材料(44)
- 測定用品(42)
- 保管用品(37)
- 店舗什器・備品(30)
- 学童・教育用品(30)
- 卓上消耗品(23)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 接着剤・補修材(20)
- 塗料(20)
- 洗剤・除去剤(20)
- 日用品(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 防災用品(19)
- 家電(19)
- 医療(18)
- 切削工具(17)
- 事務用品(17)
- 救急・衛生(16)
- バイク純正部品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 作業工具(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 介護用品(11)
- ヘルスケア(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 理美容(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 清掃用品(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- バイク部品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 洗車・清掃(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- オフィス家具(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 研磨材(5)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コスモスビード(236)
- NEG(日電理化硝子)(193)
- 日本理化学器械(NRK)(159)
- アズワン(142)
- KITO(キトー)(114)
- TGK(東京硝子器械)(91)
- ビーエム機器(69)
- TPP(68)
- 三菱ふそう(56)
- Porvair(50)
- ケニス(48)
- サトーパーツ(47)
- Thermo Fisher Scientific(46)
- 三商(45)
- エスコ(44)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- IKO(日本トムソン)(40)
- SIBATA(柴田科学)(38)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(35)
- ブランドをもっと見る
「ml-15」の検索結果

中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A
サトーパーツ(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000
共通ニロ梨形F 50mL 15-15
TGK(東京硝子器械)¥13,266税込¥14,5931個3日以内出荷TGK品番330-15-38-01容量(mL)50スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量) 94525シリーズ
TPP¥10,980~税込¥12,078~1個(60本)ほか4日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤
共通二口梨形F100mL 15-15
TGK(東京硝子器械)¥14,157税込¥15,5731個3日以内出荷TGK品番330-15-38-03容量(mL)100スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2
アンデイコ(アンド栄光)¥1,798税込¥1,9421セット(2個)3日以内出荷香ばしいシューパフにやわらかいバニラアイスを入れました。備考冷凍入数1セット(2個)
涼味唐船峡めんつゆ 500ml 15本入り
唐船峡食品¥9,998税込¥10,7981セット(15本)5日以内出荷鹿児島県枕崎、山川産のかつお節をふんだんに使用しためんつゆです。回転そうめん流し発祥の地として有名な唐船峡、かつお節は豊かな環境に恵まれた産地・枕崎のものを使用した逸品です。麺のつゆだけでなく、冷や奴・天つゆ・調理のだしとして幅広くお使いになれます。用途普段のお料理に。成分(エネルギー)42kcal/100g (たんぱく質)2.0g/100g (脂質)0.2g/100g(炭水化物)8.0g/100g(水分)85.8g/100g(灰分)4.0g/100g(ナトリウム)1385mg/100g(糖質)8.0g/100g(飽和脂肪酸)0.1g未満/100g(トランス脂肪酸)0.1g/100g寸法(mm)72×72×210質量(kg)12.6容量(mL)500賞味期限547日原材料醤油(混合)、かつお節、かつおエキス、さば節、煮干し、昆布、しいたけ、米発酵調味料、砂糖、食塩、調味料(グルタミン酸)入数(本)15
多機能スケール ML15
ドラパス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150
マジックインキ 大型
寺西化学(75件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(15色)当日出荷油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394525シリーズ
TPP¥21,980~税込¥24,178~1個(36本)ほか7日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ピペッティングの疲労を軽減する短尺設計。マイナス目盛付。カラーコードで容量が容易に見分けられます。ディスペンサーボックスを積み重ねて使えばスペースを取りません。また開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい。1~25mlまでの通常タイプ5種類は完全一体成型のため、排出時にサンプルが繋ぎ目に残ることがありません。(94525,94550を除く)。ガンマ線滅菌済。先端は液切れが良く、液もれが。ない形状TPPの細胞培養フラスコに最適リザーバーは通常のピペットより多くのサンプルを吸う事が出来るため、幅広い実験に対応商品が取り出しやすいペーパー。プラスチック包装トリプルバッグ包装箱を積み重ねても取り出せる。ディスペンサーボックス。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。仕様●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤材質ポリスチレンカラーコード赤1目盛0.2ml
ML15A/20A共用コンセント
明工社¥279税込¥3071個5日以内出荷極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ダイスキカップ205ML15コ KHN157DD
日本デキシー(1件のレビュー)¥189税込¥2081個(15パック)4日以内出荷ホット・コールドにOK!元気でかわいい顔デザイン3柄アソート パーティーシーンを楽しく演出!材質紙容量(mL)205高さ(mm)80質量(g)4.9縦(mm)73横(mm)73入数(個)15
作業台用ビニールマット
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R440H
IKO(日本トムソン)¥28,519税込¥31,3711個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R320H
IKO(日本トムソン)¥17,851税込¥19,6361個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:320ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R440H
IKO(日本トムソン)¥22,439税込¥24,6831個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R160H
IKO(日本トムソン)¥17,870税込¥19,6571個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:160ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R160H
IKO(日本トムソン)¥11,790税込¥12,9691個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:160ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R680H
IKO(日本トムソン)¥38,893税込¥42,7821個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:680ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R560H
IKO(日本トムソン)¥27,332税込¥30,0651個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:560ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R680H
IKO(日本トムソン)¥32,813税込¥36,0941個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:680ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R560H
IKO(日本トムソン)¥33,412税込¥36,7531個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:560ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R240H
IKO(日本トムソン)¥14,820税込¥16,3021個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R320H
IKO(日本トムソン)¥23,931税込¥26,3241個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:320ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R240H
IKO(日本トムソン)¥20,980税込¥23,0781個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数2
カルピス カルピス ペット 470ml x15
アサヒ飲料¥5,798税込¥6,2621箱(470mL×15本)5日以内出荷良質な生乳と90年受け継いできた乳酸菌から生まれた、さわやかな風味のすこやかな飲み物です。自分の好みの味を楽しく作れ、みんなで楽しく飲める心やすらぐ飲料です。容量(mL)470シリーズカルピス容器ペットボトル入数(本)15
マジックパット ループタイプ (カーペット用)
SMSJapan¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から7日以内出荷あらゆるカーペットに対応 100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、ループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。ループ状にすることで摩擦係数を減らし毛足の長いウールカーペットにも使用可能です。PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
バッテリーチェッカー
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
スペアソケット(ディープタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)80
マグネットリフタ
SK(新潟精機)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
...