カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(460)
  • 物流用品(117)
  • 厨房用品(114)
  • 制御機器(67)
  • 農業機械(45)
  • 電気材料(41)
  • 測定用品(31)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 食品・飲料(24)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 学童・教育用品(18)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 切削工具(16)
  • 家電(16)
  • 事務用品(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 日用品(12)
  • 塗料(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 防災用品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 介護用品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 理美容(4)
  • 救急・衛生(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-15」の検索結果

1,302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ

    中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000
  • 【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2 アンデイコ(アンド栄光)

    【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2

    アンデイコ(アンド栄光)
    1,798税込1,942
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    香ばしいシューパフにやわらかいバニラアイスを入れました。
    備考冷凍入数1セット(2個)
  • 多機能スケール ML15 ドラパス

    多機能スケール ML15

    ドラパス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    <主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
    用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150
  • マジックインキ 大型 寺西化学

    マジックインキ 大型

    寺西化学(75件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(15色)
    当日出荷
    油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
    用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • マイタックTMラベル カラーラベル ニチバン

    マイタックTMラベル カラーラベル

    ニチバン(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック
    当日出荷
    材質コート紙
  • ML15A/20A共用コンセント 明工社

    ML15A/20A共用コンセント

    明工社
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスキカップ205ML15コ KHN157DD 日本デキシー

    ダイスキカップ205ML15コ KHN157DD

    日本デキシー(1件のレビュー)
    189税込208
    1個(15パック)
    4日以内出荷
    ホット・コールドにOK!元気でかわいい顔デザイン3柄アソート パーティーシーンを楽しく演出!
    材質容量(mL)205高さ(mm)80質量(g)4.9縦(mm)73横(mm)73入数(個)15
  • マイタックラベル ニチバン

    マイタックラベル

    ニチバン(1件のレビュー)
    249税込274
    1冊(15シート)
    当日出荷
    そのまま貼れる粘着剤付きの便利なラベル/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
    白無地幅(mm)100高さ(mm)155奥行(mm)2基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • 作業台用ビニールマット TRUSCO

    作業台用ビニールマット

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
  • ポスターカラー サクラクレパス

    ポスターカラー

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    249税込274
    1個(30mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
  • カルピス カルピス ペット 470ml x15 アサヒ飲料

    カルピス カルピス ペット 470ml x15

    アサヒ飲料
    5,798税込6,262
    1箱(470mL×15本)
    5日以内出荷
    良質な生乳と90年受け継いできた乳酸菌から生まれた、さわやかな風味のすこやかな飲み物です。自分の好みの味を楽しく作れ、みんなで楽しく飲める心やすらぐ飲料です。
    容量(mL)470シリーズカルピス容器ペットボトル入数(本)15
  • マジックパット ループタイプ  (カーペット用) SMSJapan

    マジックパット ループタイプ (カーペット用)

    SMSJapan
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆるカーペットに対応 100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、ループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。ループ状にすることで摩擦係数を減らし毛足の長いウールカーペットにも使用可能です。PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。
    材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
  • 二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • バッテリーチェッカー Meltec(大自工業)

    バッテリーチェッカー

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
    質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
  • プレート用ねじ(10P) ELPA

    プレート用ねじ(10P)

    ELPA
    246税込271
    1個
    当日出荷
    入数:10個 寸法:M3.5×5.5mm
  • スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(ディープタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)80
  • ML取付金具 明工社

    ML取付金具

    明工社
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板/亜鉛メッキ・クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットリフタ SK(新潟精機)

    マグネットリフタ

    SK(新潟精機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
    用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • ポスターカラーデラックス サクラクレパス

    ポスターカラーデラックス

    サクラクレパス
    379税込417
    1個(45mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
    質量(g)116寸法(Φmm)45×59
  • リヤコンバータレンズ モリテックス

    リヤコンバータレンズ

    モリテックス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズとカメラの間に装着することにより、WDを変えずに簡易的に倍率を変更させることができます。
  • フリーズボックス 15ml用 三商

    フリーズボックス 15ml用

    三商
    13,980税込15,378
    1個(10個)
    当日出荷
    15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
  • ユニ・ポスカ ラメ入り 極細 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ ラメ入り 極細

    uni(三菱鉛筆)
    239税込263
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポスターカラーのような鮮やかな発色。手帳や写真で遊べる0.7mmの極細タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
    タイプシングル線幅(mm)0.7インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
  • ハンドリフティングマグネット VERTEX(バーテックス)

    ハンドリフティングマグネット

    VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
    寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470質量(kg)2.5
  • ユニ・ポスカ ラメ入り 細字 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ ラメ入り 細字

    uni(三菱鉛筆)
    239税込263
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
    タイプシングル線幅(mm)1インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • パックレスバルブ(フレアタイプ) BBKテクノロジーズ

    パックレスバルブ(フレアタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
  • ピストンマルチクランプ ムラテックKDS

    ピストンマルチクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
    材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
  • リード線(大) ELPA

    リード線(大)

    ELPA
    179税込197
    1個
    欠品中
    幅:34mm 入数:5本
  • DCプラグ配線キット カシムラ

    DCプラグ配線キット

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
    付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
  • MLブランクチップ 明工社

    MLブランクチップ

    明工社
    57税込63
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械的インタロックユニット 三菱電機

    機械的インタロックユニット

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
  • 超磁力レベル SK(新潟精機)

    超磁力レベル

    SK(新潟精機)(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
    用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
  • 埋込工事器具 オーム電機

    埋込工事器具

    オーム電機
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • サージカルマスク TRUSCO

    サージカルマスク

    TRUSCO
    249税込274
    1箱(50枚)
    当日出荷
    耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
    用途医療用(米国規格ASTM-F2100-19 レベル1適合品)。PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)入数(枚)50構造3層包装形態個包装ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
  • 空気抜弁 ヨシタケ

    空気抜弁

    ヨシタケ
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
    用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
  • パックレスバルブ(ロー付タイプ) BBKテクノロジーズ

    パックレスバルブ(ロー付タイプ)

    BBKテクノロジーズ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    刃数4材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
...