カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-2.1」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316

    オンダ製作所
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • PLラベル 篠原電機

    PLラベル

    篠原電機
    569税込626
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕上表面ラミネート処理
  • 計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ フジトク

    計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ

    フジトク
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(ディープタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状12角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状12角
  • インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状12角寸法L(mm)85差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(ディープタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ソケット形状12角
  • Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点
  • LED 人感センサーライト 白色  自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き ELPA

    LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き

    ELPA(1件のレビュー)
    1,804税込1,984
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
    質量(g)約72(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)設置場所屋内点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 機械的インタロックユニット 三菱電機

    機械的インタロックユニット

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
  • うさちゃんの自然派マット minimal LAND

    うさちゃんの自然派マット

    minimal LAND
    468税込515
    1個
    4日以内出荷
    天然牧草「ネピアグラス」をベースに編んだ小動物用のマットです。中心部に虫を寄せつけにくい「ハーブの葉」を編み込んでいます。※ハーブの葉は食べてしまっても無害です。
    材質ネピアグラス・ハーブ、紐 :ココナッツ繊維対象動物うさぎ・チンチラ・モルモットなどの小動物
  • マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 青枠

    ニチバン(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10シート×3片)
    当日出荷
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタル端子BML

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
    用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
  • スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(ディープタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    形状12角寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0[3/4]ソケット形状12角
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 青枠

    ニチバン
    238税込262
    1パック(10シート×2片)
    当日出荷
  • LED付マットクリーパー Autobahn

    LED付マットクリーパー

    Autobahn
    8,698税込9,568
    1枚
    6日以内出荷
    LEDライト付きで視界良好!スタイリッシュなデザイン、EVAクッション素材で作業中も快適! 。軽量折り畳み式で持ち運びや収納に便利。
    用途自動車の整備などに最適寸法(mm)大きさ(広げた状態):455×1200×32、大きさ(3つ折状態):455×400×96質量(g)977電源単3乾電池4個(電池別売)
  • マイタックラミネートラベル 赤枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 赤枠

    ニチバン
    249税込274
    1パック(10シート×2片)
    当日出荷
  • 無地盛台 TKG

    無地盛台

    TKG(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • マイタックラミネートラベル 赤枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 赤枠

    ニチバン
    238税込262
    1パック(10シート×3片)
    当日出荷
  • AML21BBA2AC honeywell

    AML21BBA2AC

    honeywell
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タイプNo lamp circuit極数2PDT momentary規格UL 496、UL 1054 and CSA 22.2、#43 & 55材質(ハウジング)Glass reinforced PBT polyester寿命6000cycles(Pushbutton、Paddles、Rockers 、Key operated selectors)接続端子2.79×0.52mm[0.110×0.020in]quick connect or solder terminals、Optional0.64×0.64mm[0.025×0.025in]printed circuit board terminals接点材質Silverハウジング(mm)19×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)Polycarbonateパネル厚(mm)1.5~4.75動作温度範囲(℃)0~55ターミナルタイプ2.8mm×0.5mm、Quick-connect or SolderベゼルスタイルSquare、unlightedベゼル色パネル取付有効スペースLess than 44.45(including termination)
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100

    サトーパーツ
    61税込67
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)標準剥線長(mm)8端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
  • DSLプラグL 1M SK11

    DSLプラグL 1M

    SK11
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437080(SK11・DSLプラグ1M・S-21DPM160)材質鋼鉄・他寸法(mm)37×14質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/8適合流体空気
  • スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン GND型カセット

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途外径溝入れ仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット構造クランプオン部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040適合チップGC□□○○○○-□□適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/LFIG1
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    12,115税込13,327
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • ワッペン キャプテン・アメリカ パイオニア

    ワッペン キャプテン・アメリカ

    パイオニア
    449税込494
    1枚
    4日以内出荷
    その他本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。材質ポリエステル/レーヨン/ナイロン系樹脂取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温高さ(cm)4.3入数1
  • ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD

    ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド)

    CKD
    37,950税込41,745
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
    用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適付属品ハウジング、端子使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    14,923税込16,415
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    15,846税込17,431
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    13,058税込14,364
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型

    ホームテイスト
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は40ルーメン、センサー反応で380ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
  • IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事

    IEC型防水スイッチ付レセプタクル

    船舶商事
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂質量(kg)0.65サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • BPM JACKALL(ジャッカル)

    BPM

    JACKALL(ジャッカル)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    Feelmore Beats,capturing the”NOW”of Bass Fishing.
  • AML21BBA2AD honeywell

    AML21BBA2AD

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル斜子べり/ML S.I.C.(SHINDO)

    アクリル斜子べり/ML

    S.I.C.(SHINDO)
    5,588税込6,147
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    7サイズ×30色 アクリル100%の斜子べりです。柔らかい風合いの石目柄の平紐で、襟元や袖口、裾などの縁取りなどにお勧めの商品です。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)20長さ(m)30混率(%)アクリル100
  • ビンビンスティック エクストロ JACKALL(ジャッカル)

    ビンビンスティック エクストロ

    JACKALL(ジャッカル)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    最新と最深の融合。[しなやかで強靭なブランクを生み出すEXTRO構造]。カーボンソリッドブランクにカーボンシートを巻き、一体成形するEXTRO構造。ソリッドブランク特有のしなやかさを生かしながらも、剛性感の向上という相反する要素を両立させています。魚が当たっても、違和感なく追従させるしなやかなティップと、不意の大物にも余裕をもってファイトできる強靭なリフティングパワーを兼ね備え、貴重な1匹を確実に捉えることのできるロッドとして具現化しました。[理想のアクションを体現]。EXTRO構造の特徴のひとつが、カーボンシートの種類やパターンを変えることで、非常に細かくロッドの調子を変えることが可能であるということ。これによりブランクスの各セクションごとに、最適な仕事をさせることができ、極めて理想的なアクションを生み出すことができました。[オリジナル多点ガイドセッティング]。前作よりもシャープな感度を持ちつつも、さらなるしなやかさと強靭なリフティングパワー手に入れた今作のビンビンスティックエクストロ。ロッド全体の性能が向上したことで、ガイドセッティングもブランクに合わせて一新。徹底的にテストを繰り返し、ブランクスの性能を最大限発揮する、緻密なガイドセッティングを導き出しました。
    継数(本)PCS:2
  • ビンビンスティック RB JACKALL(ジャッカル)

    ビンビンスティック RB

    JACKALL(ジャッカル)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    フィールドと釣法に合わせた"リアルベーシック"。[シンプルなラインナップでフルモデルチェンジ]。鯛ラバのエントリー、レベルアップをサポートするビンビンスティックRB(Real Basic)シリーズが装いを新たにフルモデルチェンジ。ロッドごとにシチュエーションや釣法にマッチする特徴を持たせ、迷いなく選びやすい機種をテーマにラインナップを一新しました。[ベストセッティングでロッドがサポート]。ロッドがオートマチックに仕事をしてくれる最適なブランクス、ガイド設計。妥協なくテストを積み重ねロッドのしなやかさにしっかり追従するガイドセッティングを追求し、エントリーモデルを思わせない装備と仕上がりに。鯛ラバの経験が少ないアングラーでもロッドがしっかりと機能しサポートします。
    継数(本)PCS:2