カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ml-20-3p」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-20サトーパーツ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)20種類中継用2列型端子台適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
4,088税込4,497
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板結線方式ネジ材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
記名板 サトーパーツ記名板サトーパーツ(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
300,000税込330,000
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
防災用 大型30点セット ボウエキ(BOUEKI)防災用 大型30点セットボウエキ(BOUEKI)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
大型防災用セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。リュックは容量46Lと大容量なので家族分を常備できます。追加で必要なものをセットすることができます。小物ポケットやサイドのメッシュポケットも搭載しております。
用途災害時の避難用に。セット内容1大容量リュック、2非常用持出袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4レスキュー簡易頭巾、5スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、6抗菌消臭・簡易トイレ、7携帯用ミニトイレ、8レインポンチョホワイト、9防災ガイド、10コンパクトあったかフリース、11マスク、12アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、134層!防寒・防風アルミシート、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16ポケットティッシュ、17eco便利バッグ、18真空ステンレスボトル350ml、19新反射安全タスキ、20軍手、21ロープ、22笛、23タオル、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3枚、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミバッグ寸法(mm)約540×355×210
端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数20P端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ボウジンキャップ BIGM(丸山製作所)ボウジンキャップBIGM(丸山製作所)
539税込593
1個
7日以内出荷
部品名称ボウジンキヤツプ関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.14MB)図解NoMFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.17、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.19、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.47、MHL350 足回り関係部品_No.38、MFH-G354 足回り関係部品_No.16、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.27、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.3、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.35、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.3、MHL351 足回り関係部品_No.38、MFH-P262 ソウコウブ部品_No.43、MFH-P261 足回り関係部品_No.46、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、MHL351A 足回り関係部品_No.38、MFH-G253 足回り関係部品_No.16、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.16、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.19、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.16、MFH-G353 足回り関係部品_No.16