カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ml-20-8p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-20サトーパーツ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)20種類中継用2列型端子台適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
4,088税込4,497
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) MLアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
300,000税込330,000
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ロータリーエンコーダ TRD-J 用オプション ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-J 用オプションジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
ねじり剛性が高く高分解能に適しており、伝達許容トルクが大きいです。
種別板バネ製カップリング材質アルミダイカストハブ・ポリイミド板アズワン品番3-5496-03