カテゴリ
- 科学研究・開発用品(273)
- スプレー・オイル・グリス(57)
- 接着剤・補修材(44)
- 制御機器(31)
- 厨房用品(28)
- 日用品(22)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
- 事務用品(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- 食品・飲料(17)
- 肥料・農薬・除草剤・種(15)
- 洗剤・除去剤(14)
- 医療(14)
- 卓上消耗品(12)
- 洗車・清掃(9)
- 学童・教育用品(9)
- 塗料(7)
- 救急・衛生(7)
- 介護用品(6)
- 自転車部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 切削工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車純正部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 測定用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- カー用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- アズワン(58)
- 呉工業(クレ)(37)
- マルエム[理化学・容器](35)
- サトーパーツ(27)
- サンプラテック(26)
- セメダイン(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- Kartell(カルテル)(10)
- TRUSCO(9)
- 武蔵ホルト(9)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(9)
- コニシ(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- シヤチハタ(7)
- エステー(6)
- 瑞穂化成工業(6)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ml-20」の検索結果

端子台 中継用2列型 ML-20
サトーパーツ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷種類中継用2列型端子台取付方式直付け適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)20
万能はさみ ロング
SK11(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
ハッカ油P 20mL
健栄製薬(5件のレビュー)¥859税込¥9281本当日出荷ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。タイプ滴下式内容量(mL)20分類食品添加物主成分1mL中ハッカ油1mL含有寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35アズワン品番65-0468-25使用期限4年メーカー商品コード47885578
Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱
シヤチハタ(6件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池
マクセル(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1
端子台 中継用単列型 ML-2015
サトーパーツ(6件のレビュー)¥318~税込¥350~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ボンドG17スリム20ml ブリスター
コニシ(3件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
蛍光OAマーカープリフィクス
コクヨ(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。 中字角芯と細字の使い分けができるツインタイプです。 本体に再生樹脂を使用しています。仕様インク補充式タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~4.0外寸法(Φ×Hmm)11×138インク水性顔料蛍光インク(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細字/中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
スペアソケット(ディープタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷形状12角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状12角
電工レベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14色シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所
デザイン踏台lucano(ルカーノ)
長谷川工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から4日以内出荷全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)100
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
LEDナイトライト
ELPA(6件のレビュー)¥2,279税込¥2,5071個欠品中用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.5光源白色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6mセンサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ピペット用スポイト20mL
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷TGK品番125-23-02-20材質ゴム色赤容量(mL)20mL用適合容量(mL)20穴径(mm)8
インキ 20ML(ノンキシ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1本(20mL)当日出荷から翌々日出荷鮮やかな色がよみがえる。 人にやさしいアートライン 油性マーカー用全12色。 アートライン油性マーカー、ロング ニブ マーカーの補充インキです。ペン芯ホルダーを外して補充してください。適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50寸法(mm)Φ34.5×61.3質量(g)59繰り返し・詰め替え対応![アルコールインク20ml コバルトブルー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68879504-240523-02.jpg)
アルコールインク20ml コバルトブルー
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥228税込¥2511個当日出荷アルコールインクアートに最適なボトルタイプ。アルコールインク20ml。材質:インク。サイズ:25×25×90mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質インク寸法(mm)25×25×90
クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml
カーボーイ(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷クッション専用の接着剤です。 NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。 カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。トラスコ品番440-3207材質ウレタン樹脂色乳白色容量(mL)20質量(g)50主な用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
PPディスポビーカー 20mL
ニッコー(1件のレビュー)¥18税込¥201個当日出荷底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54容量(mL)20使用温度範囲0~100℃1目盛(mL)10アズワン品番30-1409-55![アルコールインク20ml ビビッドピンク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68879495-240523-02.jpg)
アルコールインク20ml ビビッドピンク
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥228税込¥2511個当日出荷アルコールインクアートに最適なボトルタイプ。アルコールインク20ml。材質:インク。サイズ:25×25×90mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質インク寸法(mm)25×25×90
クレ5-56
呉工業(クレ)(553件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1ケース(320mL×20本)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スモールローラー中長毛 SY-20ML
好川産業(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。用途粗面用サイズスモール種類ローラー穴径(Φmm)6.5毛丈(mm)20材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
シャーシーグリース
(214件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781ケース(420mL×20本)当日出荷カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど成分鉱油、カルシウム石鹸色淡黄色使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度2号危険物の類別非危険物商品タイプカルシウム石けんグリース
接点復活スプレー
呉工業(クレ)(263件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681ケース(220mL×20本)当日出荷接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5-56DX
呉工業(クレ)(62件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781ケース(420mL×20本)当日出荷新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![アルコールインク20ml パステルイエロー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68879520-240523-02.jpg)
アルコールインク20ml パステルイエロー
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥228税込¥2511個3日以内出荷アルコールインクアートに最適なボトルタイプ。アルコールインク20ml。材質:インク。サイズ:25×25×90mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質インク寸法(mm)25×25×90
スーパー5-56
呉工業(クレ)(63件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(320mL×20本)ほか当日出荷から5日以内出荷フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリースメイト
呉工業(クレ)(35件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(180mL×20本)ほか当日出荷強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
シリコンルブスプレー
呉工業(クレ)(200件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581ケース(420mL×20本)欠品中シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。成分ジメチルシリコーンオイル色無色使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ドライファストルブ
呉工業(クレ)(131件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781ケース(300mL×20本)当日出荷スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
...













![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69655095-240924-02.jpg)













![布えのぐ 20ml アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19419356-250516-02.jpg)
![アルコールインク20ml コバルトブルー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68879504-240523-02.jpg)


![アルコールインク20ml ビビッドピンク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68879495-240523-02.jpg)







![アルコールインク20ml パステルイエロー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68879520-240523-02.jpg)