「ml-2100」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタル端子BML

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
    用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 5-56DX 呉工業(クレ)

    5-56DX

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(70mL×60本)
    当日出荷
    新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
    用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ベーシックジャグ タケヤ化学工業

    ベーシックジャグ

    タケヤ化学工業(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    熱湯がそのまま注げるワンプッシュ注ぎ口ドアポケットにもピッタリサイズ。
    材質AS樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン容量(mL)約2100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×10×27.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーパー ソーサー Lustro ware(ラストロウェア)

    キーパー ソーサー

    Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
    材質(キャップ)ポリエチレン形状角形容量(mL)2100材質(本体)ポリプロピレン質量(g)258材質(フタ)ポリエチレン外寸法・幅(mm)188外寸法・高さ(mm)263外寸法・奥行(mm)94