カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「ml-2300-h」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • ウルトラチツプソ-9 (ウスバ) BIGM(丸山製作所)

    ウルトラチツプソ-9 (ウスバ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ウルトラチツプソ-9 (ウスバ)図解NoMB2320L 付属品部品_No.2、MB2320U 付属品部品_No.2、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.2、MB2330G 付属品部品_No.2、MBV2300 付属品部品_No.1、MB2603ML チップソー 付属品部品_No.2、MB235SPL 付属品部品_No.2、DB235SP B 付属品部品_No.2、MB2330U 付属品部品_No.2、MB2303ML チップソー 付属品部品_No.2、MB2330DG 付属品部品_No.2、MB2630DU 付属品部品_No.2、MB2603MU チップソー 付属品部品_No.2、MB2320G 付属品部品_No.2、MB2300U 付属品部品_No.1、DB233D B 付属品部品_No.2、DB230 2G 付属品部品_No.1、MB2310U-S 付属品部品_No.1、DB235SP L 付属品部品_No.2、DB233D L 付属品部品_No.2、DB233 L 付属品部品_No.2、MB2330DU 付属品部品_No.2、MB2330DL 付属品部品_No.2、MB26J 付属品部品_No.2、MB2300G 付属品部品_No.1、MBS2330 付属品部品_No.1、MB-220HU 付属品部品_No.2、DB235SP 2G 付属品部品_No.2、MB2013MG チップソー 付属品部品_No.2、MB2300U-S 付属品部品_No.1、MB2300L 付属品部品_No.1、MBS2320 付属品部品_No.1、MB2013MU チップソー 付属品部品_No.2、MB235SPU 付属品部品_No.2、MB235SPG 付属品部品_No.2、DB233D 2G 付属品部品_No.2、DB230 L 付属品部品_No.1、MBS-220H 付属品部品_No.2、MB2013ML チップソー 付属品部品_No.2、DB233 2G 付属品部品_No.2、MBS2300 付属品部品_No.1、DB263D B 付属品部品_No.2、DB230 B 付属品部品_No.1、MB2303MG チップソー 付属品部品_No.2、MB2330U-S 付属品部品_No.2