カテゴリ
- 科学研究・開発用品(766)
- 卓上消耗品(289)
- 厨房用品(108)
- 日用品(104)
- 接着剤・補修材(94)
- 洗剤・除去剤(64)
- 自動車用オイル・ケミカル(51)
- 学童・教育用品(47)
- 塗装・養生・内装用品(44)
- 食品・飲料(44)
- スプレー・オイル・グリス(42)
- 肥料・農薬・除草剤・種(38)
- 洗車・清掃(35)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(31)
- 理美容(28)
- 塗料(27)
- 店舗什器・備品(25)
- 介護用品(24)
- 家電(23)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
- 医療(21)
- 鈑金・塗装(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 救急・衛生(17)
- 事務用品(17)
- 農業機械(15)
- 電動工具(15)
- バイク部品(12)
- 制御機器(12)
- 測定用品(12)
- カー用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 研磨材(4)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- ヘルスケア(3)
- バッテリー・電装(3)
- エンジン工具(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(59)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- 三商(57)
- Thermo Fisher Scientific(56)
- SIBATA(柴田科学)(48)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(46)
- DURAN(36)
- サンプラテック(33)
- EBM(江部松商事)(29)
- ケニス(28)
- スリーライン(28)
- ナリカ(27)
- マルケイ(国際化工)(25)
- 福井クラフト(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- コーニング(23)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- エスコ(20)
- 瑞穂化成工業(19)
- ブランドをもっと見る
「ml-250」の検索結果

プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF
サトーパーツ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×7.2材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-250
サトーパーツ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS
サトーパーツ¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
ニューデスカップ 500mL 250個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いておりますトラスコ品番495-4661材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)10.75容量(mL)500上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50
マイタックパンチラベル
ニチバン(7件のレビュー)¥189税込¥2081パック(35片×8シート)当日出荷書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。用途パンチ穴の補強・補修に !色白質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
マイタックリサイクルパンチラベル
ニチバン¥249税込¥2741個(6シート)当日出荷書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。貼ったままリサイクル出来るパンチラベル。書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています。)※プリンタでは使用できません。基材:古紙パルプ配合率70%再生紙 粘着剤:離解性粘着剤(アクリル系) はくり紙:ノンポリラミ紙基材は白色度70%の再生紙を使用しています。エコマーク認定商品。(認定番号18112010)弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。白色度70%、離解性粘着剤使用。貼ったままリサイクル可能。はく離紙はラミネート加工なし。外径14.5mm×内径6mmサイズ。ラベルが薄いためかさばりません。エコマーク認定商品です。材質【粘着剤】離解性粘着剤(アクリル系)【はく離紙】ノンポリラミ紙厚さ(mm)【基材】0.12【はく離紙】0.09【総厚】0.21色白備考貼ったまま再生紙として再生可能基材古紙配合率70%再生紙外径×内径(Φmm)14.5×6入数48片×6シート入(288片入)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316
オンダ製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
紙おーいお茶ほうじ茶250ml
伊藤園(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,4821箱(250mL×24本)当日出荷原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。 環境にやさしいECOストローを使用しています。容量(mL)250容器紙パック栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】
250ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
便座除菌クリーナー 250mL MD-300用
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷ベンザルコニウム塩化物配合の便座除菌クリーナーです。用途便座の洗浄・除菌用。トラスコ品番816-2819幅(mm)72高さ(mm)181奥行(mm)60内容量(mL)250RoHS指令(10物質対応)対応![”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937679-230511-02.jpg)
”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298税込¥5,8281個当日出荷組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。用途嫌気性接着剤の定量塗布に。付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)トラスコ品番257-2155材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS(R)、シリコーン)幅(mm)40色黒容量(mL)50、250兼用奥行(mm)115容器(mL)適合:50・250危険物の類別非危険物塗布量0.03ml
250ml計量カップ
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。仕様目盛付材質ポリプロピレン寸法(mm)75×111×120(H)容量(L)0.25目盛間隔25mlを下限とし、5ml
端子台 プリント基板用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
モルタル用フロアーハッチ(ロック式)
ホーコス¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)50
250x 65mm ナイロン車輪
エスコ¥67,700税込¥74,4701個翌日出荷摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。エスコ品番EA986ML-250軸径(Φmm)45長さ(mm)70(ハブ)許容荷重(kg)5000車輪径(Φmm)250質量(g)4900材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)65ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
ステンレスタンブラー250ml
アイリスオーヤマ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷食卓に馴染む形状とカラーリングのタンブラーです。ころっと可愛らしいたまご型です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので机上も濡れません。飲み口が厚く、口当たりがよくなっています。片手でも持ちやすい形状です。食事や休憩時の使用におすすめです。底面に丸みがあり洗いやすくなっています。保温・保冷両用です。材質本体:ステンレス鋼、外側:アクリル樹脂塗装質量(g)126容量(L)0.25寸法(直径Φ×高さH)(mm)82×113保冷効果8℃以下(1時間)
ポリクリーン250ML
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個3日以内出荷部品を洗浄したり、オイルを注入する際に便利なボトルです。250ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。危険物の類別非危険物
プロスプレイヤー250ml
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷どのような角度からもスプレーできます。質量(g)91寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×70×140耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL
安元化成(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。用途純水・水用容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)64材質(チップ)軟質ポリエチレン
エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
ディスポビーカー
三商¥17,980税込¥19,7781個(250個)3日以内出荷柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
PTE-AAB 250ml
ペティアーブ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ペットのニオイを元から消臭・除菌・抗菌! 〇新発想の抗菌システムを採用 除菌抗菌成分を含んだイオン交換液が臭いの原因菌を取囲み菌を窒息死させ、菌の耐性や変異が起きにくいシステムを採用。新たな菌を寄せ付けず長期間効果が持続します。臭いに匂いをかぶせるのでは無く臭いの原因菌を元から取り除きます。〇アルコールや次亜塩素酸等は不使用 アルコールや次亜塩素酸、その他ペットに中毒症状を引き起こすような有害物質は一切含まれていません。そのため、ペットの口や目の中に入っても安心・安全にお使いいただけます。(人体にも無害です) 〇668種類の菌に対応(ウイルスを含めると701菌) 対応可能な菌数は668種類もの菌に対応し動物由来感染症の原因菌にも効果を検証済み。大切なペットの感染症への感染リスクと飼い主自身の感染リスクも軽減します。材質本体容器:高密度ポリエチレン キャップ・スプレー・外装ケース:PET高さ(mm)213質量(g)0.238縦(mm)45横(mm)45
...























![”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937679-230511-02.jpg)