カテゴリ

  • 卓上消耗品(1,931)
  • 科学研究・開発用品(1,366)
  • 厨房用品(378)
  • 塗料(297)
  • 店舗什器・備品(166)
  • スプレー・オイル・グリス(166)
  • 洗剤・除去剤(157)
  • 日用品(134)
  • 自動車用オイル・ケミカル(133)
  • 介護用品(117)
  • 食品・飲料(70)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • 洗車・清掃(69)
  • 医療(67)
  • 塗装・養生・内装用品(64)
  • 接着剤・補修材(63)
  • 鈑金・塗装(58)
  • 学童・教育用品(48)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(43)
  • 測定用品(41)
  • 家電(38)
  • 救急・衛生(37)
  • 農業機械(28)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 理美容(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • ヘルスケア(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 制御機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 切削工具(11)
  • 梱包用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • カー用品(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(9)
  • 縫製用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 防災用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農具(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「ml-300」の検索結果

関連キーワード
5,778件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 プリント基板用  ML-300 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-300

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取付方式プリント基板規格-適合規格-定格電圧(V)250定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)10端子ねじM4×8寸法C(mm)-材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • LED フラッシュライト ML300LX マグライト

    LED フラッシュライト ML300LX

    マグライト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金使用電球LED電球の種類LED
  • マグライト ML300L LED懐中電灯 Mag-Lite

    マグライト ML300L LED懐中電灯

    Mag-Lite
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • クリア 300mL 武蔵ホルト

    クリア 300mL

    武蔵ホルト(83件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
    用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用クリア質量(g)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラ

    ジェットオイラー 300mLタイプ

    フルプラ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    材質ポリエチレン容量(mL)300高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 300mL トイレクリーナー エスコ

    300mL トイレクリーナー

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
    成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)300
  • 便座除菌クリーナー 250mL MD-300用 SARAYA(サラヤ)

    便座除菌クリーナー 250mL MD-300用

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    ベンザルコニウム塩化物配合の便座除菌クリーナーです。
    用途便座の洗浄・除菌用。トラスコ品番816-2819幅(mm)72高さ(mm)181奥行(mm)60内容量(mL)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOIN真空断熱ボトル500ml+タンブラー300ml トーン

    JOIN真空断熱ボトル500ml+タンブラー300ml

    トーン
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ボトルとタンブラーを連結させて持ち運べます。
    材質本体/ステンレス鋼(SUS304)・キャップ/ポリプロピレン・パッキン、底板/シリコーンゴムステンレスサイズ(mm)80×80×320(連結時)
  • 爽健美茶 PET 300ml コカ・コーラ

    爽健美茶 PET 300ml

    コカ・コーラ(2件のレビュー)
    2,798税込3,022
    1箱(300mL×24本)
    翌日出荷
    高く評価されているすっきり香ばしいおいしさはそのままに、国産ハトムギを使用し、さらに安心感を醸成。13種の植物素材のやさしい恵み。カフェインゼロ。
    原材料ハトムギ(ラオス、国産)、玄米(発芽玄米2%)、大麦、どくだみ、はぶ茶、チコリー、麦芽エキスパウダー、 月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、杜仲葉、ヨモギ/ビタミンCアレルギーなし
  • 永磁リフティングマグネット 東安

    永磁リフティングマグネット

    東安
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます
    用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
  • スーパー毒ヘビジェット 300ml イカリ消毒

    スーパー毒ヘビジェット 300ml

    イカリ消毒(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    強力な殺ヘビ効果:ヘビの体に薬剤が噴霧されると、約1~4時間程度で衰弱し、死に至ります。 安全性を考えた長距離噴射:遠くからヘビを狙える3m到達の強力噴射エアゾールです。
    用途マムシ・ヤマカガシ・ハブ等の駆除に寸法(mm)H189×59×59有効成分フェンプロパトリンアズワン品番65-1225-96対象動物ヘビ
  • ピストンマルチクランプ ムラテックKDS

    ピストンマルチクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
    材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
  • アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ) アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ)

    アズピュア(アズワン)
    16,632税込18,295
    1箱(5個)
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    仕様ステンレスバンド寸法(mm)28×40×14質量(g)約38コードなしアズワン品番1-4267-51バンド長(mm)140材質(バンド)ステンレスバンド
  • リフティングマグネット VERTEX(バーテックス)

    リフティングマグネット

    VERTEX(バーテックス)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • フレキシブルライト TRUSCO

    フレキシブルライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
    用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい材質鉄、真鍮スイッチスライド方式(傘の横に位置)電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800全光束(Lm)約77連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56電球の種類LED
  • スパブロック 300ml SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック 300ml

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水性型多目的用スパッタ付着防止剤。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
    用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。仕様噴射ガス:DME容量(mL)300質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63外観乳白色危険物の類別非危険物
  • ゾルコートNEO 300mL 開明

    ゾルコートNEO 300mL

    開明
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    製図フィルムや美術工芸品の長期保護に使用する無色透明の保護スプレーです。速乾性で、保護膜に柔軟性があり乾燥後の折り曲げにも強いのが特徴です。画面の汚れ、インク・絵の具の変色・剥離を防止します。
    材質(キャップ)PE材質(内容器)ブリキ缶
  • オキサイダースプレー300ml CLO2 Lab

    オキサイダースプレー300ml

    CLO2 Lab
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    これ1本で多用途、気になる菌・ウイルス・悪臭を素早く除去します。 キッチン・風呂場などの水回りや、居室、玄関などの菌・ウイルス・悪臭の気になるところに素早く効果を発揮します。 使用済みおむつや生ゴミ等ニオイの気になるところにスプレー、ご家庭をはじめ、介護施設・保育園などでもご活用いただけます。 添加剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
    用途生ゴミ・トイレ臭・お風呂場のヌメリなどにトラスコ品番401-5767材質亜塩素酸Na溶液、濃度調整剤、添加剤容量(mL)300タイプスプレー使用の目安粉剤投入後の使用期間は約6ヶ月間。約1,000回噴射可能。
  • バスマジックリン 泡立ちスプレー つめかえ用 300ml 花王

    バスマジックリン 泡立ちスプレー つめかえ用 300ml

    花王(2件のレビュー)
    229税込252
    1個(300mL)
    当日出荷
    泡の力で湯アカ・皮脂汚れもスッキリ。泡が汚れをグイグイ吸い込むから浴槽などの湯アカ・皮脂汚れもラクに落とせます。さらに時短すすぎ設計で泡切れが早い。
    商品タイプつめかえ用繰り返し・詰め替え対応
  • 貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース 明和グラビア

    貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース

    明和グラビア
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    粘着剤不使用の貼ってはがせるレース柄の窓飾りシートです。抗菌・防カビ仕様。吸盤効果でガラス面で押し付けるだけで簡単に貼ることができます。
    用途傷の保護 汚れ防止 抗菌 防カビ 模様替えW長さ(cm)90/巻特性吸盤効果・抗菌防カビ材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
  • E-バニッシュ 300ml 大一産業

    E-バニッシュ 300ml

    大一産業
    898税込988
    1本(300mL)
    当日出荷
    ニオイも菌も寄せ付けない!空間まるごとリフレッシュ 手強いニオイを超強力消臭 消臭+抗菌のW効果 中和消臭技術で悪臭の原因物質に直接アプローチ 抗菌剤配合で使用後も再発する悪臭に反応し ニオイを抑制するとともに、菌の繁殖を抑制 清潔で快適な空間を長時間維持します。 空間をリフレッシュする爽やかなユーカリの香り 植物由来成分でお子様やペットのいる環境も安心 空間のニオイ、洗いにくい物にしみついたニオイにおすすめ
    用途ふとん・マットレス、カーテン・クッション、カーペット、トイレのマット、オムツの一時保管場所成分植物由来成消臭剤抗菌剤消臭性香料(ユーカリ)液性弱酸性危険物の類別非危険物
  • プラミューズ モイスチャーローション,300g プラム

    プラミューズ モイスチャーローション,300g

    プラム
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    5種類のヒト型セラミド配合。肌にうるおいを閉じ込め、乾燥を防ぐ弱酸性保湿ローション。 ヒト型セラミド5種類配合(セラミドEOP・NG・NP・AG・AP)で肌をすこやかに保ちキメを整え、はり・ツヤを与えます。 セラミドのほかにヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス等の保湿成分を配合。さらに保湿成分の浸透を促すシア脂、スクワランをプラス。お肌をやわらかく保ちながら保護します。 グリチルリチン酸2K配合により肌荒れを防ぎます。 無香料・無着色・防腐剤フリー・アルコールフリーで、敏感なお肌にも安心です。 少量で伸びが良く、素早く肌に馴染みます。
  • モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • 工作ニススプレー300ml サクラクレパス

    工作ニススプレー300ml

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • リビングクリーン 300mL ミラコン

    リビングクリーン 300mL

    ミラコン
    819税込901
    1本(300mL)
    当日出荷
    松から抽出したトールオイル配合の植物系洗浄剤ですので、素材を傷めません。スイッチや家電製品の拭き掃除にも使えます。
    用途カベ紙(ビニール製)の汚れ落し成分界面活性剤(23%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、トールオイル・ソルト、脂肪酸カリウム)、キレート剤(エチレンジアミン四酢酸)、蒸留水液性アルカリ性使用場所室内商品タイプ本体
  • スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 1極4穴

    サトーパーツ
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極4線式
    極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 1極2穴

    サトーパーツ
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極2線式
    極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用充填スプレー缶 300mL Ribot

    専用充填スプレー缶 300mL

    Ribot(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
    仕様逆さ噴射可トラスコ品番480-8347セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本容量(mL)300危険物の類別非危険物特性逆さ噴射可
  • 真空ポンプ用オイル300ml マキタ

    真空ポンプ用オイル300ml

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • デオラフレッシュ・液体 300ml ニトムズ

    デオラフレッシュ・液体 300ml

    ニトムズ
    549税込604
    1個(300mL)
    当日出荷
    洗剤だけでは取れないニオイに効きます。 部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。 天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません) 洗剤と一緒にご使用ください。
    用途洗濯ものの消臭・除菌にトラスコ品番793-0861材質主成分:緑茶抽出物、竹エキス形状液体容量(mL)300質量(g)350
  • アララ キッチンハーブ 300ml イワタニ

    アララ キッチンハーブ 300ml

    イワタニ
    399税込439
    1本(300mL)
    当日出荷
    植物由来の保湿成分で手に優しい台所洗剤。 イワタニ アララ (ALALA) シリーズの洗浄成分は100%植物由来、だから人や地球にやさしいのです。 マイルドな活性剤を最適量配合すると同時に、9種のハーブエキスなど保湿成分配合。 みずみずしい肌を保持していきます。両性イオン (ベタイン) 界面活性剤、さらに特殊アニオン配合で、優れた洗浄力を発揮。自然の恵みで汚れをきちんと落とす。 ハーブとヤシ油のチカラで手肌に優しい。 使ったあとも環境に負担をかけず、自然に還る。 清潔感のある緑茶の香りと消臭成分配合で臭いもスッキリ除去。 お弁当箱等のプラスチック油汚れもスッキリ落とす。 原液使用でスポンジやまな板の除菌もできます。(すべての菌を除菌するわけではありません)
    用途台所用合成洗剤(野菜・果物・食器・調理器具)材質界面活性剤 (20%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン) 安定化剤寸法(mm)54×54×182容量(mL)300タイプ液体シリーズアララ液性中性使用の目安水1リットルに対して1.5mL(料理用小さじ1杯は約5ml)香りローズマリー着香料香りあり商品タイプ本体
  • 300ml KURA ヤマニパッケージ

    300ml KURA

    ヤマニパッケージ
    23,980税込26,378
    1ケース(100枚)ほか
    4日以内出荷
    持ち手折り畳み可能。飲み比べセットが作れます!
    用途ギフト用
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • サビトリスプレー300mL TRUSCO

    サビトリスプレー300mL

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
    用途鉄鋼、アルミニウム:○ ステンレス:△ 真鍮:△仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプトラスコ品番121-1978無色透明容量(mL)300使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤、水危険物の類別非危険物使用可能材質原液量(mL)300
  • Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    81,980税込90,178
    1本
    3日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)50
  • アリニゲール 置き型 300ml アフティ

    アリニゲール 置き型 300ml

    アフティ
    869税込956
    1個
    欠品中
    部屋のアリが出没しやすい場所に置くだけ。 天然成分がアリを嫌がらせ寄せ付けません。 ニオイが気にならない無香タイプ。
    用途アリの忌避に。容量(mL)300使用の目安8~10畳に1個適合害虫アリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×115有効期間約3ヶ月原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃等の植物エキス、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水利用場所屋外
  • 300ml 酒蔵 ヤマニパッケージ

    300ml 酒蔵

    ヤマニパッケージ
    18,980税込20,878
    1ケース(200枚)
    4日以内出荷
    清酒300ml飲み比べセットが作れます。
    用途ギフト用材質コートボール形状底ワンタッチ式200構造パーツ数:3適合サイズ300ml 68Φ×212Hまで
  • ボールオイラー 斜め型 300ml BOLL

    ボールオイラー 斜め型 300ml

    BOLL(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
    トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
関連キーワード
...