曜日別特売

JOIN真空断熱ボトル500ml+タンブラー300ml

JOIN真空断熱ボトル500ml+タンブラー300ml - トーンJOIN真空断熱ボトル500ml+タンブラー300ml - トーンJOIN真空断熱ボトル500ml+タンブラー300ml - トーンJOIN真空断熱ボトル500ml+タンブラー300ml - トーンJOIN真空断熱ボトル500ml+タンブラー300ml - トーンJOIN真空断熱ボトル500ml+タンブラー300ml - トーンJOIN真空断熱ボトル500ml+タンブラー300ml - トーン

ボトルとタンブラーを連結させて持ち運べます。

材質
本体/ステンレス鋼(SUS304)・キャップ/ポリプロピレン・パッキン、底板/シリコーンゴム
色
ステンレス
サイズ(mm)
80×80×320(連結時)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80910220GU-03
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする