カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-302」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポスターカラー サクラクレパスポスターカラーサクラクレパス(1件のレビュー)
449税込494
1個(30mL)
当日出荷から5日以内出荷
色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
マイタック背貼りラベル ニチバンマイタック背貼りラベルニチバン
299税込329
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
349税込384
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
ユニクロ隅金 T型 WAKI(和気産業)ユニクロ隅金 T型WAKI(和気産業)
319税込351
1セット(4枚)
翌々日出荷
サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。
用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質クローム穴数5寸法(幅W×長さL)(mm)57×50.5取付ビス
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXMLOSG(オーエスジー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 MAC8(マックエイト)ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列MAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
二段重ね用スペーサプリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3108アズワン品番65-7774-84
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
62,980税込69,278
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
62,980税込69,278
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.31MB)
PIC24FV32KA302-I/ML MICROCHIPPIC24FV32KA302-I/MLMICROCHIP
639税込703
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC24FV32KA302-I/ML MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin QFN PIC24FV32KA302-I/MLMICROCHIP
35,980税込39,578
1セット(61個)
7日以内出荷
PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FVパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 32 KB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kB, 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100MLBOURNS
11,980税込13,178
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0302長さ = 3mm奥行き = 2.8mm高さ = 2.5mm直径 = 3mm寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR0302コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 34MHz最小品質ファクター = 18℃SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7MLBOURNS
11,980税込13,178
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 0302長さ = 3mm奥行き = 2.8mm高さ = 2.5mm直径 = 3mm寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SDR0302コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 45MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド三相200V型コードリール(漏電遮断器付)ハタヤリミテッド
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。電線長さ(m)30コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V特性防塵、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト付属品鍵3本タイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途応接室、個室
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ピエゾマイクロポンプ 高砂電気工業ピエゾマイクロポンプ高砂電気工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷
低騒音・低消費電力です。ドライバーを内蔵で電源をつなぐだけで吐出、または乾電池駆動ができます。自己吸引が可能で、呼び水が不要です。液体の触れる部分に金属を使用していません。
寸法(mm)25×25×8.2質量(g)7吸引圧(kPa)【負荷】-1.0(Typ.)ポンプ圧電型ダイアフラム式圧力(kPa)【標準ポンプ】40消費電力(mW)待機時/5、駆動時/120入力電源5VDC±5%材質(接液部)樹脂部/COC(環状オレフィン・コポリマー)、ゴム部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)動作温度範囲(℃)5~50
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
チップ DCET MR/L-F 京セラチップ DCET MR/L-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
コードリール ハタヤリミテッドコードリールハタヤリミテッド
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10.6仕様逆配線仕様(コンセント1個のみ)アース付トラスコ品番370-2723電線太さ(mm2)2.0特性アース付
三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付 ハタヤリミテッド三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付ハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。 油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10仕様三相200V付属品コンセントキャップ付トラスコ品番827-9245タイプ漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01C ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01Cワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01C ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01Cワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削加工用チップ 京セラ旋削加工用チップ京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップブレーカ片面
チップ DCGT-ML-F 京セラチップ DCGT-ML-F京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005三菱
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT三菱
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005三菱
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025三菱
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT三菱
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025三菱
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT三菱
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025三菱
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025三菱
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-SS) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-SS)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号G