カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 日用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-40-3」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ねじM3(P=0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    80税込88
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • 記名板 サトーパーツ

    記名板

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 本体横取付金具 サトーパーツ

    本体横取付金具

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-403 ニチバン

    レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-403

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。
    寸法(mm)33.9×70備考24片×20シート(480片)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UML ウレタンマルチラインチューブ ニッタ

    UML ウレタンマルチラインチューブ

    ニッタ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
    材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • カバー中継ハンダ金具 サトーパーツ

    カバー中継ハンダ金具

    サトーパーツ
    60税込66
    1個
    6日以内出荷
    ML-40用中継ハンダ用金具です。
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 カバー
  • カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ

    カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ

    モノタロウ(128件のレビュー)
    409税込450
    1本(2L)
    当日出荷
    従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
    用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬

    アースガーデン おうちの草コロリ

    アース製薬(22件のレビュー)
    559税込615
    1本(850mL)ほか
    当日出荷
    食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません
    用途除草剤
  • ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    35,980税込39,578
    1個
    22日以内出荷
    ミラクルエクセルフィルタは0.3μm 99.99%以上の捕集率を保証する大風量型ミニプリーツフィルタでさまざまな使用条件に対応できます。
    材質ろ材:ガラス繊維、エクセルリボン:ホットメルト樹脂、シール材:ウレタン樹脂・シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、フェースガード:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)60捕集効率(%)99.99 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種 LION(ライオン)

    ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種

    LION(ライオン)
    419税込461
    1個(480mL)
    当日出荷から翌日出荷
    【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。天然ローズマリーオイル配合。洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
  • 分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)

    分注器 マクロピペット

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
  • ポータブルpH計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルpH計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
    セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
  • JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM) JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用! 究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
    用途2t車トラックハンドル用のカバー適合2t車クラスサイズML・LM共通適合ハンドル径(Φmm)400~410
  • 氷のう ダイレクトクール スティック型 シリコン YAMAZEN(山善)

    氷のう ダイレクトクール スティック型 シリコン

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    スティック型氷のう。魔法瓶のような真空二重構造で長時間冷たさをキープ!外側の温度が伝わりにくい。40℃の環境加下で3℃以下を15時間以上キープ(※使用環境・気温・体温・直射日光などにより結果は異なります)。シリコーン部に約260mlの水を入れてご使用ください。手軽に持ち運べるサイズ
    用途氷のう、アイシングとして。アイシングバッグ 冷却バッグ 冷却バッグ 氷嚢 氷のう 冷却 冷感 ひんやり 魔法瓶 スポーツ 熱中症対策 猛暑対策 おでかけ レジャー アウトドア 運動 遊び 夏 花火大会 バーベキュー材質内瓶・胴部:ステンレス銅、本体・パッキン:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)0.3直径(Φcm)6.8高さ(cm)20.8
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    329税込362
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ウルモア 高保湿入浴液 アース製薬

    ウルモア 高保湿入浴液

    アース製薬(1件のレビュー)
    669税込736
    1個(480mL)ほか
    当日出荷
    うるおいベールが肌をまもる 高保湿入浴液。
    成分水、グリセリン、PEG-60水添ヒマシ油、酸化チタン、エタノール、ポリソルベート20、香料、ポリクオタニウム-10(うるおいベール成分)、ツボクサ葉/茎エキス(CICAエキス)、シア脂油、グルコシルセラミド、α-グルカン、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール、PEG/PPG-300/55コポリマー、PEG400、ステアロイルグルタミン酸Na、リン酸Na、リン酸2Na、塩化Na、トコフェロール区分浴用化粧料シリーズウルモア使用量浴槽の湯(200L)に本品40mLから80mLを入れ、よくかき混ぜて入浴してください。
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • ハナクリーン S ティー・ビー・ケー

    ハナクリーン S

    ティー・ビー・ケー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    お鼻の奥までしっかり届く 温水シャワーの気持ちいい鼻うがい ”つ~ん”としない鼻洗浄。ハンディタイプ鼻洗浄器 1回150mLの洗浄パワー ハナクリーンSは温水シャワーで快適な鼻洗浄の3条件をすべてクリア。初めてのご使用にも安心です。 <温度>洗浄液の温度を「鼻温湯」といわれる40~42度の適温に簡単に調節できる液晶温度計と水量メモリ付。 <濃度>洗浄液の濃度を人の体液と同程度の適切な浸透圧濃度に調節する。個包装の専用洗浄剤「サーレS」が付いています。 <水圧>洗浄液の水圧は、片手で操作できるボトルプッシュタイプなので、ボトルを押す強さで簡単に調節できます。
    用途鼻腔内の洗浄成分サーレS/塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×43×145
  • 光るふうせんスライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]

    光るふうせんスライムをつくろう

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    800税込880
    1セット
    当日出荷
    暗闇で光るスライムをふくらませよう。材質:蛍光粉、ホウ砂、PVAのり。サイズ:箱:143×90×40mm。セット内容:光る粉 3g×1、ホウ砂 2g×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ストロー×1、薬さじ×1
    用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容蛍光粉、ホウサ他材質蛍光粉、ホウ砂、PVAのり寸法(mm)145×90×40包装形態化粧箱アズワン品番65-2744-63
  • モップ洗剤 400 HB アズマ工業

    モップ洗剤 400 HB

    アズマ工業(1件のレビュー)
    559税込615
    1本(400mL)
    当日出荷
    天然油脂ポリオキシエチレルアルキルエーテルを使用しています。モップに付着した頑固な汚れも、しっかりと落とします。すすぎが簡単な液体洗剤です。洗い終わった化学モップに、「エンダスゾール」などの着塵剤をかければ、化学モップがよみがえります。
    用途化学モップを洗う専用洗剤成分界面活性剤(4.6%・ポリオキシエチレルアルキルエーテル)、アルカリ剤質量(g)約480液性中性使用の目安水約2リットルに対してキャップ3杯(約40mL)使用可能材質綿、麻、レーヨン、合成繊維
  • エアリークテスター+超音波送信器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアリークテスター+超音波送信器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。 内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。 LED表示パネル。
    付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書幅(mm)【発生器】55、【検出器】84全長(mm)【超音波発生器】151、【検出器】354奥行(mm)【超音波発生器】28、【検出器】33電源006P(9V)電池×各1感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28検知方式超音波式応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
  • ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 1000mL ダノンジャパン

    ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 1000mL

    ダノンジャパン
    3,198税込3,454
    1箱(1000mL×6個)
    翌日出荷
    朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.お砂糖を一切使わずヘルシーな後味すっきりのオーツミルクです。シリアルやコーヒーと混ぜても味の邪魔をせず、おいしく召し上がれます。もちろん、そのままでもおいしいです。2.1杯(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。3.さらに豆乳よりカロリー40%オフ(日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「調製豆乳」比)4.乳製品不使用5.甘味料不使用6.コレステロールゼロ
    容量(mL)1000本数6
  • ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパン

    ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL

    ダノンジャパン
    3,398税込3,670
    1箱(250mL×18個)
    翌日出荷
    朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.お砂糖を一切使わずヘルシーな後味すっきりのオーツミルクです。シリアルやコーヒーと混ぜても味の邪魔をせず、おいしく召し上がれます。もちろん、そのままでもおいしいです。2.1本(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。3.さらに豆乳よりカロリー40%オフ (日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「調製豆乳」比)4.乳製品不使用5.甘味料不使用6.コレステロールゼロ
    用途オーツ麦から生まれた、砂糖不使用でヘルシーな後味すっきりのオーツミルクです。従来品から味わいを改良して、おいしさUP!。植物由来の食物繊維を1杯(250mL)で1日不足分以上の3グラムとたっぷり摂れ、牛乳並みのカルシウム、ビタミンDもたっぷり摂取できます。豆乳よりカロリー40%オフ(日本食品標準成分表 2020年版(八訂)「調製豆乳」比。)。そのままはもちろん、シリアルやコーヒーと混ぜてもおいしく召し上がれます。朝食やリラックスタイム、お料理等に。牛乳や植物性ミルク(豆乳やアーモンドミルク等)に置き換えてもお使いいただけます。乳製品、甘味料不使用、コレステロールゼロ。容量(mL)250本数18
  • デュラ リヤスプロケット DRC(ディーアールシー)

    デュラ リヤスプロケット

    DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    あえて、スチール製にこだわり素材、熱処理の最適化でアルミ製とは比較にならない耐久性を誇る。高精度なレーザーカットを駆使したデザインは極限までの肉抜き加工を施しながらも強度バランスに優れ、一般的なスチールスプロケットに対し約3割の超軽量化を実現。
  • 培養試験管 マルエム[理化学・容器]

    培養試験管

    マルエム[理化学・容器]
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    植物培養用平底タイプの試験管です。
    材質硼珪酸ガラス形状直口(リムなし)入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルモア 高保湿入浴液 ボタニカル ナチュラルハーブの香り アース製薬

    ウルモア 高保湿入浴液 ボタニカル ナチュラルハーブの香り

    アース製薬
    799税込879
    1個(600mL)ほか
    翌日出荷
    うるおいベールが肌をまもる 高保湿入浴液。 3種のオーガニック保湿オイル成分とうるおいベール成分が、肌をやさしく包みうるおいを閉じ込めます。 無色透明のお湯です。
    成分水、グリセリン、PEG-60水添ヒマシ油、BG、ポリソルベート20、香料、ポリクオタニウム-10(うるおいベール成分)、シア脂、ホホバ種子油(ホホバオイル)、オリーブ果実油、スクワラン、アルガニアスピノサ核油(アルガンオイル)、サイペラスエスクレンタス根油、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール、塩化Na区分浴用化粧料品名ウルモアボタニカルBT-1(ナチュラルハーブの香り)シリーズウルモア香りナチュラルハーブの香り使用量浴槽の湯(200L)に本品40mLから80mLを入れ、よくかき混ぜて入浴してください。湯の色無色透明
  • EPAバイアル 強化硬質 NEG(日電理化硝子)

    EPAバイアル 強化硬質

    NEG(日電理化硝子)
    36,980税込40,678
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
    水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。
    容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
  • 培養チューブ マルエム[理化学・容器]

    培養チューブ

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(100本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • お酒ディスペンサー ライソン

    お酒ディスペンサー

    ライソン
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    家飲みに便利!自動お酒ディスペンサー。いつでも同じ味が再現できて一人飲みはもちろんパーティーや宅飲みでも便利なグッズです。ボトルキャップが3種類ついているのでいろいろなお酒のボトルに合います。片手で楽ちん。大きいボトルだと入れすぎたり、おつまみをつまみながらだとあまり触りたくないですよね?。ノズルカバーをグラスで押せばお酒が出てくるので持ち上げる必要なし!。スムーズにお代わりができます。一定量を注げる。1~990mLまで、お好みの量を設定できます。本体天面の液晶タッチパネルで簡単設定。設定した量が出ると自動で止まるので、同じ濃さのお酒を楽しめます。ハイボールや自宅でカクテルを作る時などに便利です。一度の充電で長持ち。満充電の状態で、ワインボトル(750mL)だと約40~60本分注げます。3種のボトルキャップ付き。サイズの違う3種のボトルキャップが付属しているので、どのボトルの口にも対応します。エアレーターモード。空気に触れさせることで、ワインをより美味しく注ぐことができます。トータルの飲酒量がわかる。トータルの飲酒量が表示されるので、飲み過ぎ防止にも役立ちます。5Lボトル対応。45cmのチューブで5Lボトルでも底までしっかり届きます。自動洗浄モード。水通し洗浄ができます。本体やチューブに残ったお酒をキレイに流せるので、様々なお酒のボトルに使えます。
    セット内容本体、チューブ×2( 300mm×1、450mm×1 )、ボトルキャップ×3、USB充電ケーブル( Type-A to C )材質本体;ABS・PP、チューブ;シリカ、ボトルキャップ;シリコーン質量(g)約195(ボトルキャップ・チューブ含まず)電源DC3.7V リチウムイオン電池 1300mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×85×125
  • フェイスマスク EXrich RJA

    フェイスマスク EXrich

    RJA
    1,198税込1,318
    1袋(40枚)
    3日以内出荷
    1つで5役・化粧水、乳液、美容液、クリーム、パックまで。コットン100%の国産のシートマスクに、EGF・ヒアルロン酸(3種)・プラセンタ(3種)・コラーゲン(3種)・αーアルブチン・5大美容成分を豊富に配合。さらにプロテオグリカンを追加。1パックにマスク40枚とたっぷり1ヶ月以上使える大容量。また450mLの美容液を含んでいるので、潤いたっぷり。肌の化粧栄え、化粧ノリを考えたシートタイプの保湿パックです。乾きやすい目袋部分が二重になる本格サロン仕様。エステサロンのようなスペシャルケアを自宅で体験できます。無香料、無着色料、無鉱物油で、肌にもやさしい低刺激。
    香り無香料
  • 紙マジック専用補充液 40ml 寺西化学

    紙マジック専用補充液 40ml

    寺西化学
    649税込714
    1個(40mL)
    3日以内出荷
    紙に適した水性顔料マーカー。裏うつりがなく、にじみにくい。滑らかな書き味が魅力、鮮明な発色。耐光性に優れ、色褪せにくく乾けば耐水性となる
    寸法(mm)61×91×30質量(g)76先端ボール径(mm)太2.5×6・細1~2繰り返し・詰め替え対応
  • スメクタイト ナリカ

    スメクタイト

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1セット
    4日以内出荷
    スメクタイトはサポナイトという鉱物を主成分とするマグネシウム分の多い鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。 水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
    セット内容スメクタイト、棒ビン(40mL)3本容量(g)50
  • ダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付 ナリカ

    ダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付

    ナリカ
    5,100税込5,610
    1セット
    4日以内出荷
    中学校3年 化学変化と電池 実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLのビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。
    セット内容50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚、リード線付プロペラモーター(ダニエル電池専用)、電子オルゴール、収納ケース
  • 家具調トイレAR-SA1(シャワピタ) Aron(アロン化成)

    家具調トイレAR-SA1(シャワピタ)

    Aron(アロン化成)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
    付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン容量(L)10タンク容量(L)5機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー)耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70