カテゴリ
- 科学研究・開発用品(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 制御機器(12)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 接着剤・補修材(4)
- 日用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(25)
- サトーパーツ(10)
- エスコ(6)
- コスモ石油(6)
- コスモスビード(5)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- アース製薬(3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- サタケ(3)
- ナリカ(3)
- MICROLIT(3)
- CKD(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- BRAND(2)
- Socorex(ソコレックス)(2)
- DLAB(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- Qlight(2)
- ダノンジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ml-40-3」の検索結果

レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-403
ニチバン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。寸法(mm)33.9×70備考24片×20シート(480片)RoHS指令(10物質対応)対応
UML ウレタンマルチラインチューブ
ニッタ¥899~税込¥989~1個5日以内出荷ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
Reサムライウーマントラベルセット 40mL×3
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381セット5日以内出荷シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、泡立てボディタオルがポーチに入ったトラベルセットです。セット内容シャンプー・コンディショナー・ボディソープ×各40mL、泡立てボディタオルアズワン品番8-5091-11
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
(128件のレビュー)¥409税込¥4501本(2L)当日出荷従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色緑内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDML40-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)40
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDML
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷ミラクルエクセルフィルタは0.3μm 99.99%以上の捕集率を保証する大風量型ミニプリーツフィルタでさまざまな使用条件に対応できます。材質ろ材:ガラス繊維、エクセルリボン:ホットメルト樹脂、シール材:ウレタン樹脂・シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、フェースガード:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)60捕集効率(%)99.99 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種
LION(ライオン)¥419~税込¥461~1個(480mL)当日出荷から翌日出荷【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。天然ローズマリーオイル配合。洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
分注器 マクロピペット
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
ポータブルpH計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM)
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用! 究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!用途2t車トラックハンドル用のカバー適合2t車クラスサイズML・LM共通適合ハンドル径(Φmm)400~410
ハイロッドレスものさしくん (ML2B40-3~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
氷のう ダイレクトクール スティック型 シリコン
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スティック型氷のう。魔法瓶のような真空二重構造で長時間冷たさをキープ!外側の温度が伝わりにくい。40℃の環境加下で3℃以下を15時間以上キープ(※使用環境・気温・体温・直射日光などにより結果は異なります)。シリコーン部に約260mlの水を入れてご使用ください。手軽に持ち運べるサイズ用途氷のう、アイシングとして。アイシングバッグ 冷却バッグ 冷却バッグ 氷嚢 氷のう 冷却 冷感 ひんやり 魔法瓶 スポーツ 熱中症対策 猛暑対策 おでかけ レジャー アウトドア 運動 遊び 夏 花火大会 バーベキュー材質内瓶・胴部:ステンレス銅、本体・パッキン:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)0.3直径(Φcm)6.8高さ(cm)20.8
ウルモア 高保湿入浴液
アース製薬(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個(480mL)ほか当日出荷うるおいベールが肌をまもる 高保湿入浴液。成分水、グリセリン、PEG-60水添ヒマシ油、酸化チタン、エタノール、ポリソルベート20、香料、ポリクオタニウム-10(うるおいベール成分)、ツボクサ葉/茎エキス(CICAエキス)、シア脂油、グルコシルセラミド、α-グルカン、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール、PEG/PPG-300/55コポリマー、PEG400、ステアロイルグルタミン酸Na、リン酸Na、リン酸2Na、塩化Na、トコフェロール区分浴用化粧料シリーズウルモア使用量浴槽の湯(200L)に本品40mLから80mLを入れ、よくかき混ぜて入浴してください。
ハナクリーン S
ティー・ビー・ケー(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷お鼻の奥までしっかり届く 温水シャワーの気持ちいい鼻うがい ”つ~ん”としない鼻洗浄。ハンディタイプ鼻洗浄器 1回150mLの洗浄パワー ハナクリーンSは温水シャワーで快適な鼻洗浄の3条件をすべてクリア。初めてのご使用にも安心です。 <温度>洗浄液の温度を「鼻温湯」といわれる40~42度の適温に簡単に調節できる液晶温度計と水量メモリ付。 <濃度>洗浄液の濃度を人の体液と同程度の適切な浸透圧濃度に調節する。個包装の専用洗浄剤「サーレS」が付いています。 <水圧>洗浄液の水圧は、片手で操作できるボトルプッシュタイプなので、ボトルを押す強さで簡単に調節できます。用途鼻腔内の洗浄成分サーレS/塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×43×145
コスモ スクリュー32
コスモ石油(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)ほか欠品中回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0色L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性![光るふうせんスライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999806-241211-02.jpg)
光るふうせんスライムをつくろう
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥800税込¥8801セット当日出荷暗闇で光るスライムをふくらませよう。材質:蛍光粉、ホウ砂、PVAのり。サイズ:箱:143×90×40mm。セット内容:光る粉 3g×1、ホウ砂 2g×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ストロー×1、薬さじ×1用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容蛍光粉、ホウサ他材質蛍光粉、ホウ砂、PVAのり寸法(mm)145×90×40包装形態化粧箱アズワン品番65-2744-63
モップ洗剤 400 HB
アズマ工業(1件のレビュー)¥559税込¥6151本(400mL)当日出荷天然油脂ポリオキシエチレルアルキルエーテルを使用しています。モップに付着した頑固な汚れも、しっかりと落とします。すすぎが簡単な液体洗剤です。洗い終わった化学モップに、「エンダスゾール」などの着塵剤をかければ、化学モップがよみがえります。用途化学モップを洗う専用洗剤成分界面活性剤(4.6%・ポリオキシエチレルアルキルエーテル)、アルカリ剤質量(g)約480液性中性使用の目安水約2リットルに対してキャップ3杯(約40mL)使用可能材質綿、麻、レーヨン、合成繊維





































![光るふうせんスライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999806-241211-02.jpg)