カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ml-40-3c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 カバー
  • ポータブルpH計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルpH計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
    セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
  • Jカラー Muted Series ターナー色彩

    Jカラー Muted Series

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(4L)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
    主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6