カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,601)
- 物流用品(246)
- 接着剤・補修材(189)
- 厨房用品(182)
- 卓上消耗品(112)
- 測定用品(76)
- 学童・教育用品(75)
- 洗車・清掃(73)
- 医療(71)
- 日用品(56)
- 制御機器(51)
- スプレー・オイル・グリス(50)
- 介護用品(48)
- 塗料(47)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(45)
- 塗装・養生・内装用品(44)
- 農業機械(44)
- 洗剤・除去剤(42)
- 自動車用オイル・ケミカル(40)
- 事務用品(39)
- 食品・飲料(34)
- 理美容(33)
- ヘルスケア(32)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 鈑金・塗装(26)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 救急・衛生(22)
- メカニカル部品(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 家電(19)
- 肥料・農薬・除草剤・種(19)
- 機構部品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 研磨材(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 防災用品(11)
- 建築金物(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 電動工具(11)
- バイク部品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 作業工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 清掃用品(5)
- カー用品(5)
- 切削工具(5)
- 自転車部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- KITO(キトー)(244)
- 三商(204)
- アズワン(177)
- SIBATA(柴田科学)(92)
- ナリカ(88)
- ケニス(81)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](77)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- マルエム[理化学・容器](60)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(58)
- サンプラテック(48)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(48)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- bitstrong(ビットストロング)(39)
- エスコ(38)
- TRUSCO(35)
- サトーパーツ(31)
- Thermo Fisher Scientific(31)
- 東亜DKK(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ml-50」の検索結果

端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF
サトーパーツ(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS
サトーパーツ¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
デザイナーズカップ 205ml 50個入
サンナップ(1件のレビュー)¥389税込¥4281パック(50個)当日出荷入数50材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)205直径(Φmm)72.6高さ(mm)79.3容量(オンス)7底径(Φmm)51.5
パックエース P1000 1000mL 50個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
シャトル瓶100 茶 1-161(100ML)50イリ
馬野化学容器¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷から7日以内出荷オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。容量(mL)100
ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP
PERMATEX¥1,598税込¥1,7581個当日出荷脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。用途ミラー用接着剤使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。液色青成分ヘキサン95%以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6mL危険物の性状非水溶性
ニプロ プラスチックカップ200ml(50個×20袋)
NIPRO(ニプロ)¥10,980税込¥12,0781箱(50個×20袋)4日以内出荷使い易いプラスチック製の透明カップです。(25mL毎の目盛があります)材質ポリプロピレン容量(mL)200
シャトル瓶500 1-162(500ML)50イリ
馬野化学容器¥11,980税込¥13,1781箱7日以内出荷オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。容量(mL)500
シャトル瓶100 1-160(100ML)50イリ
馬野化学容器¥8,998税込¥9,8981箱7日以内出荷オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。容量(mL)100
シャトル瓶500 茶 1-163(500ML)50イリ
馬野化学容器¥13,980税込¥15,3781箱7日以内出荷オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。容量(mL)500
カーオーディオ接続コード L型ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(0.5m) 小型プラグタイプ 24金メッキ ホワイト CN-ML50-W
JVC(ビクター)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷カーオーディオにスマートフォンなどを接続して、高音質に音楽を楽しめる色ホワイトケーブル長(m)0.5端子形状Φ3.5mmステレオミニプラグ(L型) - ステレオミニプラグ
UVブロックシリンジ 目盛付
武蔵エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781パック(50本)当日出荷UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)
排水特殊継手 マルチエルボ
前澤化成工業(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。用途屋外排水用形状エルボ
コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-503
ニチバン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用いただけます。寸法(mm)37.1×70備考24片×2シート(480片)RoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(軽量型)
ナベヤ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から10日以内出荷軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
コピーラベル ML-501
ニチバン¥1,098税込¥1,2081パック翌々日出荷モノクロコピー機用のラベルです。(確認テストをしたうえでお使いください。)。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用いただけます。材質はく離紙:ノンポリラミ紙備考24片×20シート入(480片入)、シートサイズ:A4判基材上質紙粘着剤アクリル系サイズ(mm)35×743
CCTVレンズ MLシリーズ
モリテックス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から13日以内出荷広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
コピーラベル ML-504
ニチバン¥1,098税込¥1,2081パック翌々日出荷モノクロコピー機用のラベルです。(確認テストをしたうえでお使いください。)。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用いただけます。材質はく離紙:ノンポリラミ紙備考ノーカット×20シート入、シートサイズ:A4判基材上質紙粘着剤アクリル系サイズ(mm)210×297
マグニチュード7(2本1組)
東京都葛飾福祉工場¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から8日以内出荷耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取付も簡単です。用途家具転倒防止器具のロングセラー!付属品補助板(家具転倒防止板)材質鋼鉄(メラミン焼付塗装)
...


















![ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299072-220902-02.jpg)