カテゴリ
- 制御機器(42)
- 農業機械(19)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 自動車補修部品(11)
- 日用品(7)
- 建築金物(6)
- 事務用品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(19)
- Qlight(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- サトーパーツ(12)
- K&N(11)
- minimal LAND(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- WAKI(和気産業)(4)
- エスコ(3)
- マリンテック(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- サクラクレパス(2)
- ナカバヤシ(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- シナジートレーディング(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ml-51」の検索結果

端子台 プリント基板用 ML-51
サトーパーツ¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
隔壁ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状隔壁ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
リューターミニライト
リューター(日本精密機械工作)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本タイプ小型軽量タイプ、ミニルーター最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
ケルダボクローム(オン)
WAKI(和気産業)¥239~税込¥263~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ色シルバーサイズ(inch)1/4(ねじ)寸法D(mm)1/4
ケルダボクローム
WAKI(和気産業)¥299税込¥3291袋(4個)翌々日出荷ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。長さ(mm)6(オン・メン)材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ色シルバー穴径(Φmm)7.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.4寸法B(mm)6寸法C(mm)6ねじ寸法(mm)6幅(Φmm)6(メン)寸法F(Φmm)8寸法A(Φmm)8差込サイズ(Φmm)8(オン)アズワン品番65-1331-79
ケルダボクローム(メン)
WAKI(和気産業)¥259~税込¥285~1袋(8個)翌々日出荷ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ色シルバーサイズ(inch)1/4(ねじ)寸法A(Φmm)1/4
贅沢ハムグラ ライト フルーツミックス 濃厚いちご入り
minimal LAND¥229税込¥2521袋(40g)4日以内出荷果物と穀物を贅沢にミックスしたおやつです。濃厚いちご入り。砂糖不使用・小麦グルテン不使用でライトなおいしさに仕上げました。食物繊維・乳酸菌がお腹の働きをサポートします。成分粗たん白質5.9%以上、粗脂肪6.5%以上、粗繊維5.2%以下、粗灰分2.8%以下、水分11.9%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×180カロリー(kcal)375 / 100g原材料穀類(大麦、とうもろこし、エン麦、米)、果実類(バナナ、ゴジベリー、りんご、いちご)、かぼちゃの種、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌対象動物ハムスター・リスなどの小動物
りんご好きのための フルーツいっぱいグラノーラ
minimal LAND¥429税込¥4721袋(165g)4日以内出荷2種のカットりんごと人気のフルーツをトッピング!。りんご好きのための特別なおやつです。成分粗たん白質7.6%以上、粗脂肪7.1%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.7%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×265カロリー(kcal)391 / 100g原材料穀類(大麦、エン麦、小麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、果実類(りんご、バナナ、パパイヤ、キウイ)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、植物性油脂、食物繊維(リグノセルロース)、穀物発酵エキス、デキストリン、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(クエン酸)、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
りんご大収穫祭 パリふわスライス
minimal LAND(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(30g)4日以内出荷丁寧にじっくり乾燥させたりんごを、与えやすいスライスタイプに仕上げました。りんごの甘さをまるごと楽しめるおやつです。カロリー(kcal)約329/100g原材料りんご、ミネラル類(塩化ナトリウム)、酸味料対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物栄養成分粗たん白質1.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維5.0%、粗灰分6.0%以下、水分8.0%以下
贅沢ハムグラ ライト ベジタブルミックス さくさく豆腐入り
minimal LAND(2件のレビュー)¥229税込¥2521袋(40g)4日以内出荷野菜と穀物を贅沢にミックスしたおやつです。さくさく豆腐入り。砂糖不使用・小麦グルテン不使用でライトなおいしさに仕上げました。食物繊維・乳酸菌がお腹の働きをサポートします。成分粗たん白質9.4%以上、粗脂肪4.1%以上、粗繊維5.6%以下、粗灰分2.1%以下、水分13.3%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×180カロリー(kcal)358 / 100g原材料穀類(とうもろこし、大麦、エン麦、米)、野菜類(にんじん、ブロッコリーの葉)、えんどう豆、かぼちゃの種、豆腐(大豆、でん粉、マルトース、豆腐凝固剤)、ブドウ糖、穀物発酵エキス、乳酸菌対象動物ハムスター・リスなどの小動物
野菜いっぱいグラノーラ お徳用
minimal LAND¥829税込¥9121袋(360g)4日以内出荷食物繊維・ミネラルをおいしく摂取!。8種の野菜と3種の穀物をシリアルとミックスしました。自然のおいしさそのままの贅沢なおやつです。成分粗たん白質8.9%以上、粗脂肪2.3%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.6%以下、水分9.7%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×265カロリー(kcal)360 / 100g原材料穀類(大麦、胚芽とうもろこし、エン麦、小麦、とうもろこし、全粒粉小麦)、野菜類(にんじん、キャベツ、ブロッコリーの葉、大根の葉、赤キャベツ、かぼちゃ)、糖類(砂糖、ブドウ類、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、いも類(じゃがいも、さつまいも)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
ストライプナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥879税込¥9671袋(50本)当日出荷柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
フルーツいっぱいグラノーラ お徳用
minimal LAND(1件のレビュー)¥829税込¥9121袋(360g)4日以内出荷ビタミンCをおいしく摂取!。8種のフルーツと3種の穀物をシリアルとミックスしました。甘味と酸味が調和した彩り豊かなおやつです。成分粗たん白質5.9%以上、粗脂肪5.6%以上、粗繊維3.3%以下、粗灰分1.7%以下、水分11.8%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×265カロリー(kcal)372 / 100g原材料穀類(大麦、小麦、エン麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、果実類(レーズン、パパイヤ、バナナ、パイナップル、キウイ、マンゴー、ココナッツ、いちご)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、植物性油脂、食物繊維(リグノセルロース)、穀物発酵エキス、デキストリン、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物![ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37096577-140822-02.jpg)
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。長さ(m)8文字色黒
輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT
MONROE(モンロー)(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷から11日以内出荷輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
端子台 プリント基板用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スミポリゴン GND型カセット
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷用途外径溝入れ仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット構造クランプオン部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040適合チップGC□□○○○○-□□適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/LFIG1
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
LEDラインテープライト 電球色 DC12V
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。12V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品型式ML5-12WA寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色白色保証期間1年
アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・壁取出し用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-653材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
インジケータ レンズ Honeywell
honeywell¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷仕様画像には、スイッチに取り付けられたレンズボタンが示されています。「押ボタンスイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:335-671、335-671)及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:664-165、664-165)との併用に最適長さ(mm)20.5シリーズAML51レンズ色黒レンズ形状正方形型表示方式Transmitted color、one-piece color cap(no legend)高さ(inch)ボタン:0.19RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品AML11、21、31Switches And AML41 Indicators
積層信号灯
Qlight¥22,866税込¥25,1531台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
端子台カバー
サトーパーツ¥369~税込¥406~1個7日以内出荷から16日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーハイタックガスケットシーラント(黄)(51ml)
PERMATEX¥1,398税込¥1,5381本(51mL)4日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量32mL危険物の性状非水溶性
アルバトロス STS (スパイラルガイド)
アルファタックル¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷フルソリッド × 2ピース設計、新発想STS (SOLID TO SOLID) 構造。独自のシステムにより、カーボンフルソリッドの繊細な感度をそのままに、センターカット2ピースを実現。携帯性と操作性を高次元で両立。ライトゲームロッドの常識を変える、新発想のブランクス構造。継数(本)2アクション7:3
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)
マリンテック¥5,298~税込¥5,828~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
積層信号灯
Qlight¥24,731税込¥27,2041台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL





![ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299072-220902-02.jpg)

![ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151083-230106-02.jpg)








![レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144514-230612-02.jpg)





![ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151047-131126-02.jpg)



![ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37096577-140822-02.jpg)

![[FT形]旗形裸圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166206-231025-02.jpg)