カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ml-5100」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    149税込164
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT MONROE(モンロー)

    輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT

    MONROE(モンロー)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    109税込120
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    369税込406
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール容器ナチュラル(抗菌Ag) アスベル

    シール容器ナチュラル(抗菌Ag)

    アスベル(7件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    容器・蓋 電子レンジ対応不可
    材質本体=PP、フタ=PE形状角形ナチュラル
  • 端子ねじ サトーパーツ

    端子ねじ

    サトーパーツ
    31税込34
    1個
    当日出荷
  • 試料保存容器 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific

    試料保存容器 14-955シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
    材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
  • TRトライタン フードパン ホワイト TRUST(トラスト)[厨房用品]

    TRトライタン フードパン ホワイト

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    軽量トライタン樹脂のホワイトフードパン・陶器のような ホワイトカラーは、ストレージ使用だけでなく卓上、 ビュッフェとしてもご使用頂けます。割れやすい陶器フードパンやメラミンフードパンの替わり として軽く、取扱い易いトライタンコールドフードパン をご使用する事で料理のサービング、オペレーションが 安心・安全、手軽なものに進化します。
    ホワイト
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    薄形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    3日以内出荷
    複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
    ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
  • パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
    ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
  • シール容器ナチュラル(抗菌Ag) アスベル

    シール容器ナチュラル(抗菌Ag)

    アスベル
    21,980税込24,178
    1ケース(30個)
    11日以内出荷
    銀イオン配合で清潔に使える食品保存容器です。作り置きのおかずや食材の小分け保存に便利。積み重ね収納ができ、冷蔵庫内をすっきり整理できます。フタ付きでニオイ移りや乾燥を防ぎます。
    材質本体:PP、フタ:PE形状角型ナチュラル
  • ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass Expansion

    ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist

    Glass Expansion
    139,800税込153,780
    1個
    16日以内出荷
    ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
  • ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion

    ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist

    Glass Expansion
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用フッ酸対応PEEK製ネブライザーです。、耐フッ酸仕様で、高塩濃度のサンプルに適しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
  • ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal Glass Expansion

    ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal

    Glass Expansion
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
  • ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass Expansion

    ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist

    Glass Expansion
    299,800税込329,780
    1個
    16日以内出荷
    ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用PFA製ネブライザーです。、高純度PFAを使用しているため、超微量分析に適しています。、耐フッ酸仕様です。、ポンプ不要の自動吸引型です。
  • ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー SeaSpray Glass Expansion

    ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー SeaSpray

    Glass Expansion
    179,800税込197,780
    1個
    16日以内出荷
    ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
  • スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)

    スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SGMシリーズ

    SIGMA(シグマ)
    399,800税込439,780
    1式
    48日以内出荷
    Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。コンパクトなSigma 4-16シリーズおよびSigma 6-16シリーズは、豊富な種類のスイングローター、アングルローターおよびさまざまなバケット、アダプターを取り揃えています。Sigma 4-16シリーズでは、0.2ml~750mlまでのチューブ、マイクロタイターおよびディープウェルプレートもお使いいただけます。スイングローターは、最大3リットル(750ml×4本)、または最大15ml コニカルチューブ×60本を収容できます。機種により、250ml×6本を収容でき最大遠心力:13,131xgのアングルローターや50ml 培養チューブを23,000xg以上で遠心可能なアングルローターを揃えています。Sigma 6-16では、12種類のアングルローターと6種類のスイングローターがあり0.2~1,000mlのチューブ、血液バッグ、マイクロタイタープレートやディープウェルプレートがお使いいただけます。スイングローターは、最大4リットル(1,000ml×4本)、または最大15ml コニカルチューブ×96本または40のコニカル50ml コニカルチューブx40本を収容できます。機種により、500ml×6本を収容でき最大遠心力:17,207xgのアングルローターや250ml×6本、最大遠心力:20,300xgのアングルローターを揃えています。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。