カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(44)
  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-70-a」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-70-Aサトーパーツ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から45日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
GASKET KIT   061A0ML3T70 ホンダGASKET KIT 061A0ML3T70ホンダ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1ML8T70 ホンダGASKET KIT A 061A1ML8T70ホンダ
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
GASKET KIT (AS)   061A0ML3S70 ホンダGASKET KIT (AS) 061A0ML3S70ホンダ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
エプソン SC9VM70A インクカートリッジ/700ml(ビビッドマゼンタ) EPSONエプソン SC9VM70A インクカートリッジ/700ml(ビビッドマゼンタ)EPSON
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050ビビットマゼンタ適合機種メーカーエプソン
エプソン SC9GY70A インクカートリッジ/700ml(グレー) EPSONエプソン SC9GY70A インクカートリッジ/700ml(グレー)EPSON
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050グレー適合機種メーカーエプソン
エプソン SC9LGY70A インクカートリッジ/700ml(ライトグレー) EPSONエプソン SC9LGY70A インクカートリッジ/700ml(ライトグレー)EPSON
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P9050G/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050G/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050ライトグレー適合機種メーカーエプソン
エプソン SC9BK70A インクカートリッジ/700ml(フォトブラック) EPSONエプソン SC9BK70A インクカートリッジ/700ml(フォトブラック)EPSON
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050マッドブラック適合機種メーカーエプソン
固相抽出カラム シリカゲルベースSilica SIシリーズ アズワン固相抽出カラム シリカゲルベースSilica SIシリーズアズワン
13,365税込14,702
1箱(50個)
当日出荷
すべての順相吸着剤の中で最も極性が高く、サンプル中の極性化合物、特に類似の構造を持つ化合物を保持できます。極性化合物の保持力が非常に高いです。類似の構造を持つ化合物を分離することができます。
仕様保持メカニズム: 順相表面積m2/g480細孔容積(mL/g)0.85
グラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用 ウイルソングラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用ウイルソン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
特性撥水、耐傷、防汚セット内容A液ビン(70mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量74.5mL危険物の性状非水溶性
ヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組 エー・アンド・デイヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組エー・アンド・デイ
989税込1,088
1組
欠品中
◆加熱乾燥式水分計用ヒューズ(T6.3A 250V 5×20mm)5本組
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
Strata SCX55u,70A 70g/150mL 8個入 PhenomenexStrata SCX55u,70A 70g/150mL 8個入Phenomenex
149,800税込164,780
1箱(8個)
21日以内出荷
容量(mL)150種類固相関係アズワン品番67-7349-01充填量70g固定相SCX
Strata SAX55u,70A 10g/60mL, 16個入 PhenomenexStrata SAX55u,70A 10g/60mL, 16個入Phenomenex
53,980税込59,378
1箱(16個)
21日以内出荷
容量(mL)60種類固相関係アズワン品番67-7348-76充填量10g固定相SAX
トリム(R)リヤードアー (1A70) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (1A70)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (1A70) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (1A70)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
グラスガード ダークカラー 小型車用 ウイルソングラスガード ダークカラー 小型車用ウイルソン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
特性撥水、耐傷、防汚セット内容A液:70mL、B液:4.5mL種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0745L危険物の性状非水溶性
ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309 ハスクバーナハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309ハスクバーナ
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
小さくてもパワフル!樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409 ハスクバーナハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409ハスクバーナ
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
パワフルな伸縮式ポールソーAspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
SEIKO S-480S  防水試験器 SEIKO治工具SEIKO S-480S 防水試験器SEIKO治工具
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧することにより、漏れを確認します。
用途仕様外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)内 容 積:約880ml外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)耐 圧:12 [kgf/cm2]レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98mlカートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。関連資料使用方法データ1(1.75MB) 使用方法データ2(1.55MB)
バイオメーラー BMAシリーズ トレンドサインバイオメーラー BMAシリーズトレンドサイン
99,980税込109,978
1式(100セット)
4日以内出荷
国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ
RUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) RUPESRUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP)RUPES(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1セット
5日以内出荷
専用コンテナボックス入りのデラックスセットBigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体(HR81M-L-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
Strata C18-E 55u 70A,0.5g/50mL Centrifu 50個入 PhenomenexStrata C18-E 55u 70A,0.5g/50mL Centrifu 50個入Phenomenex
40,980税込45,078
1箱(50個)
21日以内出荷
容量(mL)50種類固相関係アズワン品番67-7352-91充填量0.5g固定相C18-E
Strata(R) EPH 200μm、70A 、500mg/3mL、チューブ、50個/パック PhenomenexStrata(R) EPH 200μm、70A 、500mg/3mL、チューブ、50個/パックPhenomenex
27,980税込30,778
1パック(50個)
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:脂肪族および芳香族炭化水素の分別アズワン品番67-7349-91関連資料(3.03MB)充填量500mg/3mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相独自の ・ EPH
Strata(R) NH2 55μm、70A 、1000mg/6mL、200個/パック PhenomenexStrata(R) NH2 55μm、70A 、1000mg/6mL、200個/パックPhenomenex
169,800税込186,780
1パック(200個)
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸)アズワン品番67-7348-84充填量1g/6mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相NH2 ・ NH2
Strata(R) SAX 55μm、70A 、100mg/1mL、チューブ、500個/パック PhenomenexStrata(R) SAX 55μm、70A 、100mg/1mL、チューブ、500個/パックPhenomenex
139,800税込153,780
1パック(500個)
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱酸性化合物アズワン品番67-7348-67充填量100mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相サックス
Strata(R) SCX 55μm、70A 、500mg/3mL、チューブ、200個/パック PhenomenexStrata(R) SCX 55μm、70A 、500mg/3mL、チューブ、200個/パックPhenomenex
70,980税込78,078
1パック(200個)
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱塩基性化合物アズワン品番67-7348-93充填量500mg/3mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相強陽イオン交換、SCX-SO3H ・ SCX
FILCO CHERRY MX2A RGB 5ピンスイッチ黒軸 70個セット FILCOパッケージ クリア筐体(RGB用)FKSW70CH/ML-R FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO CHERRY MX2A RGB 5ピンスイッチ黒軸 70個セット FILCOパッケージ クリア筐体(RGB用)FKSW70CH/ML-RFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
Strata(R) CN 55μm、70A 、5g/20mL、ギガ チューブ、20個/パック PhenomenexStrata(R) CN 55μm、70A 、5g/20mL、ギガ チューブ、20個/パックPhenomenex
47,980税込52,778
1パック(20個)
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:水酸基を含む極性化合物などアズワン品番67-7348-65充填量5g/20mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相CN
Strata(R) C8 55μm、70A 、30mg/1mL、チューブ、100個/パック PhenomenexStrata(R) C8 55μm、70A 、30mg/1mL、チューブ、100個/パックPhenomenex
29,980税込32,978
1パック(100個)
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:極めて疎水性の高い化合物アズワン品番67-7348-51充填量30mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相C8
Strata(R) CN 55μm、70A 、2g/12mL、ギガ チューブ、20個/パック PhenomenexStrata(R) CN 55μm、70A 、2g/12mL、ギガ チューブ、20個/パックPhenomenex
32,980税込36,278
1パック(20個)
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:水酸基を含む極性化合物などアズワン品番67-7348-64関連資料(3.03MB)充填量2g/12mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相CN
Strata(R) EPH 200μm、70A 、5g/20mL、ギガ チューブ、20個/パック PhenomenexStrata(R) EPH 200μm、70A 、5g/20mL、ギガ チューブ、20個/パックPhenomenex
28,980税込31,878
1パック(20個)
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:脂肪族および芳香族炭化水素の分別アズワン品番67-7349-92関連資料(3.03MB)充填量5g/20mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相独自の ・ EPH
トールビーカー FB-102シリーズ Thermo Fisher Scientificトールビーカー FB-102シリーズThermo Fisher Scientific
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
Strata(R) Screen-C 55μm、70A 、100mg/1mL、タブなしチューブ、500個/パック PhenomenexStrata(R) Screen-C 55μm、70A 、100mg/1mL、タブなしチューブ、500個/パックPhenomenex
169,800税込186,780
1パック(500個)
21日以内出荷
フォーマット形式タブレスチューブ対象分析対象物:生体マトリックスからの基礎医薬品アズワン品番67-7352-52充填量100mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相混合モード C8 と SCX ・ スクリーンC
テンシヨンモドシスプリング BIGM(丸山製作所)テンシヨンモドシスプリングBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
部品名称テンシヨンモドシスプリング関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.96MB)図解NoMDC-70 テンション部品_No.20、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.30、MHL351A 操作関係部品_No.50、HNJ-62ML テンション部品_No.20、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.30、MDC-70B テンション部品_No.20、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.30、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.30、MHL350 油圧関係部品_No.43、MHL351 操作関係部品_No.77
ザガネ BIGM(丸山製作所)ザガネBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.14MB)図解NoMHL351 足回り関係部品_No.11、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL351A 足回り関係部品_No.11、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ザガネ_No.41、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.114、MHL350 足回り関係部品_No.11
メスシリンダー 校正証明書付 アズワンメスシリンダー 校正証明書付アズワン
20,000税込22,000
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
RUPES iBrid nano ショートネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) RUPESRUPES iBrid nano ショートネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP)RUPES
89,980税込98,978
1セット
9日以内出荷
専用コンテナボックス入りのデラックスセットBigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体(HR81M-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚バッテリー電圧(V)10.8回転数(回/分)2000~5000パッド径(Φmm)24、50
メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正