カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「ml-700-nh-9p」の検索結果

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700
サトーパーツ(3件のレビュー)¥91~税込¥100~1個当日出荷から6日以内出荷省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3