カテゴリ
- 制御機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml-77b」の検索結果

ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 ML-77B専用ワンタッチカバー端子間ピッチ(mm)10.16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
カーディフ ネイティブスペシャル
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷多彩なフィールドに生息するトラウトを攻略するための全15アイテム。タイプリールシート:DOWNLOCK