カテゴリ
- 制御機器(8)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml-77b」の検索結果

端子台カバー ML-77B用 6極
サトーパーツ¥259税込¥2851個当日出荷仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:6極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-17
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 ML-77B専用ワンタッチカバー端子間ピッチ(mm)10.16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
NHP-B077用オプション品
日伸理化¥34,980税込¥38,4781セット10日以内出荷ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077に適合のアルミビーズ。NHP-B077の必要量のAB-500(≒900mL)を2本セット。仕様●適合機種 NHP-B077●アルミビーズセット●約900mL 2本セットアズワン品番65-8129-82
カーディフ ネイティブスペシャル
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷多彩なフィールドに生息するトラウトを攻略するための全15アイテム。タイプリールシート:DOWNLOCK