カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • メカニカル部品(35)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 農業機械(7)
  • 防災用品(5)
  • 家電(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-l7」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン ML-L7 Nikon(ニコン)

    リモコン ML-L7

    Nikon(ニコン)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    カメラとBluetooth(R)接続して、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます。また、マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。
  • SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット Nikon(ニコン)

    SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット

    Nikon(ニコン)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    SmallRig社のトライポッドグリップと「リモコン ML-L7」がセットになった「SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット」。手持ちでの動画撮影時にグリップとして使用すると、ハイアングルでの撮影や自分撮りがより容易になります。ミニ三脚としても使用でき、カメラから離れて両手をフリーにして自分撮りする際にも便利です。リモコンML-L7を使って、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます(カメラとBluetooth(R)接続)。マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能です。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。※リモコンで可能な操作はカメラによって異なります。詳しくはお使いのカメラの「活用ガイド」をご覧ください。耐荷重:約1500g。ボディー、レンズ、スピードライト、アクセサリーを組み合わせて、総重量1500g以下となるようにご使用ください。
    質量(g)約200対応機種Z fc、Z 50、Z 30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×175
  • キルト用ラメ糸 日本紐釦貿易

    キルト用ラメ糸

    日本紐釦貿易
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    高級感があるので上品なキルトラインに仕上がります。 クリスマス用の作品などによく合います。
    材質ポリエステル100%長さ(m)300生産国日本繊度(dtex)219
  • CALIPER ASSY,L.FR    45100ML0007 ホンダ

    CALIPER ASSY,L.FR 45100ML0007

    ホンダ
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
  • モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-7M YAMAHA(ヤマハ)

    モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-7M

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5ML-F171L-00-7M主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)

    モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P7

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5ML-F171L-00-P7主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ

    フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】

    アイリスオーヤマ
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
    ベージュ
  • ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン

    ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き

    タカサカ・インターナショナル・ジャパン
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    フタを取り外せてお手入れラクラク。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。◇最大収納重量:約3.5kg。◇内寸:幅20.6(底部)×奥行13.5(底部)×高さ19cm。◇容量:7L。◇収納目安:。・350ml缶×9本。・500mlペットボトル×6本(立てて入ります)
    用途保冷 キャラクター 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ スポーツ材質ふた・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、ふたパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール質量(kg)0.99ベージュ容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×22×27収納の目安350ml缶の場合×9本、500mlペットボトルの場合×6本(立てて入ります)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6(底部)×13.5(底部)×19
  • フォレスクルー JEJアステージ

    フォレスクルー

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    500mLペットボトルなら15本、1.5Lペットボトルなら8本、2Lペットボトルなら7本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。
    トラスコ品番819-3453材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールダークブルー質量(g)約2000容量(L)約25収納本数(本)500ml缶×15、1.5Lペットボトル×8、2Lペットボトル(立てたまま)×7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×280×362内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×199×313
  • アイセル JEJアステージ

    アイセル

    JEJアステージ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アウトドアシーンで映えるアースカラーのクーラーボックスです。
    用途アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス
  • 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ

    冷蔵庫 93L

    アイリスオーヤマ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
    付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2幅(mm)472質量(kg)20高さ(mm)860奥行(mm)450周波数(Hz)定格電源:50/60定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.1定格消費電力(W)電動機:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860冷却方式直冷式扉開閉方式外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)860扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)103外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)93
  • RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用 BGジャパン

    RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用

    BGジャパン(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復
    用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
  • ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • 交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR

    Nikon(ニコン)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    Vlogや自撮りにぴったり、パワーズーム搭載の超広角ズームレンズ 〇APS-Cサイズ/DXフォーマット用のNIKKOR Z レンズの中で最も広い画角からのズーム域 撮影体験をアップグレードする焦点距離12mmから28mm※までの超広角ズームで、広々とした風景やテーブルフォト、自撮りなど、様々なシーンや被写体に対応します。超広角の画角ならではの、遠近感を強調した表現はもちろん、標準域の自然な画角で見たままを捉えたり、被写体に近づいてボケを活かして印象的に撮影したり、このレンズ1本で多彩な表現を楽しめます。また、高い設計自由度により、高画質で定評のAF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VRよりも優れた画質を実現。超広角12mmから標準域28mmまで※をカバーしながらも、高画質な写真や映像を撮影できます。 ※画角はフルサイズ/FXフォーマットの18-42mmレンズと同等。 〇クローズアップでの撮影体験を向上 最短撮影距離0.19m、最大撮影倍率0.21倍を実現し、被写体に大胆に迫ってダイナミックに撮影可能。近距離からの撮影でも優れた描写力を発揮し、日常や見慣れた風景を魅力的に表現できます。 〇NIKKOR Z レンズで初めて、リニア駆動のパワーズーム採用 NIKKOR Z レンズで初めてリニア駆動のパワーズームを採用し、動画撮影能力の向上を追求。撮影スタイルに合わせて、ニコンのミラーレスカメラ本体のカスタムボタン※1やリモコン ML-L7※1(別売)、スマートフォン※2、ズームリングからもズーム操作が行えます。また、ズーミングの速度は11段階から選択でき※1、狙いどおりの映像表現を実現します。 ※1 発売時はニコン ミラーレスカメラZ 30、Z fc のみに対応。 ※2 2023年5月下旬公開予定のSnapBridge(最新のバージョン)にて対応。 〇なめらかで自然な映像を簡単に撮れる優れた性能 4.5段※の手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式の手ブレ補正(VR)機構により、薄暗い場所でのブレを抑制。静止した被写体には[NORMAL]モード、動く被写体には[SPORT]モードを設定すると、効果的に手ブレを軽減します。動画撮影に欠かせない静音性※に優れたパワーズームにより、静かな場所でも駆動音を気にせず撮影できるだけでなく、快適な操作性も実現。また、識別しやすいズームリングや、設定の調整や変更をスムーズに行える滑らかなコントロールリングを採用。ゆっくりと回すことでさらに駆動音を抑え、動画撮影時の操作音が録音されにくくなります。ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ち撮影や、トライポッドグリップやジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。加えて、独自の電磁絞り機構の採用により、カメラボディーからの電子信号による高精度な絞り制御を実現。連続撮影時でも安定した露出制御が可能です。その他、フォーカシング時にピント位置の移動にともなって画角が変化するフォーカスブリージングを効果的に抑制し、自然な映像が得られます。 ※ CIPA規格準拠、[NORMAL]モード時、APS-Cサイズ/DXフォーマット相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定。 〇超広角ズームレンズでありながら、持ち歩きやすい小型・軽量ボディー 超広角ズームレンズとしては非常に軽い、約205gを実現。旅行や散歩の際に、気軽にバッグに入れて長時間持ち歩くことが可能です。スマートフォンでは表現しきれなかった様々なシーンを、より魅力的な思い出として残すことができます。また、ズームリングやコントロールリングの操作がしやすい最適な径を実現。レンズ鏡筒の最大径を抑えることで、APS-Cサイズ/DXフォーマットのカメラボディーに自然にフィットします。 〇安心して持ち歩ける防塵・防滴に配慮した設計 埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した、防塵・防滴に配慮した設計※です。急に天候が悪化しても安心して撮影できます。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1質量(g)約205倍率(倍)最大:0.21フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズーム最大径(Φmm)72レンズ構成11群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.19(ズーム全域)絞り羽根枚数(円形絞り):7枚、最小:f/16(焦点距離12mm)、f/25(焦点距離28mm)、最大:f/3.5(焦点距離12mm)、f/5.6(焦点距離28mm)マウントニコンZマウント画角99°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)撮影距離(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)63.5
  • モリパワーディーゼル SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリパワーディーゼル

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(500mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
    用途4サイクルディーゼルエンジン専用成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト液色適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • タンタル ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 2TaF7 in H2O], 1000mg/L Ta サーティピュア (R) 170356 100ML Merck(メルクミリポア)

    タンタル ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 2TaF7 in H2O], 1000mg/L Ta サーティピュア (R) 170356 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    種別サーティピュア 170356 100MLアズワン品番61-0322-10危険物の類別非危険物
  • HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス アイリスオーヤマ

    HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    【超保冷×超冷却】宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。 最大保冷時間(※) 15L:最大3.7日 25L:最大5.1日 40L:最大5.4日 ※メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。
    用途食品、飲料の保冷に。チャコールグレー
  • PTFEバイアル瓶アダプタ SEKIYA

    PTFEバイアル瓶アダプタ

    SEKIYA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
    材質(本体)PTFE材質(パッキン)バイトン
  • オスミウム ICP標準溶液 [ NH4 2OsCl6 in HCl 7%], 1000mg/L Os サーティピュア (R) 170338 100ML Merck(メルクミリポア)

    オスミウム ICP標準溶液 [ NH4 2OsCl6 in HCl 7%], 1000mg/L Os サーティピュア (R) 170338 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    42,599税込46,859
    1個
    欠品中
    種別サーティピュア 170338 100MLアズワン品番61-0321-92危険物の類別非危険物
  • ジルコニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, ZrOCl2 in HCl 7% , 1000mg/L Zr CertiPUR (R) 170370 100ML Merck(メルクミリポア)

    ジルコニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, ZrOCl2 in HCl 7% , 1000mg/L Zr CertiPUR (R) 170370 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    18,399税込20,239
    1個
    欠品中
    種別CertiPUR 170370 100MLアズワン品番61-0322-23危険物の類別非危険物
  • ハフニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, HfOCl2 in HCl 7% , 1000mg/L Hf Certipur (R) 170322 100ML Merck(メルクミリポア)

    ハフニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, HfOCl2 in HCl 7% , 1000mg/L Hf Certipur (R) 170322 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    41,799税込45,979
    1個
    欠品中
    種別Certipur 170322 100MLアズワン品番61-0321-76危険物の類別非危険物
  • 金 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [H AuCl4 in HCl 7%], 1000mg/L Au サーティピュア (R) 170321 100ML Merck(メルクミリポア)

    金 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [H AuCl4 in HCl 7%], 1000mg/L Au サーティピュア (R) 170321 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    37,099税込40,809
    1個
    欠品中
    種別サーティピュア 170321 100MLアズワン品番61-0321-75危険物の類別非危険物
  • ジルコニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, ZrOCl2 in HCl 7% , 10000mg/L Zr Certipur (R) 170390 100ML Merck(メルクミリポア)

    ジルコニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, ZrOCl2 in HCl 7% , 10000mg/L Zr Certipur (R) 170390 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    33,199税込36,519
    1個
    欠品中
    種別Certipur 170390 100MLアズワン品番61-0322-42危険物の類別非危険物
  • スズ ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, SnCl4 in HCl 7% , 1000mg/L Sn サーティピュア (R) 170362 100ML Merck(メルクミリポア)

    スズ ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, SnCl4 in HCl 7% , 1000mg/L Sn サーティピュア (R) 170362 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    33,199税込36,519
    1個
    欠品中
    種別サーティピュア 170362 100MLアズワン品番61-0322-15危険物の類別非危険物
  • アンチモン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Sb2O3 in HCl 7% , 1000mg/L Sb サーティピュア (R) 170302 100ML Merck(メルクミリポア)

    アンチモン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Sb2O3 in HCl 7% , 1000mg/L Sb サーティピュア (R) 170302 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    18,399税込20,239
    1個
    欠品中
    種別サーティピュア 170302 100MLアズワン品番61-0321-56危険物の類別非危険物
  • 白金 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H2PtCl6 in HCl 7% , 1000mg/L Pt サーティピュア (R) 170341 100ML Merck(メルクミリポア)

    白金 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H2PtCl6 in HCl 7% , 1000mg/L Pt サーティピュア (R) 170341 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    37,099税込40,809
    1個
    欠品中
    種別サーティピュア 170341 100MLアズワン品番61-0321-95危険物の類別非危険物
  • エンゲル ポータブル冷蔵庫 エンゲル

    エンゲル ポータブル冷蔵庫

    エンゲル
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
    付属品AC100V用電源コード材質本体・フタ:スチール幅(mm)648奥行(mm)364
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    44,000税込48,400
    1台
    翌日出荷
    仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
  • スカンジウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Sc2O3 in HNO3 7% , 1000mg/L Sc サーティピュア (R) 170349 100ML Merck(メルクミリポア)

    スカンジウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Sc2O3 in HNO3 7% , 1000mg/L Sc サーティピュア (R) 170349 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    30,499税込33,549
    1個
    欠品中
    種別サーティピュア 170349 100MLアズワン品番61-0322-04危険物の類別非危険物
  • スピンフィルター 1パック Ciro

    スピンフィルター 1パック

    Ciro
    11,980税込13,178
    1パック(25個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。7mL用の遠心機で使用可能です。
    仕様●ホールドアップ量:<10μL●リザーバーチューブ:7mL最大遠心力(G)5000材質(ハウジング)PP最大サンプル量5mL
  • クーラーボックス EA917Aシリーズ エスコ

    クーラーボックス EA917Aシリーズ

    エスコ
    4,400税込4,840
    1台
    翌々日出荷
    ホワイト
  • 真空アイスコンテナ用保冷バッグ (SIC-5L用)  脱着式ショルダーベルト付き YAMAZEN(山善)

    真空アイスコンテナ用保冷バッグ (SIC-5L用) 脱着式ショルダーベルト付き

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    真空アイスコンテナ(SIC-5L)専用の保冷バッグ。8mm厚の断熱材を使用し、アイスコンテナのキズ防止&保冷性をアップします。信頼のYKKジッパー使用。脱着式ショルダーベルト付き商品単体でもクーラーバッグとして使用可能。カラビナなどを取り付けできるモールシステム付き。外側には便利なポケット付き。500mlペットボトル×7本収納可能。2Lペットボトル×3本収納可能
    用途SIC-5L専用保冷バッグ。保冷バッグ クーラーバッグ 傷防止 保冷効果 アウトドア スポーツ 水分 持ち運び ペットボトル 収納 イベント キャンプ 花見 花火大会材質ポリエステル、発泡ポリエチレン、EVA、PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×32
  • モリブデン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000mg/L Mo サーティピュア (R) 170334 100ML Merck(メルクミリポア)

    モリブデン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000mg/L Mo サーティピュア (R) 170334 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    18,399税込20,239
    1個
    欠品中
    種別サーティピュア 170334 100MLアズワン品番61-0321-88危険物の類別非危険物
  • 電池式噴霧器 二頭口 3L welzo

    電池式噴霧器 二頭口 3L

    welzo
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・電池長持ち・音の静かな振動型ポンプ内臓!。・単1電池4本使用。・1分間噴霧量:約400ml/分。・1分間直射:約735ml/分。・作業時間目安:約7時間半。・電池寿命:約180L。・直噴飛距離(45度):約2.2m(一頭口で約4m)。・ノズルの長さ:約32~93cm
    用途・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー材質・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1370規格TGMN-3T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×190(D)×265(H)
  • スペースシャイン すべらないワン!ワックス オーブテック

    スペースシャイン すべらないワン!ワックス

    オーブテック
    26,980税込29,678
    1ケース(1L×6本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応でペットにも人にもやさしい。ペットが床を舐めても問題ありません。水に濡れても乾いても滑りにくいので愛犬のケガ防止になります。ペットの爪あとがつきにくい。ニオイが少なく、水や油にも強い。不慣れな方でも簡単に塗布できる扱いやすいワックスです。床暖房もOK
    用途合成樹脂(アクリル)ワックス・フローリング・ホモジニアンタイル・テラゾー・ゴム・無垢のバンブー(竹)、コルク・Pタイル・ビニール製床・長尺シート成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛使用方法前準備:床面のゴミや汚れを除去。固絞りのキレイな雑巾で拭き上げてください。 1:フラットモップまたはフローリングワイパーを使用。フローリングワイパーの場合はワイパー用とりかえシートではなく固絞りしたキレイな雑巾を使ってください。 2:ワックス直接床に垂らし、フラットモップまたはフローリングワイパーで薄く伸ばします。30分前後乾燥時間を置き、乾燥を確認したら2:の工程を合計で3~4回繰り返します。 ※乾燥時間の間にモップやワイパー表面が乾く可能性があります。ビニール袋等で包んで道具が乾燥しないよう注意してください。液性弱アルカリ性(pH8.0~9.0)塗布面積(m2)【200ml】7(3回塗り)・6(4回塗り)、【500ml】19(3回塗り)・14(4回塗り)、【1L】37(3回塗り)・28(4回塗り)、【2L】74(3回塗り)・56(4回塗り)、【4L】148(3回塗り)・111(4回塗り)、【18L】667(3回塗り)・500(4回塗り)素材塗布不可能:ワックス不要フローリング・UV加工フローリング・白木・油床(オイル・ロウ仕上げ)・水性、油性ワックス塗布床・一部の化学床
  • 衣類用柔軟仕上げ剤ラグジュランス UYEKI

    衣類用柔軟仕上げ剤ラグジュランス

    UYEKI
    2,698税込2,968
    1個(2L)
    5日以内出荷
    身も心もうっとりする、優雅で贅沢な「香りの柔軟剤」。衣類を適度な柔らかさに仕上げると同時に洗濯物を干すときと、乾いた後に気品のある贅沢な香りを楽しめます。化粧品などに使われる、高価で気品のある香料を採用しました。洗濯物を干すときと、乾いた後に優雅で気品のある贅沢な濃厚で甘い香りを楽しめます。コンパクトタイプの柔軟剤で、水30Lのお洗濯に、使用量はたったの7mL。 柔らかく、吸水性の良い仕上がりです。洗濯シワや静電気の防止にも効果的です。室内干しにも最適。室内に干すときには、香りが広がります。
    成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、香料形状液体商品タイプ本体
  • 女性防災セット LY-Rシリーズ エピオス

    女性防災セット LY-Rシリーズ

    エピオス
    3,500税込3,850
    1セット
    5日以内出荷
    女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • セーフティリング(フラスコ台) ナリカ

    セーフティリング(フラスコ台)

    ナリカ
    3,400税込3,740
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    三角・丸底・なす型フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止、水槽内で使用する際の浮上防止に使用します。 鋳物にビニルコーティングしたもので耐熱温度は-20~110℃(水槽内)です。