ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き
フタを取り外せてお手入れラクラク
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
◇最大収納重量:約3.5kg
◇内寸:幅20.6(底部)×奥行13.5(底部)×高さ19cm
◇容量:7L
◇収納目安:
・350ml缶×9本
・500mlペットボトル×6本(立てて入ります)
- 用途
- 保冷 キャラクター 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ スポーツ
- 材質
- ふた・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、ふたパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール
- 質量(kg)
- 0.99
- 色
- ベージュ
- 容量(L)
- 7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 29×22×27
- 収納の目安
- 350ml缶の場合×9本、500mlペットボトルの場合×6本(立てて入ります)
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 20.6(底部)×13.5(底部)×19
- 内容量
- 1個
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ































