カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 厨房用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「ml-132」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイタック インデックス ニチバンマイタック インデックスニチバン(11件のレビュー)
199税込219
1パック(240片)
当日出荷
整理や分類、表示をスピードアップできます。
基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
マイタックリサイクルインデックス 青枠 ニチバンマイタックリサイクルインデックス 青枠ニチバン(1件のレビュー)
219税込241
1パック
当日出荷から翌々日出荷
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
マイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプ ニチバンマイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプニチバン
109税込120
1パック(12片×10シート)
当日出荷から翌々日出荷
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定枠の色粘着剤離解性粘着剤アクリル系)白色度(%)70剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009
マイタックリサイクルインデックス 青枠 少量タイプ ニチバンマイタックリサイクルインデックス 青枠 少量タイプニチバン
109税込120
1パック(12片×10シート)
当日出荷から9日以内出荷
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定枠の色粘着剤離解性粘着剤アクリル系)白色度(%)70剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009
中軽量棚ML型250kg サカエ中軽量棚ML型250kgサカエ
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン仕様ボルトレス、組立式材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)棚板:40均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
中軽量棚 ML型連結250kg サカエ中軽量棚 ML型連結250kgサカエ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)棚板:40棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
マイタックリサイクルインデックス 青枠 ニチバンマイタックリサイクルインデックス 青枠ニチバン
799税込879
1袋(1152片)
当日出荷
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理できる、環境にやさしい製品です。 基材は古紙パルプ配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。 弱アルカリ性水溶液に分散する粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 モノクロ及びカラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタで印刷できます。確認したうえでお使いください。
用途整理分類表示 見出し表示サイズA4仕様72片×16シート入(1,152片入)基材古紙パルプ配合率100%再生紙エコマーク認定認定粘着剤離解性粘着剤(アクリル系)ラベルサイズ(mm)23×29剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、カラーレーザーグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
マイタックリサイクルインデックス 赤枠 ニチバンマイタックリサイクルインデックス 赤枠ニチバン
209税込230
1パック
当日出荷から5日以内出荷
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
マイタックラベル インデックス ニチバンマイタックラベル インデックスニチバン
149税込164
1個
3日以内出荷
帳簿類や書類の見出し整理に便利です。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途帳簿類や書類の見出し・整理に。材質はく離紙:ノンポリラミ紙基材上質紙粘着剤アクリル系
(PYML)ダクト、フレツシユ エアー MAZDA(マツダ)(PYML)ダクト、フレツシユ エアーMAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
マイタックリサイクルインデックス 赤枠 ニチバンマイタックリサイクルインデックス 赤枠ニチバン
799税込879
1袋(1152片)
当日出荷
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理できる、環境にやさしい製品です。 基材は古紙パルプ配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。 弱アルカリ性水溶液に分散する粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 モノクロ及びカラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタで印刷できます。確認したうえでお使いください。
用途整理分類表示 見出し表示サイズA4基材古紙パルプ配合率100%再生紙エコマーク認定認定粘着剤離解性粘着剤(アクリル系)ラベルサイズ(mm)23×29剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ、カラーレーザーグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
アイスクリーム L スノーホワイト 132ml cottaアイスクリーム L スノーホワイト 132mlcotta
1,098税込1,208
1個(50個)
4日以内出荷
材質紙コップ原紙寸法(Φ×mm)71×H55(底54)適合フタ9573・9574・9575・9576
ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDMLNACHI(不二越)
47,980税込52,778
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
2.0ml ハイパーマイクロチューブ 132-620シリーズ WATSON2.0ml ハイパーマイクロチューブ 132-620シリーズWATSON
5,898税込6,488
1袋(1000本)
当日出荷
ロック機構。コンタミ防止シールド。
LOCTITE 2701  50ML T132 KTMLOCTITE 2701 50ML T132KTM
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-67
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(538件のレビュー)
399税込439
1本(220mL)
当日出荷から5日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズエスコ
8,240税込9,064
1箱(10個)
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-68
接点復活スプレー 呉工業(クレ)接点復活スプレー呉工業(クレ)(257件のレビュー)
489税込538
1本(220mL)
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヒートシールチェッカー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(220mL)
当日出荷
全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
フードカップミニ サンナップフードカップミニサンナップ
638税込702
1袋(50枚)
当日出荷
材質/バージンパルプ100%
用途スープやみそ汁などの汁物から、アイスクリームやコールスローなどの持ち帰りに便利
透明カップ バイオカップ 88角125 BS新 (0.4)1P50 リスパック リスパック透明カップ バイオカップ 88角125 BS新 (0.4)1P50 リスパックリスパック
459税込505
1袋(50点)
4日以内出荷
角型のクリアー汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約132ml。[首下容量]100ml。
材質バイオマスプラ寸法(mm)88×88×27容量(mL)約132、[首下容量]100質量(g)4.2
エンジンコンディショナー(ディーゼル車用) DJ(ドライブジョイ)エンジンコンディショナー(ディーゼル車用)DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(132mL)
3日以内出荷
スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。 ディーゼル車用は噴射圧の最適化と特殊ノズルの働きにより、ノッキングを起こすことなく洗浄が可能です。
タイプディーゼル車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ)5ー56ムコウ220ML呉工業(クレ)
529税込582
1個
当日出荷
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。においに配慮したい場所への使用に最適です。ゴム・プラスチックにも使用できます。5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。材質主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤淡黄色質量(g)250容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
モリオイルスプレーF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルスプレーF100SUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(480mL)
当日出荷
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途汚れを嫌うチェーンにロボット、印刷機械の摺動部に各種ピニオン、カム、ピンに使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2886容器スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.23L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)132
接点復活剤 AZ(エーゼット)接点復活剤AZ(エーゼット)
550税込605
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途電気機器接点の酸化・硫化防止や汚れ除去に仕様噴射ノズル付クリア容量(mL)220タイプ缶入りスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の性状水溶性
JIP106 ビスコルーブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP106 ビスコルーブイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(330mL)
当日出荷
潤滑被膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆・防食効果があります。 MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れ黒く汚れません。 高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。
用途建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑。 オープンギヤ、チェーン駆動、ワイヤーロープに。 各種ベアリングの外部注油。成分鉱油、合成油、ワックス、固体潤滑剤、脂肪族系溶剤、LPG使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.75(曽田式四球法200rpm)耐熱温度(℃)300(固体分)粘度(mPa・s)約4000タイプ防錆潤滑臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
エレックス(接点回復剤) ダイゾーニチモリエレックス(接点回復剤)ダイゾーニチモリ
1,698税込1,868
1本(220mL)
当日出荷
半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
セキュリティ薬品庫(縦型) アズワンセキュリティ薬品庫(縦型)アズワン
341,000税込375,100
1台
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチールトレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
気化性防錆剤 NAGR 旭エンジニアリング気化性防錆剤 NAGR旭エンジニアリング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(330mL)
翌々日出荷
NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など動粘度 at40℃13~17m/s比重0.585引火点(℃)162臭気特有外観淡褐色澄明液体防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:黄●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-08
300ml [家庭用]フォームノズル エスコ300ml [家庭用]フォームノズルエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用アズワン品番65-3881-64
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:緑●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-09
オイルフリー 乾性・気化防錆剤 旭エンジニアリングオイルフリー 乾性・気化防錆剤旭エンジニアリング
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物容量(mL)330タイプスプレー温度(℃)365(自然発火)比重0.75(25℃)臭気特異集危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL色相無色透明~黄色透明危険物の性状非水溶性
264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にコスミックブルー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
264ml 補修スプレー(超速乾性/ロイヤルグレー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/ロイヤルグレー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にロイヤルグレー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にクリアー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にサンイエロー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性