カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 塗料(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 切削工具(6)
  • 日用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml20-4」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポスターカラーデラックス サクラクレパス

    ポスターカラーデラックス

    サクラクレパス
    379税込417
    1個(45mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
    質量(g)116寸法(Φmm)45×59
  • マイタックラベルラミネート 青枠 ニチバン

    マイタックラベルラミネート 青枠

    ニチバン
    249税込274
    1パック(10シート×6片)
    当日出荷
  • マット生活 120 ダイヤ アール

    マット生活 120 ダイヤ

    アール
    999税込1,099
    1個(120cm)
    5日以内出荷
    様々な場所に使用できる多目的マット。屋内外どちらでも使用可能。クッション性があり滑りにくい素材を使用。簡単にカットできるので使いたい場所にピッタリフィット。
    用途多目的マット材質本体:発泡塩化ビニルサイズ(cm)幅65×長さ120 厚さ0.6
  • 三相SG-P1ギアモーター シグマー技研

    三相SG-P1ギアモーター

    シグマー技研
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
    用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター
  • 三相SG-P1ギアモーター シグマー技研

    三相SG-P1ギアモーター

    シグマー技研
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター
  • エコメン 富士元工業

    エコメン

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ

    サンドビック
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)

    CKD
    4,088税込4,497
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ

    カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ

    モノタロウ(126件のレビュー)
    409税込450
    1本(2L)
    当日出荷
    従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
    用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • リキダス ハイポネックスジャパン

    リキダス

    ハイポネックスジャパン(61件のレビュー)
    849税込934
    1本(800mL)
    当日出荷
    植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。 使用間隔は1週間に1回
  • 家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン

    ベルソス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
  • トイレのニオイがなくなる液剤 金鳥(KINCHO)

    トイレのニオイがなくなる液剤

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1L)
    当日出荷
    有機酸配合で高い消臭効果を発揮します。 除菌剤配合で、細菌の繁殖に伴う悪臭の発生を抑制します。 悪臭と調和するマッチング香料を配合。 爽やかなフローラル香り。 仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
    用途仮設トイレ:100L未満の給水タンクに1L(全量)投入する。 ポータブルトイレ:バケツに1回約20mL(4押し)を水1.5L~2Lに溶かして使用する。成分有機酸、キレート剤、除菌剤、界面活性剤、香料、色素、水液性弱酸性(他のトイレ用洗浄剤と混ざっても有毒ガスは発生しません。)
  • ダニアーススプレー アース製薬

    ダニアーススプレー

    アース製薬(5件のレビュー)
    749税込824
    1本(300mL)
    当日出荷
    スプレーするだけでダニの駆除+予防!(増殖抑制効果) 駆除だけでなく、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。※使用環境により異なります。 速乾性でベタつかない。 ふんわりソープの香り。 肌刺激テスト済み。※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。
    用途(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。 (2)屋内塵性ダニ類には、タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。 (3)イエダニ、マダニ、ノミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴霧する。 (4)使用後は先端口のキャップをまわして、「止」にして保管する。 【使用場所】カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ 【ポイント】スプレー後はお掃除を!ダニの死がいやフンはダニアレルギーを引き起こす原因にも。種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズダニアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×208×61有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)0.666w/v%利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬

    アースガーデン おうちの草コロリ

    アース製薬(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(500mL)
    当日出荷
    食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません
    用途除草剤
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱クーラーボックス

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。 最大保冷時間 15L:最大4日 20L:最大6.1日 40L:最大13.3日 60L:最大22.8日
    用途食品、飲料の保冷に。
  • 動力分電盤 CML 河村電器産業

    動力分電盤 CML

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
    幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
    種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ラグ端子分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
  • 布えのぐ 普通色 ターナー色彩

    布えのぐ 普通色

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    369税込406
    1本(20mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    【あざやかにいろどる布専用絵具 布えのぐ】。布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要で、乾燥後にゴワツキなく洗濯が可能です。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描くことができます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
    用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。成分合成樹脂(アクリル)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。塗装およそA4サイズ1枚程度性質水性危険物の類別非危険物特性ツヤ消し乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ダニアーススプレー アース製薬

    ダニアーススプレー

    アース製薬
    849税込934
    1本(300mL)
    当日出荷
    1ヵ月に1度でOK! 駆除+予防(※増殖抑制効果) スプレーするだけでダニを駆除し、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。(使用環境により異なります。) 速乾性でベタつかない。 【効能・効果】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 【防除用医薬部外品】
    用途屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除成分N-(2-エチルヘキシル)-ビシクロ[2.2.1]-ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(MGK-264)、無水エタノール種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×208×61香り無香料適合害虫屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミ効能屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除使用量屋内塵性ダニ類:タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧使用場所カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果1ヵ月販売名ダニアースP1(無香料)
  • ND-03 フマキラー

    ND-03

    フマキラー(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本(2L)
    当日出荷
    微香性ですが、匂いは短時間で消えます。 この匂いは有効成分の香りです。 アルコールベースなので短時間で乾き、ベタつきもありません。 タタミ、カーペット、ソファ(布製)、マットレスなどに直接噴霧が可能です。 ノミやイエダニも駆除できます。
    用途屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ及びノミの駆除使用方法畳、カーペット等の表面から20~30cmの距離から4mL/1m2の割合で噴霧します希釈倍率原液有効成分フェノトリン1%以下適合害虫ダニ類、ノミ利用場所屋内
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.最高使用温度(℃)65適合流体水(H2O)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種 LION(ライオン)

    ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種

    LION(ライオン)
    419税込461
    1個(480mL)
    当日出荷から翌日出荷
    【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。天然ローズマリーオイル配合。洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
  • 布えのぐ 20ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    布えのぐ 20ml

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。・布専用の水性絵の具です。・アイロンでの熱処理は不要です。・綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。・布面積は布の種類によって違いますが、20mlチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。科目美術
  • パーマクラシック(標準グリース) シマテック

    パーマクラシック(標準グリース)

    シマテック(7件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個(120mL)
    当日出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
  • パーマクラシック(耐熱グリース) シマテック

    パーマクラシック(耐熱グリース)

    シマテック(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個(120mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパートイレクリーナー ロケット石鹸

    スーパートイレクリーナー

    ロケット石鹸
    1,698税込1,868
    1個(4L)
    当日出荷
    便器・タイル・水洗タンクの汚れもラクラクきれい。
    用途トイレ用:便器内や便座・床など成分界面活性剤(5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤タイプ液体液性中性使用の目安便器内:約4秒押す(約20ml)、床・便器回り:1m2あたり約5ml商品タイプ業務用
  • クモコロパーFL 住化エンバイロメンタルサイエンス

    クモコロパーFL

    住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1セット(2L×2本)
    当日出荷
    フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。 壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。 処理はハンドスプレーで手軽にできます。 安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。 低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。 非危険物なので、運搬および保管が容易です。 クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。
    使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。有効成分ピレスロイド系化合物対象害虫クモ類 その他不快害虫
  • パックテスト 鉛セット 共立理化学研究所

    パックテスト 鉛セット

    共立理化学研究所(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(20回分)
    当日出荷
    この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
    用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)などTGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L測定項目反応時間10分測定時間約10分測定回数20回変色の経過赤色測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02
  • ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 (パステルカラー・メタリックカラー) パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 (パステルカラー・メタリックカラー)

    パイロット(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8シリーズジュース方式ノック式最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
  • パーマクラシック(標準オイル) シマテック

    パーマクラシック(標準オイル)

    シマテック(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個(120mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ

    コフロック(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
    仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • 布えのぐ 伝統色 ターナー色彩

    布えのぐ 伝統色

    ターナー色彩
    379税込417
    1本(20mL)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    【落ち着いた日本の伝統色を使ったアレンジ。 布えのぐ 伝統色】。四季の移ろいや自然の草花など、日本人が古来から親しんできた日本の伝統色。その絶妙な色合いをお楽しみください。専用メディウムを使えば、フリーハンドでもグラデーションが簡単に描けます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
    用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。成分合成樹脂(アクリル)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。塗装およそA4サイズ1枚程度性質水性危険物の類別非危険物特性ツヤ消し乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
  • スプレーボールペン アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレーボールペン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    73税込80
    1個
    当日出荷
    スプレーがついた便利なボールペン。手軽にアルコールを持ち歩ける 容量4mlスプレー。材質:PP,ゴム。サイズ:300×20mm。セット内容:本体×1
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PP、ゴム寸法(mm)300×20包装形態OPP袋タンク容量(mL)4アズワン品番65-1824-97