カテゴリ
- 科学研究・開発用品(78)
- トラック純正部品(23)
- 塗料(13)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 学童・教育用品(9)
- 防災用品(7)
- 制御機器(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 切削工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- 日用品(5)
- 測定用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 厨房用品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 清掃用品(3)
- 介護用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 洗車・清掃(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ml20-4」の検索結果

端子台 中継用2列型 ML-20
サトーパーツ(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷種類中継用2列型端子台取付方式直付け適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)20
ポスターカラーデラックス
サクラクレパス¥379税込¥4171個(45mL)当日出荷から5日以内出荷色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。質量(g)116寸法(Φmm)45×59
マット生活 120 ダイヤ
アール¥999税込¥1,0991個(120cm)5日以内出荷様々な場所に使用できる多目的マット。屋内外どちらでも使用可能。クッション性があり滑りにくい素材を使用。簡単にカットできるので使いたい場所にピッタリフィット。用途多目的マット材質本体:発泡塩化ビニルサイズ(cm)幅65×長さ120 厚さ0.6
三相SG-P1ギアモーター
シグマー技研¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター
エコメン
富士元工業¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30