カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,259)
  • トラック純正部品(496)
  • 物流用品(232)
  • メカニカル部品(114)
  • 厨房用品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 農業機械(75)
  • 医療(51)
  • 制御機器(36)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 自動車純正部品(27)
  • 切削工具(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 測定用品(26)
  • 日用品(22)
  • 介護用品(21)
  • 事務用品(21)
  • 食品・飲料(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 塗料(14)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 保管用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 家電(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 救急・衛生(10)
  • カー用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 理美容(4)
  • 防災用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml25」の検索結果

関連キーワード
4,025件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESMG250ELL332ML25S 日本ケミコン

    ESMG250ELL332ML25S

    日本ケミコン
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)16(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.975静電容量(μF)3300最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • ESMG160ELL472ML25S 日本ケミコン

    ESMG160ELL472ML25S

    日本ケミコン
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)16(Dia.)×25電圧16Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)2.09静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • EKMG160ELL472ML25S 日本ケミコン

    EKMG160ELL472ML25S

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)16(Dia.)×25電圧16Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.48静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • ESMG350ELL222ML25S 日本ケミコン

    ESMG350ELL222ML25S

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)16(Dia.)×25電圧35Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.785静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H

    日本ケミコン
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Max = +135℃。シリーズ = GPD
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタックパンチラベル ニチバン

    マイタックパンチラベル

    ニチバン(7件のレビュー)
    189税込208
    1パック(35片×8シート)
    当日出荷
    書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
    用途パンチ穴の補強・補修に !質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • スプレー容器 25ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器 25ml

    アーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)
    137税込151
    1個
    当日出荷
    残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PET(本体)、PP(フタ)寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)容量(mL)25
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R660H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R660H

    IKO(日本トムソン)
    37,915税込41,707
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:660ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R360H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R360H

    IKO(日本トムソン)
    31,198税込34,318
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:360ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R300H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R300H

    IKO(日本トムソン)
    20,739税込22,813
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:300ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R480H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R480H

    IKO(日本トムソン)
    28,282税込31,110
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:480ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R900H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R900H

    IKO(日本トムソン)
    51,110税込56,221
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:900ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R660H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R660H

    IKO(日本トムソン)
    46,180税込50,798
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:660ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R480H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R480H

    IKO(日本トムソン)
    36,547税込40,202
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:480ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R360H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R360H

    IKO(日本トムソン)
    22,933税込25,226
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:360ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R240H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R240H

    IKO(日本トムソン)
    26,676税込29,344
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R900H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R900H

    IKO(日本トムソン)
    59,375税込65,313
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:900ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R240H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R240H

    IKO(日本トムソン)
    18,411税込20,252
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R300H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R300H

    IKO(日本トムソン)
    29,004税込31,904
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:300ユニット数2
  • マイタックラベル パンチラベル ニチバン

    マイタックラベル パンチラベル

    ニチバン
    189税込208
    1冊(8シート)
    当日出荷
    書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に/丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張らない/透明で貼っても目立たず、上から字が書ける
    用途パンチ穴の補強・補修に !幅(mm)95透明高さ(mm)150質量(g)12奥行(mm)1内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ポリエステルフィルム
  • 目地払ロング 大日商

    目地払ロング

    大日商(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    寸法B(mm)25シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10呼称目地払ロング25トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ランプASSY、コンビ RH 三菱ふそう

    ランプASSY、コンビ RH

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
    検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
  • ミニロックタイプ マグネットベース TRUSCO

    ミニロックタイプ マグネットベース

    TRUSCO(7件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    小型でロック機能付マグネットベース
    吸着力(N)250取付ねじM5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55マグネット部寸法(mm)30×35×35
  • エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途保安用品
  • ポスターカラー サクラクレパス

    ポスターカラー

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    249税込274
    1個(30mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
  • SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • (ML252)PCM 2CH 三菱ふそう

    (ML252)PCM 2CH

    三菱ふそう
    869,800税込956,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML259)SEAT ASSY,DRIVER 三菱ふそう

    (ML259)SEAT ASSY,DRIVER

    三菱ふそう
    419,800税込461,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML259)PANEL ASSY, B/DR            RH 三菱ふそう

    (ML259)PANEL ASSY, B/DR RH

    三菱ふそう
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML259)SEAT SET,AUXILIARY 三菱ふそう

    (ML259)SEAT SET,AUXILIARY

    三菱ふそう
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ML258)TRIM,F/DR                   RH 三菱ふそう

    (ML258)TRIM,F/DR RH

    三菱ふそう
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • (ML259)REGULATOR ASSY,F/DR WDO     RH 三菱ふそう

    (ML259)REGULATOR ASSY,F/DR WDO RH

    三菱ふそう
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • (ML259)PILLAR,RR END,OTR           RH 三菱ふそう

    (ML259)PILLAR,RR END,OTR RH

    三菱ふそう
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ML252)ABS ROTOR,FRONT 三菱ふそう

    (ML252)ABS ROTOR,FRONT

    三菱ふそう
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
...