カテゴリ
- 科学研究・開発用品(696)
- 物流用品(228)
- 厨房用品(75)
- 農業機械(63)
- 切削工具(27)
- 制御機器(24)
- 測定用品(22)
- 事務用品(21)
- 学童・教育用品(21)
- 日用品(19)
- 医療(19)
- 接着剤・補修材(18)
- メカニカル部品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 介護用品(14)
- 鈑金・塗装(14)
- 食品・飲料(14)
- 卓上消耗品(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 塗料(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 洗車・清掃(12)
- ヘルスケア(11)
- 自転車部品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- カー用品(8)
- 救急・衛生(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 家電(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 電動工具(5)
- バイク部品(4)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 理美容(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- トラック純正部品(4)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- KITO(キトー)(224)
- 三商(72)
- アズワン(63)
- SIBATA(柴田科学)(63)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(32)
- サンプラテック(25)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
- PYREX(パイレックス)(21)
- 宮原計量器(21)
- ナリカ(21)
- ケニス(17)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- VITLAB(13)
- Kartell(カルテル)(12)
- マルエム[理化学・容器](12)
- EBM(江部松商事)(12)
- PROST's(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ml25」の検索結果

マイタックパンチラベル
ニチバン(7件のレビュー)¥189税込¥2081パック(35片×8シート)当日出荷書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。用途パンチ穴の補強・補修に !色白質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙![スプレー容器 25ml アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793976-250825-02.jpg)
スプレー容器 25ml
アーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)¥137税込¥1511個当日出荷残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PET(本体)、PP(フタ)寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)容量(mL)25
マイタックラベル パンチラベル
ニチバン¥189税込¥2081冊(8シート)当日出荷書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に/丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張らない/透明で貼っても目立たず、上から字が書ける用途パンチ穴の補強・補修に !幅(mm)95色透明高さ(mm)150質量(g)12奥行(mm)1内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ポリエステルフィルム
目地払ロング
大日商(12件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。寸法B(mm)25シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10呼称目地払ロング25トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
ミニロックタイプ マグネットベース
TRUSCO(7件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷小型でロック機能付マグネットベース吸着力(N)250取付ねじM5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55マグネット部寸法(mm)30×35×35
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,798税込¥10,7781袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
強力マグネット レバーハンドル付
ラクテム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マイタックパンチラベル
ニチバン¥229税込¥2521個当日出荷手帳用リーフのリング穴の補強・補修用に。丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張りません。セット内容70片×4シート入(280片入)ラベルサイズ(mm)外径8.5×内径4.5
スペアソケット(ディープタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)80
LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要
ELPA(4件のレビュー)¥1,707税込¥1,8781個当日出荷乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。電球の種類LED使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感
防振マウント(軽量型)
ナベヤ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から10日以内出荷軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
ステンレス 係船環ML型
水本機械製作所¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
CCTVレンズ MLシリーズ
モリテックス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
マイタックリサイクルパンチラベル
ニチバン¥249税込¥2741個(6シート)当日出荷書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。貼ったままリサイクル出来るパンチラベル。書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています。)※プリンタでは使用できません。基材:古紙パルプ配合率70%再生紙 粘着剤:離解性粘着剤(アクリル系) はくり紙:ノンポリラミ紙基材は白色度70%の再生紙を使用しています。エコマーク認定商品。(認定番号18112010)弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。白色度70%、離解性粘着剤使用。貼ったままリサイクル可能。はく離紙はラミネート加工なし。外径14.5mm×内径6mmサイズ。ラベルが薄いためかさばりません。エコマーク認定商品です。材質【粘着剤】離解性粘着剤(アクリル系)【はく離紙】ノンポリラミ紙厚さ(mm)【基材】0.12【はく離紙】0.09【総厚】0.21色白備考貼ったまま再生紙として再生可能基材古紙配合率70%再生紙外径×内径(Φmm)14.5×6入数48片×6シート入(288片入)
クリアカップ 60ml 25個入
まるき¥169税込¥1861個4日以内出荷フタ付きクリアカップ。5セット入。別売りのストローをさしてご使用いただけます。材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)Φ51×H49色クリア
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
...





![スプレー容器 25ml アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793976-250825-02.jpg)








![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)