カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)

「ml704」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュライト 充電式懐中電灯 マキタフラッシュライト 充電式懐中電灯マキタ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)光源高輝度LED能力径内350Lx以上適合バッテリーBL0715質量(kg)0.06(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)7.2
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
パンチカーペットML700シリーズ エムエフパンチカーペットML700シリーズエムエフ
27,980税込30,778
1本(25m)
3日以内出荷
エントランスや共用廊下などの養生に適しています。抗菌加工がされております。
用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。長さ(m)25材質ポリプロピレン+ポリエステル材質(基布)ポリプロピレン織物
ワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000 ホンダワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000ホンダ(17件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番90463-ML7-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンスPicossci Env (RP2040搭載)スイッチサイエンス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載USB Type-C コネクタ搭載※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます) 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ GNDピン 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21) ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用) ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ 2 x GNDピン
仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
42753ML7004 ホンダ42753ML7004ホンダ(1件のレビュー)
589税込648
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番42753-ML7-004主な適合車種(ホンダ)400X
91307ML7004 ホンダ91307ML7004ホンダ
139税込153
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91307-ML7-004主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
SPG.,VALVE INNER   14761ML7004 ホンダSPG.,VALVE INNER 14761ML7004ホンダ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
SPRING,VALVE OUTE   14751ML7004 ホンダSPRING,VALVE OUTE 14751ML7004ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
90455ML7000 ホンダ90455ML7000ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90455-ML7-000主な適合車種(ホンダ)CB1100
丸型シュレンク Gタイプ ガラスコック 300mL 7031-04シリーズ コスモスビード丸型シュレンク Gタイプ ガラスコック 300mL 7031-04シリーズコスモスビード
16,880税込18,568
1個
24日以内出荷
材質硼硅酸ガラス容量(mL)300枝管外径(Φmm)8
丸型シュレンク Hタイプ ガラスコック 300mL 7033-04シリーズ コスモスビード丸型シュレンク Hタイプ ガラスコック 300mL 7033-04シリーズコスモスビード
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
容量(mL)300材質硼硅酸ガラス枝管外径(Φmm)8
丸型シュレンク Gタイプ PTFEコック 300mL 7032-04シリーズ コスモスビード丸型シュレンク Gタイプ PTFEコック 300mL 7032-04シリーズコスモスビード
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
材質硼硅酸ガラス容量(mL)300枝管外径(Φmm)8
丸型シュレンク Hタイプ PTFEコック 300mL 7034-04シリーズ コスモスビード丸型シュレンク Hタイプ PTFEコック 300mL 7034-04シリーズコスモスビード
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
材質硼硅酸ガラス容量(mL)300枝管外径(Φmm)8