カテゴリ
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml808」の検索結果

フラッシュライト
マキタ(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。質量(kg)0.43(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)190適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
No.808R マイカップ (小) 260ml レッド
エンテック¥229税込¥2521個4日以内出荷寸胴型で安定して置ける、倒れにくいコップです。容量(mL)260質量(g)67サイズ(mm)76Φ×103×72素材ポリプロピレン樹脂
ML6型 フリーボール ホースジョイント
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6
カマタテクナス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷用途WELLAIRオプションねじの種類R使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)