カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ml819」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ

    充電式マグネットライト(18V仕様)

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    充電式マグネットライト(18V)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間。BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間。BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間。BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間。BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
    付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
  • リザーバー 12レーン 60ml B-0819-1シリーズ ビーエム機器

    リザーバー 12レーン 60ml B-0819-1シリーズ

    ビーエム機器
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個(8枚)ほか
    4日以内出荷
    12レーン:60ml(1レーン5ml)。8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適。G滅菌済・個装
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):129.0x59.0x33.5mm●色:ナチュラル
  • WASHER,PLAIN   39194ML8811 ホンダ

    WASHER,PLAIN 39194ML8811

    ホンダ
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
  • KNOB B,AUTO VOLUM   39197ML8811 ホンダ

    KNOB B,AUTO VOLUM 39197ML8811

    ホンダ
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
  • KNOB,AUTO VOLUME   39193ML8811 ホンダ

    KNOB,AUTO VOLUME 39193ML8811

    ホンダ
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
  • KNOB C,AUTO VOLUM   39199ML8811 ホンダ

    KNOB C,AUTO VOLUM 39199ML8811

    ホンダ
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
  • PACKING,AUTO VOLU   39196ML8811 ホンダ

    PACKING,AUTO VOLU 39196ML8811

    ホンダ
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
  • ORNAMENT,AUTO VOL   39198ML8811 ホンダ

    ORNAMENT,AUTO VOL 39198ML8811

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷