カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(148)
  • 物流用品(110)
  • 制御機器(57)
  • 農業機械(45)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 食品・飲料(29)
  • 切削工具(19)
  • 厨房用品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 梱包用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バイク部品(7)
  • 日用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 防災用品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 作業工具(5)
  • 塗料(4)
  • 理美容(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml9」の検索結果

関連キーワード
672件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイタックラベル一般用 ニチバン

    マイタックラベル一般用

    ニチバン(11件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(90片)
    当日出荷
    きれいにはがせるタイプです。 そのまま貼れる粘着剤つきの便利なラベルです。備品の整理からファイルの分類まであらゆる用途に使えるベーシックタイプ。
    色白無地基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • LEDワークライト 16灯 48W カシムラ

    LEDワークライト 16灯 48W

    カシムラ(25件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
  • 二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • ベッド ウィレット ML-09-P 不二貿易

    ベッド ウィレット ML-09-P

    不二貿易
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    材質STEEL
  • ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
  • OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手]

    OML90高圧用オスメスエルボ

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • moichido 日本サニパック

    moichido

    日本サニパック
    ¥349~税込¥384~
    1冊(10枚)
    当日出荷
    リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋。リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!。天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。グリーン購入法適合品、エコマーク取得品
    用途ゴミ袋材質LD+CC色半透明エコマーク認定認定組数10枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)40エコマーク認定番号25128003再生材使用使用
  • マイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器 STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器

    STS(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    マイクロプリズムMCPシリーズのオプション水準器です。
    用途測量。仕様9mmΦ精密ピンポール用水準器トラスコ品番207-6735
  • 端子台 中継用2列型 ML-900 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-900

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格定格電圧(V)600端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000定格電流(UL)(A)60
  • CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950

    サトーパーツ
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(UL)(A)7
  • セーフティスニーカー KML-9606 オカモト

    セーフティスニーカー KML-9606

    オカモト
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    軽作業用。
    用途軽作業 ・ 一般作業形状ローカット色ブラック材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)ゴム底(パイロン)先芯樹脂(プラスチック)標準質量(g/片足)270(26.0cm)足幅4E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース 明和グラビア

    貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース

    明和グラビア
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    粘着剤不使用の貼ってはがせるレース柄の窓飾りシートです。抗菌・防カビ仕様。吸盤効果でガラス面で押し付けるだけで簡単に貼ることができます。
    用途傷の保護 汚れ防止 抗菌 防カビ 模様替え色W長さ(cm)90/巻特性吸盤効果・抗菌防カビ材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • 試薬9mL POVテスター5型用 SIBATA(柴田科学)

    試薬9mL POVテスター5型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    ・過酸化物価測定キットPOVテスター5型用の試薬です。
    容量(mL)9
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • 超高圧洗浄ガン フルテック

    超高圧洗浄ガン

    フルテック
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用
  • LEDコンパクト形 FML9W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FML9W相当 電球色

    エコデバイス
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別9W形寸法(mm)外径約81×23×全長100質量(g)約80周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)660定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 100-8  [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ

    100-8 [CB形]裸圧着端子(50個)

    エスコ
    ¥34,500税込¥37,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-9幅(mm)22全長(mm)52種類裸圧着端子端子形状角形
  • 100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ

    100A[AC220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-9定格電流(A)100定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所

    高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
    用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • MLエレガントプレート9コ用 明工社

    MLエレガントプレート9コ用

    明工社
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷
    材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応プレート形状3連9コ用
  • Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
  • スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(ディープタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状12角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状12角
  • コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ウィッグ マーベラスロング Honeywig

    ウィッグ マーベラスロング

    Honeywig
    ¥9,333税込¥10,266
    1個
    5日以内出荷
    長めのバングが特徴的な、存在感たっぷりのロングスタイル。 アレンジは無限大! バングスをカットすることでさらに様々なスタイルに変化します。 日本製カネカロン100%、アイロン・ホットカラー使用可!
    タイプ(前髪タイプ)重めレイヤーバングス/(スキンタイプ)つむじ型スキン長さ(cm)72容量(g)250
  • スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(ディープタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]ソケット形状12角
  • SWOOML90アダプター 清水製作所[継手]

    SWOOML90アダプター

    清水製作所[継手]
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • サーマルレシートプリンター/80mm/USB・有線・無線LAN/ラベル印刷対応/クールホワイト EPSON

    サーマルレシートプリンター/80mm/USB・有線・無線LAN/ラベル印刷対応/クールホワイト

    EPSON
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    設置しやすいコンパクト設計と簡単操作のラベルプリンター。全面ラベルに対応。必要な長さでカットできるので、低ランニングコストを実現。また65~145μmの厚紙に対応、チケットなどの発行も可能です。別売オプションの無線LANユニット:OT-WL05を接続すれば、1台で有線LAN接続と無線LAN接続を切り替えてのご使用が可能です。
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
    材質アルミニウム電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明光源色:青 トライト

    トライト LEDシームレス照明光源色:青

    トライト
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色青高さ(mm)34.5光源色青エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
    用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライト

    トライト LEDシームレス照明色温度6500K

    トライト
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
  • あったか足入れ布団 椙山紡織

    あったか足入れ布団

    椙山紡織
    ¥19,900税込¥21,890
    1枚
    4日以内出荷
    材質側地:綿100%、内地:ポリエステル100%質量(kg)約2.6定格電力(W)80コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0寸法(cm)100×230機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約28、中:約9、弱:約0.9表面温度(℃)【足元(折り返し)】強:約52、中:約31、弱:約23、【胸元側】強:約36、中:約26、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約0.8円、中:約0.3円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合
  • LED調光仕様シームレス トライト

    LED調光仕様シームレス

    トライト
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    調光可能なシームレス照明です。
    セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×1、皿タッピングビス×1幅(mm)29高さ(mm)38電圧(V)AC90~242入力電圧(V)AC100~200(50/60Hz)色温度(K)2700
  • HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI 掘込取手 538-ML型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
    材質ポリアミド種類掘込取手シリーズHEWIシリーズ
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に