「mlcc 0201」の検索結果

325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 0201 Walsin Technology CorporationMLCC 0201Walsin Technology Corporation
98税込108
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15DMURATA(村田製作所)
559税込615
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μFMURATA(村田製作所)
259税込285
1袋(200個)
翌々日出荷
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E101JA01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E101JA01DMURATA(村田製作所)
269税込296
1セット(500個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 100pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFMURATA(村田製作所)
449税込494
1袋(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pFMURATA(村田製作所)
359税込395
1リール(500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
599税込659
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μFMURATA(村田製作所)
159税込175
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47DMURATA(村田製作所)
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc SR201C104KAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc SR201C104KARKYOCERA AVX
15,980税込17,578
1袋(1000個)
5日以内出荷
仕様リードスペーシング:2.5mm長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
9,998税込10,998
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:8.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-90
MLCC 8.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 8.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:8.2pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7126-47
MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
9,698税込10,668
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7116-94
MLCC 68pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 68pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-53
MLCC 68nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 68nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
21,980税込24,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:68nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7124-77
MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
9,298税込10,228
1セット(15000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-16
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入WURTH ELEKTRONIK
5,198税込5,718
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-33
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.5pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-75
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-87
MLCC 4pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 4pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
17,980税込19,778
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:4pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7135-75
MLCC 47pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 47pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
4,098税込4,508
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7120-05
MLCC 4.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 4.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
6,498税込7,148
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-66
MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入WURTH ELEKTRONIK
3,098税込3,408
1セット(500個)
7日以内出荷
高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF ~ 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 ~ 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-69
MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 4.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
15,980税込17,578
1セット(15000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7083-86
MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入WURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6947-53
MLCC 3.9pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.9pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,998税込6,598
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.9pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7119-58
MLCC 3.9pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.9pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.9pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7121-14
MLCC 3.3pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1セット(2500個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:3.3pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-21
MLCC 3.3pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
6,298税込6,928
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-58
MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
7,998税込8,798
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-84
MLCC 220pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 220pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,998税込6,598
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:220nF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7128-09
MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7127-43
MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7124-55
MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
919税込1,011
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-30
MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入WURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●末端仕様:はんだアズワン品番65-7129-95
MLCC 2.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
2,698税込2,968
1セット(1000個)
7日以内出荷
lc lc ケーブル特集