カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 防犯用品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 住設機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mld-2」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ)ギガアクセス VPNルーター(4ポート)YAMAHA(ヤマハ)
72,980税込80,278
1台
欠品中
大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
フルHD屋内カメラ i-PROフルHD屋内カメラi-PRO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂質量(g)約460(付属スタンド 約120)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)有効画素数約210万画素機能パン・チルト使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.0m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0固定セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋内NWカメラ PTZ i-PROフルHD屋内NWカメラ PTZi-PRO(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋内カメラ(無線LAN対応) i-PROフルHD屋内カメラ(無線LAN対応)i-PRO
72,980税込80,278
1台
当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂質量(g)約480(付属スタンド 約120)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2電源DC12V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.0m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0固定セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター伝送方法OFDM方式、DSSS方式最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件によるアクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)無線規格ARIB STD-T66/STD-T71準拠アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ホワイト) i-PROフルHD小型NWカメラ(有線モデル・ホワイト)i-PRO
45,980税込50,578
1台
当日出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイトホワイト質量(g)約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器)電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス0.5~∞保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0(固定)セキュリティユーザー認証/ホスト認証/HTTPS対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920)画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°走査方式プログレッシブUSBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ I ・O DATA(アイ・オー・データ)IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチI ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。 接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。 放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応スイッチ全ポートスイッチ機能有り機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応通信方式CSMA/CD、全二重/半二重バッファメモリ512Kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881ppsジャンボフレーム最大サイズ9216bytesスイッチング方式ストア&フォワード
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から101日以内出荷
●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
ハキダシイタB BIGM(丸山製作所)ハキダシイタBBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格ナチユラル図解NoDK-J60T 付属品(2),希望付属品部品 ハキダシイタB_No.6、MLD3000-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.3、DKJ40G-23 付属品(2)すっとび噴頭部品 ハキダシイタB_No.5、GKD6001フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品ハキダシイタB_No.3、MDJ61G-26 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.5、GKD7000-26付属品(2)シンナガシタコウフントウ部品ハキダシイタB_No.3、MDJ60G-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.5、MD575GT-26付属品(2)すっとび噴頭部品_No.5、MD575 スットビ噴頭部品_No.6、AD575G-30 付属品(2)部品 ハキダシイタB_No.5、GKD600 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品 ハキダシイタB_No.4、MDJ4000G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.5、GD6000 付属品(2)シンナガシタコウフントウ部品 ハキダシイタB_No.3など
出ズミ 未来工業出ズミ未来工業(6件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
フルHD小型NWカメラ(無線モデル・ホワイト) i-PROフルHD小型NWカメラ(無線モデル・ホワイト)i-PRO
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイトホワイト質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス0.5~∞保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0(固定)セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応伝送方法OFDM方式、DSSS方式最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件によるアクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°走査方式プログレッシブUSBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTTマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD屋内NWカメラ PTZ(10倍) i-PROフルHD屋内NWカメラ PTZ(10倍)i-PRO
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む)径(Φmm)ドーム:SR 52使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度1280×720時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)4.7~47最大径×高さH(Φmm×mm)117×155保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.5m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF1.6~closeセキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)~48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
アダプタ1C Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ1CMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:1μmカウンタ(MLP-1701、MLP-1701W、MLD-1701、ALC-1701、ALC-1701W、ALC-1701T、GLP-1701、GLP-1701W、GLP-1701T GLD-1701、FLC-1701-1、FLC-1701-2 、FLC-1701-3、GML-1701、GML-1701W 、GML-1701T、FLD-1701、ALL-1701、PL-111L、PL-121L、PL-131L)<1μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L 、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、 PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA181
オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 20W マリンテックオリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 20Wマリンテック
9,998税込10,998
1台
当日出荷
新型20WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅) オスラム製10WLED素子を2個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
仕様2020年モデル質量(g)390電圧(V)DC11~30消費電力(W)20電源12V、24V共用電源全光束(Lm)1800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)86×56×51
L2/L4マネージドスイッチングハブ(管理型) 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET TechnologyL2/L4マネージドスイッチングハブ(管理型) 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵PLANET Technology
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-TのRJ-45LANポートと2個の100/1000BASE-X SFP光ファイバーインターフェース、電源システムを内蔵。安全なトポロジーで非常に大量のビデオ、音声、重要なデータを処理する 20Gbps スイッチファブリックをサポートするほか、ユーザーフレンドリーでありながら高度な IPv6 / IPv4 管理インターフェイスと豊富な L2 / L4 スイッチング機能を提供。ネットワークインフラストラクチャを拡張またはアップグレードする企業や SOHO に最適な投資です。
仕様ハードウェアバージョン:1材質メタル取付方式デスクトップ、ラックマウント電源(V)AC100~240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP version 1、RFC 2236 IGMP version 2、RFC 3376 IGMP version 3、RFC 2710 MLD version 1、RFC 3810 MLD version 2、ITU G.8032 ERPS Ringポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44機能管理:最大256のVLANグループ 、ERPS対応、ITU-T G.8032準拠 、IPv4とIPv6のデュアルスタック管理、IPv4 IGMPスヌーピングv2およびv3をサポート、DHCPスヌーピング対応動作温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)ファンファンレス設計RoHS指令(10物質対応)対応コンソールRS-232-RJ45 シリアルポート(1152008、N、1)×1
長穴ダイス(昭和精工用)22X30mm ミエラセン長穴ダイス(昭和精工用)22X30mmミエラセン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。
仕様長穴ダイス(昭和精工用)22×30mmトラスコ品番853-4671材質炭素鋼(SK-3)質量(g)190
フルHD屋外カメラ(無線LAN対応) i-PROフルHD屋外カメラ(無線LAN対応)i-PRO
93,980税込103,378
1台
8日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂質量(g)約620(付属スタンド 約120)使用温度範囲(℃)-20~+50(電源投入時:-10~+50)消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2電源DC12V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×128(本体のみ、突起部を除く)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.0m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0固定セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター伝送方法OFDM方式、DSSS方式最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による防水性IP55アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)無線規格ARIB STD-T66アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
フルHD小型NWカメラ(無線モデル・ブラック) i-PROフルHD小型NWカメラ(無線モデル・ブラック)i-PRO
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカストブラック質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス0.5~∞保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0(固定)セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応伝送方法OFDM方式、DSSS方式最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件によるアクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°走査方式プログレッシブUSBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTTマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
8日以内出荷
規格M8X1X15テイトウ図解NoGD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクアナツキボルト_No.12、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、MDJ4001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、GKD4001-15ファンケース,レバー,シャッター部品6カクアナツキボルト_No.12、MDJ4001G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、MDJ4000G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、GKD4000ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクアナツキボルト_No.12、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクアナツキボルト_No.12、MLD4000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、GD401 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクアナツキボルト_No.2
フルHD屋外NWカメラ PTZ(10倍) i-PROフルHD屋外NWカメラ PTZ(10倍)i-PRO
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア質量(kg)約1.6径(Φmm)ドーム:SR 63.5使用温度範囲(℃)-30~+55消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:360°旋回、垂直(TILT)角:-15°~+195°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度 1280×720時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)4.7~47最大径×高さH(Φmm×mm)165×139保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.5m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF1.6~closeセキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋外対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター耐風速(m/s)40以下最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:2.9°(TELE)~58°(WIDE)、垂直:5.1°(TELE)~48°(WIDE)走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
カワサキ TJ35 BIGM(丸山製作所)カワサキ TJ35BIGM(丸山製作所)
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
仕様TJ035E-AG20規格TJ035E-KG20図解NoMDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.2、GKD4001-15タンク,セオイワク部品カワサキTJ35_No.2、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 カワサキ TJ35_No.1、GKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品カワサキTJ35_No.1、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品カワサキTJ35_No.1、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MLD4000-23 薬剤タンク,背負枠部品_No.2、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.2、MDJ4001G-23 タンク,セオイワク部品_No.2、GKD4000タンク,セオイワク部品カワサキTJ35_No.2、GD4000 タンク、セオイワク部品 カワサキ TJ35_No.2、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、GKD4001-23タンク,セオイワク部品カワサキTJ35_No.2、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 カワサキ TJ35_No.1、GD401 タンク、セオイワク部品 カワサキ TJ35_No.2、MLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.1、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品カワサキTJ35_No.1、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.2、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.2、MLD4000-15 薬剤タンク,背負枠部品_No.2、MLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.1、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1
ポンプボデイ BIGM(丸山製作所)ポンプボデイBIGM(丸山製作所)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
規格WB5-7437図解NoMDJ9000G-30 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MKC31-6 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MDJ7000G-26 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MKF-A435-JS キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.2、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MDJ7000G-15 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MKF-A450V キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MKF-A415 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、GKD7000-26キャブレタ.フューエルタンク部品ポンプボデイ_No.2、MKF-A415-JK キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MKF-A455VE キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MLD7000-26 エンジン(キャブレータ,フューエルタンク)部品_No.2、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MKC21-6 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MKF-A435-JK キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、MKC21-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.2、BC420A キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ポンプボデイ_No.2、MKF-A426-JS キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.2
フントウD1クミタテ BIGM(丸山製作所)フントウD1クミタテBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
規格8,9フクム図解NoMDJ6001GT-26 付属品(2)新流し多口噴頭部品_No.8、MLD7000-26 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.7、MDJ6001G-15 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.8、GKD4001-15付属品(シンナガシタコウフントウ)部品フントウD1クミタテ_No.7、MDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.9、MLD4000-23 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.7、MDJ81G-30 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.9、MDJ4000G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.9、MDJ6000G-26 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.9、GKD6001フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品フントウD1クミタテ_No.7、MDJ61G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.9、GKD4001-23付属品(シンナガシタコウフントウ)部品フントウD1クミタテ_No.7など
フアンケースSマトメ BIGM(丸山製作所)フアンケースSマトメBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
規格アカ図解NoMDJ600 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.4、GKD600 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースSマトメ_No.4、GKD7000-26ファンケース,レバー,シャッタ部品フアンケースSマトメ_No.2、MLD7000-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2
ジザイツギテオス BIGM(丸山製作所)ジザイツギテオスBIGM(丸山製作所)
689税込758
1個
8日以内出荷
部品名称ジザイツギテオス図解NoMDJ9000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.37、MDJ6000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.37、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.48、MD4020K羽根車部品_No.42、GKD4001-15ファンケース,レバー,シャッター部品ジザイツギテオス_No.63、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品ジザイツギテオス_No.63、MD6020S 羽根車部品_No.22、MD3020M-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.52、MDJ4001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、MDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.47、MD3020K 羽根車部品_No.54、DK-57-2 羽根車部品 ジザイツギテオス_No.22、AD571 羽根車部品_No.22、MD4020L 羽根車部品_No.42、MLD4000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.63、MD-J60SG 羽根車部品_No.47、MD572 羽根車部品_No.22など
6カクアナツキボルトW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトWBIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
8日以内出荷
規格M6X30(W12XT2)図解NoG-6 送風機部品 6カクアナツキボルトW_No.31、MLD4000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、BSA-651 951シリーズ G-6 送風機部品_No.31、BSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ 送風機部品_No.31、MDJ9000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ 送風機部品_No.31、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15
カムプレート BIGM(丸山製作所)カムプレートBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
8日以内出荷
図解NoMDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.62、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.63、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.61、MDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.61、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.61、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.63、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品カムプレート_No.61、BC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 カムプレート_No.60、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.59
ロープストツパ BIGM(丸山製作所)ロープストツパBIGM(丸山製作所)
119税込131
1個
8日以内出荷
図解NoMDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.68、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.68、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.69、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.67、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.67、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.66、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.68、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品ロープストツパ_No.68、BC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ロープストツパ_No.67
6カクアナツキボタンボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボタンボルトBIGM(丸山製作所)
75税込83
1個
8日以内出荷
規格M6X15図解NoMDJ3000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、SSA-Z500-2 オプション7 (リヤ巻車)部品_No.8、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、SSA-Z500-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.18、SSA-Z601S-1 オプション5 フロント巻車部品_No.18、SSA-Z500MA-2 リヤ巻車部品_No.8、MDJ3000-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.4、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、BSA-662 1062シリーズ オプション1 40mホース巻取機部品_No.10、SSA-Z550 オプション-6(リヤ巻車)部品_No.8、SSA-Z500MA-2 オプション-5(フロント巻車)部品_No.18、SSA-Z500DX-2 オプション7 (リヤ巻車)部品_No.8、MDJ3001-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、SSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.18、SSA-Z550 オプション-5(フロント巻車)部品_No.18、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクアナツキボタンボルト_No.12、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.9、GD301 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクアナツキボタンボルト_No.2、SSA-Z601S-1 オプション7 リヤ巻車部品_No.8
リターンスプリング BIGM(丸山製作所)リターンスプリングBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
8日以内出荷
図解NoMDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.64、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.62、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.57、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.64、BC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 リターンスプリング_No.63、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.57、MDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.64、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.65、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品リターンスプリング_No.64
ブラケットE BIGM(丸山製作所)ブラケットEBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
図解NoDK-57S-1 本体部品 ブラケットE_No.19、MD6020 本体部品_No.17、DK-47 本体部品 ブラケットE_No.14、AD572 本体部品 ブラケットE_No.19、MD6020TS 本体部品_No.17、GKD7000-26オプション(レンコンキット)部品ブラケットE_No.2、AD571S 本体部品_No.19、MD571S 本体部品_No.19、MDJ6001GT-26 オプション(3)レンコンキット部品_No.2、DK-57-2 本体部品 ブラケットE_No.19、MLD7000-26 薬剤タンク,背負枠部品_No.13、MD5010T 本体部品_No.23、MD600 本体部品_No.36、MD5020LTS 本体部品_No.23、AD570 本体部品_No.14、MD571TS 本体部品_No.19、MD572 本体部品_No.19、MD572TS 本体部品_No.19、DK-57-3 本体部品 ブラケットE_No.19、GKD6001タンク,セオイワク部品ブラケットE_No.14、MD572S 本体部品_No.19、GD6000 タンクなど
シリンダ BIGM(丸山製作所)シリンダBIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
図解NoMDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.2、MLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.2、MLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.2、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品シリンダ_No.2、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.2、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.2、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.2、GKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品シリンダ_No.2、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.2
リターンスプリング BIGM(丸山製作所)リターンスプリングBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
8日以内出荷
図解NoMKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.61、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品リターンスプリング_No.59、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.59、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.61、MDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.59、BC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 リターンスプリング_No.58、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.59、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.57、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.60
シンナガシタコウフントウクミタテ BIGM(丸山製作所)シンナガシタコウフントウクミタテBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
仕様3~16フクム規格3ボングミ図解NoMDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.2、GD6000 付属品(2)シンナガシタコウフントウ部品 シンナガシタコウフントウクミタテ_No.1、MDJ4000G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.2、MDJ4001G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.2、MDJ81G-30 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.2、MDJ61G-15 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.2、MDJ61G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.2、MDJ600 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.1、MDJ6000GT-26 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.2、MLD4000-23 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.1、GKD4001-15付属品(シンナガシタコウフントウ)部品シンナガシタコウフントウクミタテ_No.1など
フントウD2クミタテ BIGM(丸山製作所)フントウD2クミタテBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
規格3~6フクム図解NoGKD4001-23付属品(シンナガシタコウフントウ)部品フントウD2クミタテ_No.2、MDJ61G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.3、MDJ61G-26 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.3、GKD3001-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品 フントウD2クミタテ_No.2、MDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.3、MDJ61G-15 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.3、MDJ6000GT-26 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.3、MLD3000-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.2、MDJ81G-30 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.3、GD401 フゾクヒン シンナガシタコウフントウ部品 フントウD2クミタテ_No.3、MDJ6000G-15 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.3、MDJ4000G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.3など
ラチエツト BIGM(丸山製作所)ラチエツトBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
8日以内出荷
図解NoMDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.63、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.64、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.63、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品ラチエツト_No.63、BC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ラチエツト_No.62、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.65、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.63、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.65、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.61
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
図解NoBC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 リール_No.55、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.57、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.56、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品リール_No.56、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.54、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.58、MDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.56、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.56、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.58
フアンケースSマトメ BIGM(丸山製作所)フアンケースSマトメBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
規格アカ図解NoGKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースSマトメ_No.2、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.17、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、GKD4000ファンケース,レバー,シャッタ部品フアンケースSマトメ_No.2、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、GKD4001-15ファンケース,レバー,シャッター部品フアンケースSマトメ_No.2、GKD400 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースSマトメ_No.5、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品フアンケースSマトメ_No.2、MLD4000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.2、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.16
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M5X12図解NoMLD4000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、LVM752 60HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.37、MSC1-105S 本体部品 ナベコネジ(+)_No.5、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.43、MD3020M-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.23、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.54、MD3020M 羽根車部品_No.24、SSA-Z500MA-1 ノズルリンク-3部品_No.3、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 配線、配管部品_No.28、SSA-G535 送風機部品_No.50、MD4010 羽根車部品_No.71、MD4020羽根車部品_No.71、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MSC1-102DW 本体部品 ナベコネジ(+)_No.18、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ナベコネジ(+)_No.28、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.42など
シリンダコンプリート BIGM(丸山製作所)シリンダコンプリートBIGM(丸山製作所)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
規格TIER3カセツト図解NoGD301 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シリンダコンプリート_No.2、MDJ3000-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.2、MKF-306 クランクケース,シリンダ部品_No.2、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.2、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.2、MDJ3001-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.2、GKBL3500 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品_No.2、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.2、BCS300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MLD3000-13 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.2、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.2、BL3500 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品_No.2、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 シリンダコンプリート_No.2、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 シリンダコンプリート_No.2、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 シリンダコンプリート_No.2、GKD3001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シリンダコンプリート_No.2、MB301ESU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2
フントウDクミタテ BIGM(丸山製作所)フントウDクミタテBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
規格11,12フクム図解NoMDJ4001G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.11、MDJ6000G-26 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.13、MLD4000-15 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.10、MDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.13、MDJ6001G-26 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.11、GKD400 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品 フントウDクミタテ_No.12、GKD3001-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品 フントウDクミタテ_No.10、MLD3000-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.10、MDJ4000G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.13、GKD600 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品 フントウDクミタテ_No.12、MDJ81G-30 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.13など
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら