カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「mld1w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出ズミ 未来工業出ズミ未来工業(6件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
アダプタ1C Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ1CMitutoyo(ミツトヨ)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:1μmカウンタ(MLP-1701、MLP-1701W、MLD-1701、ALC-1701、ALC-1701W、ALC-1701T、GLP-1701、GLP-1701W、GLP-1701T GLD-1701、FLC-1701-1、FLC-1701-2 、FLC-1701-3、GML-1701、GML-1701W 、GML-1701T、FLD-1701、ALL-1701、PL-111L、PL-121L、PL-131L)<1μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L 、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、 PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA181
アダプタ5C Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ5CMitutoyo(ミツトヨ)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:5μmカウンタ(ALC-1705、ALC-1705W、ALC-1705T、ELCシリーズ、FLC-1705-1、FLD-1705、GLP-1705、GLP-1705W、GLD-1705 GML-1705、GML-1705W、MLP-1705 MLP-1705W、MLE-1705、MLE-1705W MLC-1705W、MLD-1705、PL-115L PLL-12LのZ軸、PLL-13LのZ、Zu軸、)<5μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA198
ローム LED, 白, 表面実装, 1608, SMLD12WBN1W1 ROHMローム LED, 白, 表面実装, 1608, SMLD12WBN1W1ROHM
1,798税込1,978
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 白●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.9 V●光度 : 120 mcd●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●SMLD12WBN1Wは●1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命を誇ります(Ta:85 ℃●IF:20 mAの環境下)。1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命(Ta:85 ℃●IF:20 mA) 1608 (0603)サイズの小型パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
6カクアナツキボルトW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトWBIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
7日以内出荷
規格M6X30(W12XT2)関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB)図解NoG-6 送風機部品 6カクアナツキボルトW_No.31、MLD4000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、BSA-651 951シリーズ G-6 送風機部品_No.31、BSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ 送風機部品_No.31、MDJ9000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ 送風機部品_No.31、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15
スペーサ BIGM(丸山製作所)スペーサBIGM(丸山製作所)
609税込670
1セット(5個)
7日以内出荷
規格6.5X33XT3関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB)図解NoGKD7000-26タンク,セオイワク部品スペーサ_No.7、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.36、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.36、MD6020TS 本体部品_No.54、GKS21P 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.36、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、MLD7000-26 薬剤タンク,背負枠部品_No.7、MDJ7000G-26 タンク,セオイワク部品_No.7、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.37、MDJ60GT-26 タンク,背負枠部品_No.37、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.37、DK-J60T 本体部品 スペーサ_No.41、MDJ7000G-15 タンク,セオイワク部品_No.7、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 スペーサ_No.7、MD575T本体部品_No.41、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 スペーサ_No.37、MD-J60T 本体部品_No.41