カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
「mle7」の検索結果

MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ 。品番:MLE7。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k
MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K
PIAA¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K消費電力14w色温度6600k明るさ1300lm