カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mlfc2sq」の検索結果

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種類難燃ケーブル色黒種別より線外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか7日以内出荷ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる許容温度(℃)90/110RoHS指令(10物質対応)対応