カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlg20c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)質量(g)15推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
  • キャリッジ ショートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャリッジ ショートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
    質量(g)13推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
  • CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • マルチローラーリニアガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
    用途各種産業機器用。適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20Cトラスコ品番195-6707材質アルミニウム合金長さ(mm)300幅(mm)20.2高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)300穴数6穴ピッチ(mm)50推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4RoHS指令(10物質対応)対応水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)