マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)当日出荷から8日以内出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。
作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。
200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。
キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応