カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mli-1」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 入ズミ 未来工業
    ホワイト
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ブルー
    ブラック

    入ズミ

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • 1号モール付属品(入ズミ) 未来工業

    1号モール付属品(入ズミ)

    未来工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    翌日出荷
    プラモール用の入ズミです
    用途壁沿いに内曲がりとなる際に。形状入ズミ
  • ジャンボモール付属品 未来工業
    グレー
    ベージュ
    ホワイト

    ジャンボモール付属品

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    翌日出荷
    モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
  • 1号モール付属品(入ズミ) 未来工業

    1号モール付属品(入ズミ)

    未来工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(10個)
    翌日出荷
    形状入ズミ
  • 入ズミ(ガスリフォーム用) 未来工業

    入ズミ(ガスリフォーム用)

    未来工業
    ¥169税込¥186
    1個
    翌日出荷
    適合【モール】GmL-15M寸法L(mm)70寸法H(mm)27.2寸法B(mm)31.6
  • ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACO

    ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト

    HAMACO
    ¥639,800~税込¥703,780~
    1台
    21日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
    電源(V)三相/AC200
  • 自動追従式ナビレーザー墨出器 サンピース

    自動追従式ナビレーザー墨出器

    サンピース
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)電源リチウム電池、AC100V寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転/微調整機構指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時
  • 黒 20m 16 AWG MLCF シリーズ 日立

    黒 20m 16 AWG MLCF シリーズ

    日立
    ¥8,698税込¥9,568
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    600 V MLFC (WL-1)難燃性POLI-FLEXワイヤ。優れた耐熱性(110 ℃)、難燃性 優れた柔軟性 分電盤や制御基板、モータリード配線や自動車用電気配線(WL-1)などの内部配線との併用に最適
    仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:1.3 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:16 AWG●導体構成:50 / 0.18 mm●絶縁体:PEX●外径:1.5mm●長さ:20m●定格電圧:600 V●導体材質:銅●動作温度 Max:+105℃●シールド構造:非シールド●シリーズ:MLCF●コード番号:664-7866アズワン品番65-7401-48