カテゴリ
- 農業機械(94)
- 作業工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 防犯用品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(93)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- i-PRO(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- PLANET Technology(1)
- ROHM(3)
- SK(新潟精機)(1)
- SMC(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アサヒ(厨房)(1)
- オザック精工(6)
- ミエラセン(17)
- 丸山製作所(1)
- 加納商会(1)
- 未来工業(4)
- 東日製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mld-1」の検索結果

ドリルセット10本組
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。材質高速度鋼(HSS)厚さ(mm)9全長(mm)126全幅(mm)60
長穴ダイス(昭和精工用)15X20mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(昭和精工用)15×20mmトラスコ品番853-4667材質炭素鋼(SK-3)質量(g)250
長穴ダイス(昭和精工用)12X30mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5121材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】13.5×31.5質量(g)240
長穴ダイス(昭和工具用)12X25mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットします。 MIE長穴ダイス(昭和工具用)12×25mm。仕様硬度トラスコ品番487-1618材質炭素鋼寸法(mm)【実寸】13.5×26.5質量(g)260
長穴ダイス(タケダ・藤村用)
ミエラセン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N
長穴ダイス(昭和精工用)18X30mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5171材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】19.5×31.5質量(g)195
長穴ダイス(昭和精工用)14X30mm
ミエラセン¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5147材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】15.5×31.5質量(g)230
長穴ダイス(昭和精工用)14X20mm
ミエラセン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(昭和精工用)14×20mmトラスコ品番853-4665材質炭素鋼(SK-3)質量(g)260
長穴ダイス(昭和精工用)12X20mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5112材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】13.5×21.5質量(g)270
長穴ダイス(昭和精工用)18X25mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(昭和精工用)18×25mmトラスコ品番853-4669材質炭素鋼(SK-3)質量(g)200
長穴ダイス(昭和精工用)15X30mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5163材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】16.5×31.5質量(g)220
長穴ダイス(昭和精工用)15X25mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5155材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】16.5×26.5質量(g)240
低摩擦シリンダ (MQMLD~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
トルクドライバ
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。仕様非空転式、目盛付、ISO6789精度(%)±3主な用途精密締付作業負荷方向右
長穴ダイス(昭和精工用)14X25mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5139材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】15.5×26.5質量(g)250
長穴ダイス(昭和精工用)10X25mm
ミエラセン¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5104材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】11.5×26.5質量(g)260
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD16
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷ストローク(mm)6形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
長穴ダイス(昭和精工用)10X20mm
ミエラセン¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(昭和精工用)10×20mmトラスコ品番853-4663材質炭素鋼(SK-3)質量(g)270
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD16H)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
長穴ダイス(タケダ・藤村用)18X25mm
ミエラセン¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(タケダ・藤村用)18×25mmトラスコ品番853-4670材質炭素鋼(SK-3)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD10H)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD16)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD10)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD10
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
長穴ダイス(タケダ・藤村用)14X20mm
ミエラセン¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(タケダ・藤村用)14×20mmトラスコ品番853-4666材質炭素鋼(SK-3)質量(g)260
長穴ダイス(タケダ・藤村用)10X20mm
ミエラセン¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(タケダ・藤村用)10×20mmトラスコ品番853-4664材質炭素鋼(SK-3)質量(g)270
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLD
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86
ROHM¥969税込¥1,0661袋(50個)8日以内出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 574 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86
ROHM¥29,980税込¥32,9781セット(3000個)8日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 590 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用 くい込み継手 MLD ホース接続ユニオンエルボ
マルエム産業¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ユニオンエルボ最高使用温度(℃)300