カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)

「mlp-60」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルライン ペントレイ開閉式 MLP-60 日学メタルライン ペントレイ開閉式 MLP-60日学
3,198税込3,518
1台
当日出荷
マグネット式で着脱自在なペントレーです。 使用しないときは折りたたむことが可能です。 マーカーやイレーザーもスッキリ収納できます。
トラスコ品番449-9867材質本体:アルミ押し出し、キャップ:ABS樹脂質量(kg)0.5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×64×45繰り返し・詰め替え対応
ペントレー ナイキペントレーナイキ
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
高さ(mm)59奥行(mm)30
メタルラインマグネット付粉受 LION (ライオン事務器)メタルラインマグネット付粉受LION (ライオン事務器)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
メタルラインホワイトボード用のオプションです。マグネットで簡単に着脱できる開閉式の粉受です。
仕様裏面マグネット付付属品イレーザー・マーカー(赤・黒各1本)材質(本体)アルミ・アルマイト仕上(シルバー)材質(キャップ)ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用オプション 日学ホワイトボード用オプション日学
3,698税込4,068
1台
12日以内出荷から15日以内出荷
フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。
圧力スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS圧力スイッチ Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ホワイトボード_NCMLシリーズ アイリスチトセホワイトボード_NCMLシリーズアイリスチトセ
6,698税込7,368
1台
21日以内出荷
薄さを追求した壁掛けボード
材質(脚)無しグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピンonsemi
2,898税込3,188
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = UltraFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6mm動作温度 Min = -55 ℃mmUltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 10.6 A 表面実装 パッケージMLP8 8 ピンonsemi
2,798税込3,078
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:10.6 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:32 nC @ 10 V高さ(mm)0.75ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージMLP8実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)2500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)12最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
シャフト BIGM(丸山製作所)シャフトBIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.22MB)図解NoBP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 シヤフト_No.44、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.66、BP2520MA エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 シヤフト_No.46、MLP252E クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.48、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.48、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.60、GKP252 クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.46、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.50、BP2520AS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 シヤフト_No.46、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.67、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.48、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.48、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 シヤフト_No.46、ERS-201 付属品3 送水ポンプ-クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.66、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.66、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.46、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.50、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.25、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 シヤフト_No.25、GKP2520E クランクケース,シリンダ,コイル部品 シヤフト_No.46、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 シヤフト_No.46、BP2521MA エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.48