エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径PT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
タイプシングル
線幅(mm)1、5×8
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
繰り返し・詰め替え対応
軽量用液化ガス容器運搬車(MLT-4)を、最小限の全幅620mmに抑えた運搬車です。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・125mm)・(自在ストッパー付・125mm)
奥行(mm)820
全幅(mm)620
全高(mm)1500
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。
耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。
滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。
汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性静電気防止
材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工
厚さ(mm)0.5
「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
繰り返し・詰め替え対応
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
色シルバー
引張強度(N)1112
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
色シルバー
引張強度(N)2670
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
材質SUS304
「マジックインキ アクアテック」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
繰り返し・詰め替え対応
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離
付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ
質量(kg)1.5
定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62
振動数(min-1)振り子:10000~20000
充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)
振動角度(°)振り子:2.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
最小結束径(Φmm)12.7
適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
心浮き立つような彩色 ー SAISHIKI ー 。万年筆インキ特有の色幅と感性を刺激するような発色豊かな彩りで、書く楽しさを鮮やかに引き立てます。あの色もこの色も、ちょっとずつ楽しみたい派にも嬉しいミニサイズ。。鮮やかな発色の水性染料。みずみずしさを湛えた線や塗りに現れる、彩色の美しいうつろい。使い切りやすい12mlの少量サイズで、初心者の方にもおすすめ。
内容量(mL)12
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。
材質ステンレス(SUS316L)
厚さ(mm)0.25
色シルバー
タイプステンレスバンド
使用温度範囲(℃)-60~538
使用バンド(mm)なし
最小結束径(Φmm)12.7
適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。金属軸貫通ハンドルの安心構造。電磁調理器対応のSGマーク取得品。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木。。サイズ等。約241×204×244mm(620g・満水容量2,500ml・適正容量1,800ml)
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木
容量(L)2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
紙に適した水性顔料マーカー。裏うつりがなく、にじみにくい。滑らかな書き味が魅力、鮮明な発色。耐光性に優れ、色褪せにくく乾けば耐水性となる
寸法(mm)61×91×30
質量(g)76
先端ボール径(mm)太2.5×6・細1~2
繰り返し・詰め替え対応
富士山の色々な表情をイメージした万年筆インキ【日本製】。幅広く使いやすい水性染料インキ。全6色。海外の方が日本語を練習できる日本語練習プリントをダウンロード出力していただけます。
容量(mL)12
繰り返し・詰め替え対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・低送り
種別溝入れ・横送り
ブレーカML
RoHS指令(10物質対応)対応
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○
材質粉末ハイス(CPM)
ねじの種類M
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ
使用温度範囲(℃)-80~538
適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
仕様●長さ:630mm●幅:5 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT24SS5●引張強度:420N●最大バンドル直径:180mm●コード番号:705-6445
アズワン品番65-7478-54
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステ
仕様●長さ:630mm●幅:10 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT24SS10●引張強度:850N●最大バンドル直径:180mm
アズワン品番65-7365-59
1袋(50個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステ
仕様●長さ:630mm●幅:10.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT24SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:180mm●耐火性:耐火性
アズワン品番65-7365-47
1袋(50個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。
通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。
針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。
ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け
色シルバー
材質SUS304
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)3115
推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT
性質不燃性・耐紫外線性
常識を超えるロングストローク。
異形ワークに最適。
バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質SUS304
使用温度範囲(℃)-60~538
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。
出力電流(A)(DC5V)2.6
ケーブル長(m)1.8
適合機種【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)【スピーカー】MM-SPP2
入力電圧(V)AC100
アズワン品番64-0850-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
仕様●型番:DCV-MLT2BK●サイズ:720×670mm●厚さ:0.5mm●材質:ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用
アズワン品番65-3890-10
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。
コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
材質SUS304
表面仕上げ#400バフ仕上
最大耐圧(kPa)500
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI
◇純正部品番号:M20-KW0-526 ( M20KW0526 M20 KW0 526 )
◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JTMR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH
※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI
◇純正部品番号:M20-CM5-526 ( M20CM5526 M20 CM5 526 )
◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JT MR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH
※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~16
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。
従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較)
マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
用途ステンレスバンドの結束、切断。
付属品専用充電器1個
トラスコ品番825-7305
質量(kg)4
電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
1台
¥659,800
税込¥725,780
20日以内出荷
関連キーワード