カテゴリ

  • メカニカル部品(1,814)
  • 機構部品(1,447)
  • 制御機器(1,230)
  • 配管・水廻り設備部材(830)
  • ねじ・ボルト・釘(547)
  • 物流用品(505)
  • パソコン/周辺機器(484)
  • 科学研究・開発用品(372)
  • 建築金物(369)
  • 切削工具(358)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
  • 作業工具(320)
  • 店舗什器・備品(276)
  • オフィス家具(248)
  • 測定用品(232)
  • 厨房用品(174)
  • 事務用品(166)
  • 空調・照明・電設資材(147)
  • 医療(136)
  • 農業・園芸資材(116)
  • 電気材料(87)
  • 保管用品(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 安全標識(70)
  • 家電(67)
  • バイク部品(66)
  • 防災用品(56)
  • 卓上消耗品(55)
  • 学童・教育用品(54)
  • 日用品(51)
  • 研磨材(46)
  • 電動工具(44)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 溶接用品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • カー用品(35)
  • 農業機械(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 清掃用品(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 縫製用品(26)
  • 安全保護具(25)
  • 安全用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 防犯用品(21)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 介護用品(17)
  • 救急・衛生(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 梱包用品(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 作業服(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • マスク(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(3)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)

「mm-1h」の検索結果

11,456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABSモール用 マガリ ELPA

    ABSモール用 マガリ

    ELPA(1件のレビュー)
    208税込229
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
    材質ABS樹脂
  • 1号マガリ ELPA

    1号マガリ

    ELPA(1件のレビュー)
    198税込218
    1個
    当日出荷
    1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
    形状曲ガリ
  • 1号マガリ ELPA

    1号マガリ

    ELPA
    235税込259
    1個
    当日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途1号。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
  • 1号曲がり(木目) ELPA

    1号曲がり(木目)

    ELPA
    208税込229
    1個
    翌々日出荷
    1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
    形状曲ガリ
  • 1号曲がり(イシメ) ELPA

    1号曲がり(イシメ)

    ELPA
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
    形状曲ガリ
  • V60 メタルコーヒーミル HARIO

    V60 メタルコーヒーミル

    HARIO
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    アウトドア仕様のコーヒー器具シリーズ。 家でも外でも、こだわりの本格コーヒーを愉しみたい。 アウトドア仕様のコーヒー器具シリーズが新たに誕生しました。 コンパクトに収納可能です。臼は洗えます。
    材質ステンレス、シリコーンゴム、セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール、鉄寸法(mm)130×47×160容量(g)コーヒー豆17
  • CC-Link対応インタフェースユニット用信号変換器接続延長用ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    CC-Link対応インタフェースユニット用信号変換器接続延長用ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷
    CC-Link対応インタフェースユニット(専用ケーブル同梱無し)の場合に必要な別売ケーブルです。
  • 1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    質量(g)7寸法L(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-10A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)2呼び径(A)10A
  • Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-6A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)2呼び径(A)6A
  • Φ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-7A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)20呼び径(A)7A
  • 百葉箱理振型 複葉 750×750×780mm H1-HFシリーズ 大平産業

    百葉箱理振型 複葉 750×750×780mm H1-HFシリーズ

    大平産業
    389,800税込428,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体/52.0、脚/17.0タイプ組立式内形寸法(mm)750×750×780羽根形状複葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番4-6250-06
  • 百葉箱理振型 複葉 750×750×780mm H1-HFシリーズ 大平産業

    百葉箱理振型 複葉 750×750×780mm H1-HFシリーズ

    大平産業
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体/52.0、脚/16.5タイプ組立式内形寸法(mm)750×750×780羽根形状複葉材質(脚)スチール脚アズワン品番4-6250-05
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(67件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 百葉箱理振型 単葉 750×750×780mm H1-HTシリーズ 大平産業

    百葉箱理振型 単葉 750×750×780mm H1-HTシリーズ

    大平産業
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体/63.0、脚/17.0タイプ組立式内寸法(mm)750×750×780羽根形状単葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番8-5651-06
  • 百葉箱理振型 単葉 750×750×780mm H1-HTシリーズ 大平産業

    百葉箱理振型 単葉 750×750×780mm H1-HTシリーズ

    大平産業
    319,800税込351,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体:63.0、脚:16.5タイプ組立式内寸(mm)750×750×780羽根形状単葉材質(脚)スチールアズワン品番8-5651-05
  • PVCプロテクター モノタロウ

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000
  • 業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー

    業務用パワーガス・プロ

    新富士バーナー(81件のレビュー)
    649税込714
    1本ほか
    当日出荷
    新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)取付方式ねじ込み式容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSチーズ モノタロウ

    TSチーズ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
  • PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ

    PVCボールバルブ 接着式

    モノタロウ(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)

    草刈用 チップソー

    YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 激落ちMEGA LEC(レック)

    激落ちMEGA

    LEC(レック)(23件のレビュー)
    769税込846
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。
    用途汚れ落としに材質メラミンフォーム寸法(mm)180×29×310H/1個タイプセルフカットシリーズ激落ちくん適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    9,420税込10,362
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA440DB-5A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)2呼び径(A)5A
  • エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(20本)
    当日出荷
    業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
    タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)質量(g/本)約11本数20アズワン品番64-8867-36使用推奨期限10年
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナー

    パワーガスプロレギュラータイプ

    新富士バーナー(66件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン取付方式ねじ込み式対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ

    ラボワイプ 毛羽立たないタイプ

    モノタロウ(153件のレビュー)
    149税込164
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷
    吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
    用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプホワイト質量(g)約1301枚の寸法(mm)約110×約200寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
  • TS径違いチーズ モノタロウ

    TS径違いチーズ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
  • オイルジョッキ 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ

    瑞穂化成工業(308件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
    用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂

    冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)

    大阪魂(27件のレビュー)
    349税込384
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
  • -20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    -20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    4,698税込5,168
    1個
    27日以内出荷
    簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
    用途省配線・省工数機器定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウ

    PVCボールバルブ ネジ式

    モノタロウ(23件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(57件のレビュー)
    539税込593
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
  • Φ 6.35x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコ

    Φ 6.35x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-2A形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)2呼び径(A)2A
  • HIチーズ モノタロウ

    HIチーズ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプHI使用流体水道用
  • TSエルボ 給水栓用 モノタロウ

    TSエルボ 給水栓用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
...