カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(489)
  • TAKIGEN(タキゲン)(477)
  • アサ電子工業(463)
  • 大阪魂(417)
  • IKO(日本トムソン)(409)
  • NSK(日本精工)(379)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(304)
  • 常磐精工(214)
  • イマオコーポレーション(208)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(164)
  • MIYOSHI(小西製作所)(160)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • LAMP(スガツネ工業)(127)
  • WURTH ELEKTRONIK(116)
  • 住まいスタイル(105)
  • RS PRO(100)
  • BOURNS(99)
  • VISHAY(86)
  • KITZ(キッツ)(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-1h」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(67件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • PVCプロテクター モノタロウ

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000
  • TSチーズ モノタロウ

    TSチーズ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
  • PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ

    PVCボールバルブ 接着式

    モノタロウ(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ

    ラボワイプ 毛羽立たないタイプ

    モノタロウ(153件のレビュー)
    149税込164
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷
    吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
    用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプホワイト質量(g)約1301枚の寸法(mm)約110×約200寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
  • TS径違いチーズ モノタロウ

    TS径違いチーズ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
  • PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウ

    PVCボールバルブ ネジ式

    モノタロウ(23件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • HIチーズ モノタロウ

    HIチーズ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプHI使用流体水道用
  • TSエルボ 給水栓用 モノタロウ

    TSエルボ 給水栓用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(36件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • アイプレート ステンレス モノタロウ

    アイプレート ステンレス

    モノタロウ(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    4ヵ所止め出来るアイプレートです。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3
  • トイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組 モノタロウ

    トイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    当日出荷
    敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入簡単。 男性用小便器にも使用可能。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果あり。 マットの裏面が床に吸着しズレにくい。
    質量(g)約55(1枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×440×1(1枚)材質(表面/裏面)ポリエステル100%/裏面滑り止め剤:アクリル樹脂(カテキン入)使用場所トイレ
  • ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ モノタロウ

    ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    209税込230
    1箱(150枚)ほか
    当日出荷
    吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
    用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプホワイト1枚の寸法(mm)約200×約220寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
  • エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウ

    エルボ HI給水栓用 インサート付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
  • ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ

    モノタロウ(79件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
    用途道具・工具の収納など。質量(kg)44天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×1972本引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
  • メニューボード 両面ブラックボード モノタロウ

    メニューボード 両面ブラックボード

    モノタロウ(43件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
    用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール質量(kg)約4.41ブラック種類ブラックボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015板面(縦×横)(mm)835×380
  • アイストラップ ステンレス モノタロウ

    アイストラップ ステンレス

    モノタロウ(20件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のアイストラップです。
    用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に材質SUS316種類アイストラップ
  • ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
  • ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式販売区分業務用
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪

    モノタロウ(56件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
    付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
  • ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    ピロー形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    もっとも代表的な軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
  • スイベルスナップ ステンレス モノタロウ

    スイベルスナップ ステンレス

    モノタロウ(7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
    用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
  • 径違いチーズ HI モノタロウ

    径違いチーズ HI

    モノタロウ(5件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状径違いチーズタイプHI使用流体水道用
  • HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ

    HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
  • エルボ HI給水栓用 モノタロウ

    エルボ HI給水栓用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル寸法W(mm)4
  • スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(20件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1寸法TG1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズG1/4
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
    付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)21.5天板耐荷重(kg)35引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)商品タイプ4段引き出しタイプ
  • ソフトモール モノタロウ

    ソフトモール

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
    用途配線保護処理に。仕様室内用材質軟質PVC長さ(m)5寸法H(mm)11.6寸法W(mm)50.8寸法H1(mm)7.8寸法W1(mm)14.8
  • スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • パーティション 3連結タイプ キャスター付 モノタロウ

    パーティション 3連結タイプ キャスター付

    モノタロウ
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。 アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。 使わない時は折りたたんで収納できます。
    用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。質量(kg)11.2フレーム:ホワイト高さ(mm)1800材質(キャスター)ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20キャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金材質(脚ベース)スチール色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500材質(パネル)ポリカーボネイト販売区分業務用
  • ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式 モノタロウ

    ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式

    モノタロウ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
    用途ボルトの締め付けに材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼シノの有無あり
  • メニューボード 両面ホワイトボード モノタロウ

    メニューボード 両面ホワイトボード

    モノタロウ(8件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!
    用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール質量(kg)約4.15ホワイト種類ホワイトボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015板面(縦×横)(mm)835×380
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪

    モノタロウ(17件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
    用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
  • フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ モノタロウ

    フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
    仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15寸法H(mm)19.9±0.5寸法D(mm)48.5±0.5寸法D1(mm)32.2±0.5寸法D2(mm)40±1.5寸法H1(mm)16.4±0.5寸法H2(mm)15.35±0.5寸法R(Φmm)4
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸 樹脂成型トレイ 125ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸 樹脂成型トレイ 125ΦPP車輪

    モノタロウ(35件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
    用途道具・工具の収納など。付属品鍵(2個)質量(kg)57天板耐荷重(kg)80引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
  • ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用